シンプルなデザインの家具用つまみです。
用途家具などのつまみに
付属品トラス小ねじ M4×22mm 1本
材質ABS樹脂
スタンダードな半円形デザインのシンガポール。
アンティーク家具などとの相性もバッチリ。
フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
奥行(mm)16
つまみ径(Φmm)17
台座径(Φmm)12
付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
材質亜鉛ダイキャスト
種類ツマミ
仕上焼付塗装
ビスの呼び【M5×L10+アプセット組込ネジ(バネ座金+平座金)】+SUS:1本付
キャビネット、カラー家具の引き出しなど、シンプルな家具などに合わせやすいツマミとなります。
用途キャビネットや家具のつまみとして使用します。
付属品ネジ
材質樹脂
ねじ寸法(mm)M4×25
適合扉厚(mm)15~20
樹脂製なのでモダンな感覚。ポップで現代的な家具などに最適。
用途家具用のつまみとして使用します。
材質本体:ABS
適合扉厚(mm)12~21
スタンダードな円頭のデザインの真鍮製のツマミです。
アンティーク家具などとの相性もバッチリ。
フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
材質真鍮
奥行(mm)23
つまみ径(Φmm)20
台座径(Φmm)20
スタンダードな円頭のデザインの真鍮製のツマミです。
アンティーク家具などとの相性もバッチリ。
フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
材質真鍮
奥行(mm)19
つまみ径(Φmm)16
台座径(Φmm)16
樹脂製なのでモダンな感覚。ポップで現代的な家具などに最適。
用途家具用のつまみとして使用します。
材質本体:ABS
寸法(mm)20
適合扉厚(mm)12~21
家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!
付属品トラスM4×20mm 1本、トラスM4×25mm 1本
材質アクリル
幅(mm)40
高さ(mm)25
適合扉厚(mm)14~22
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
家具用金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。