絞り込み
種類
  • 種類室内天井吊型(スポット型)(2)
サイズ(mm)
  • 450
  • 320(2)
  • 400(3)
  • 410(2)
  • 460(2)
  • 550(4)
  • 640(3)
  • 655(2)
  • 660(3)
  • 700(2)
  • 750(2)
  • 840(2)
  • 1020(2)
  • 1110(2)
  • 1200(2)
  • 1255(2)
  • 1340(1)
  • 1400(1)
  • 1450~2340(1)
  • 1710(2)
ブランド
  • GIKEN(川口技研)(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
室内天井吊型(スポット型)
室内天井吊型(スポット型)(2)
室内用ホスクリーン SPE型 GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーン SPE型GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から3日以内出荷
天井に穴を開けて半埋込に。 本体がよりフラットでスッキリしたデザインです。
種類天井吊型材質(本体)亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)、(カバー)ABS樹脂、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)、(リング)ナイロン
天井付け室内物干し ROOM DRY HANGER FIRST PRO(ファーストプロ/水上)天井付け室内物干し ROOM DRY HANGERFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,998税込2,198
1本ほか
3日以内出荷
室内干しのスペースの拡張に最適な天井付けスつ内物干金物です。全長を340mm、450mm、620mmの3段階に高さ調整できる簡単便利な室内物干です。使用されない時はポールごと外せますので、空間を無駄にしません。本製品を2本組み合わせて使用することにより、竿を掛けることができます。【取付方法】天井仕上材の下地材(野縁、根太等)の位置を必ず確認の上、取り付けて下さい。木の下地材には付属の木ネジを使用して確実に下地に固定させて下さい。コンクリート・天井直付の場合、市販のアンカープラグをご使用下さい。 この場合は、充分な耐荷重が得られるよう専門業者とご相談下さい。
用途戸建住宅、マンション、ハイツ、アパート、集合住宅、寝室、リビング、居間、洗面所、ランドリースペース、脱衣所など室内天井へ材質座金:亜鉛ダイカスト、ポール:アルミニウム、フック:ABS樹脂全長(mm)340/450/620ホワイトタイプ天井取付け種類室内天井取付(スポット型)耐荷重(kg)8(1本あたり)リング内径(Φmm)42関連資料製品図面(0.06MB)調整タイプ3段階

室内用』には他にこんなカテゴリがあります

天井取付