絞り込み
サイズ(mm)
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーンスポット型GIKEN(川口技研)(27件のレビュー)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック手軽にワンタッチ着脱ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
室内物干し 吊り下げタイプ モノタロウ室内物干し 吊り下げタイプモノタロウ(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1本ほか
当日出荷
天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。 フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
用途室内での物干し用付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール全長(mm)415、490、565、640(4段階調節)ホワイト許容荷重(kg)(目安)8/本種類天井吊型取扱説明書(1.5MB)リング径(Φmm)約39
ホスクリーン SP型ポールのみ(SPC・SPD・SPE対応) GIKEN(川口技研)ホスクリーン SP型ポールのみ(SPC・SPD・SPE対応)GIKEN(川口技研)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
川口技研:ホスクリーン室内用天井付け物干金物SPC型、SPD型、SPE型の物干ポール部分のみです。
用途室内用材質ポール:ステンレス/ポール先端:亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)/リング:ナイロン
天井付け物干し「kacu カク」 U字型(コの字型)-天井吊Sサイズ(640タイプ) 森田アルミ工業天井付け物干し「kacu カク」 U字型(コの字型)-天井吊Sサイズ(640タイプ)森田アルミ工業(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から3日以内出荷
部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)タイプU型ショートサイズ種類室内天井吊型(スポット型)寸法(幅W×高さH)(mm)1450×640(通常施工時:1455×653、壁付け施工時:1432×653)耐荷重(kg)15取付座(mm)30×75スチールプレートパイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
AirHoop(エアフープ) NASTA(ナスタ)AirHoop(エアフープ)NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
種類天井吊型全長(mm)(S)400、(M)550、(L)700、(S+L)810、(M+L)960付属品バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本)セット内容ベース1個、ベースカバー1個、ポールヘッド1本、ポール3本(S・M・L各1本)、ジョイント1本、フープ1本材質(ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン、(ポールヘッド)真鍮<サチライトクロムめっき仕上>、(ポール)アルミニウム<アクリル焼付塗装>、(ジョイント)SUS304・エラストマ、(フープ)ポリプロピレン・エラストマ質量(g)(S)150、(M)170、(L)190、(S+L)210、(M+L)230、(ベース部)60耐荷重(kg)8寸法(直径Φ×厚さ)(mm)62×13
室内用ホスクリーン昇降式 UR型用 操作棒のみ GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーン昇降式 UR型用 操作棒のみGIKEN(川口技研)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
川口技研ホスクリーンUR型専用の操作棒です。
用途追加、交換、取替に。材質操作棒:ステンレス、グリップ:ナイロンホワイト
室内物干(天吊りタイプ) NASTA(ナスタ)室内物干(天吊りタイプ)NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から3日以内出荷
スペースを有効に活用できる天井付タイプです。 8kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
種類天井吊型セット内容本体 1本(ベース用)なべタッピンねじ(SUS)呼び4×35 2本(収納フック用)なべタッピンねじ(SUS)呼び3×20 2本材質ポール/アルミニウムカバー/ABS樹脂+PC樹脂ボタン・リング/ABS樹脂質量(kg)0.4カバー/シルバーグレー+乳白ボタン・リング/シルバーグレー仕上ベース/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理材質(ベース)アルミニウム
物干ベース白 ホスクリーンSPC型 本体 GIKEN(川口技研)物干ベース白 ホスクリーンSPC型 本体GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
室内物干しの本体。 ワンタッチ脱着タイプで本体の取り外しが簡単にできます。 洗濯物をかけたまま移動ができてとても便利です。
用途ホスクリーンSPC型本体を数箇所に取付けることで、違う場所への本体の移動が可能となります。種類天井吊型付属品スチールTP 4×50 2本材質(本体・カバー)亜鉛ダイカスト(カバー)ホワイトピッチ(mm)(ビス)48耐荷重(kg)8外径(mm)62
室内物干 ANGEL HANGER(天吊りタイプ) NASTA(ナスタ)室内物干 ANGEL HANGER(天吊りタイプ)NASTA(ナスタ)
5,798税込6,378
1セット
3日以内出荷
ポールは長さが調節できます。 スペースを有効に活用できる天井付タイプです。 使用しない時は、ポールを端に寄せておくことができます。 また、着脱も容易なので使い勝手は抜群です。 木ねじ2~3本で取り付けられるので、ひとりでも短時間で施工できます。 8kg(レール1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
用途天井取付用種類昇降式セット内容レール 1本、ポール 2本、トラスタッピンねじ(SUS・呼び4.5×35) 3本材質レール/スチールポール/アルミニウムシルバーグレー仕上アクリル焼付塗装
室内用伸縮物干竿 ホワイト nagi 約1.4~2.4m ナガエ室内用伸縮物干竿 ホワイト nagi 約1.4~2.4mナガエ
4,000税込4,400
1本
翌々日出荷
スタイリッシュでシンプルな室内専用の伸縮物干し竿です。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井材質パイプ:スチールコPPコーティング、キャップ:PP、ブレーキ部:PA・PCホワイト(白)タイプ伸縮物干竿耐荷重(kg)10パイプ径(Φmm)外パイプ:約Φ26(キャップ径Φ30)、内パイプ:約Φ22(キャップ径Φ25)伸縮サイズ(m)約1.4~2.4
ホスクリーン SPD型 GIKEN(川口技研)ホスクリーン SPD型GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から7日以内出荷
ボールを捉える面が広く、差込口に向かって傾斜がついています。 天井までの距離がある場合でも楽にポールの装着が行えます。 リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を採用しています。 ポールを2本まとめて掛けられるフックが付属しています。
用途室内用ホワイト許容荷重(kg)(目安)8材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)ポリアセタール樹脂、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、(リング)ナイロン
室内用ホスクリーンSPC型ポールのみ GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーンSPC型ポールのみGIKEN(川口技研)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から10日以内出荷
室内用吊るすタイプの物干しです。インテリアの美観を損なわない、落ち着きのあるブラック色です。機能はそのままに、使う人使うシーンに合わせて、ポールの長さの調節やポールの着脱ができます。将来、子供が大きくなり洗濯物が増えた時や部屋の用途が変わった時など、ポールを取付たり、外せたりするのは暮らしやすさに繋がります。ポールのみの商品です。
材質ポール:ステンレス、ポール先端:亜鉛ダイカスト、リング:ナイロンブラック内容ポール1仕上ポール先端:メッキ仕上げ
物干ベース黒(ブラック) ホスクリーンSPC型 本体 GIKEN(川口技研)物干ベース黒(ブラック) ホスクリーンSPC型 本体GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
室内物干しSPC-BKの本体。黒色でシックな色の天井に最適です。 ワンタッチ脱着タイプで本体の取り外しが簡単にできます。 洗濯物をかけたまま移動ができてとても便利です。
付属品スチールTP 4×50 2本材質(本体・カバー)亜鉛ダイカスト黒(ブラック)種類天井吊型ピッチ(mm)(ビス)48耐荷重(kg)8外径(mm)64
軒下浴室用物干金物 GIKEN(川口技研)軒下浴室用物干金物GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
耐候性抜群のオールステンレス製ならではの質感と、すっきりとしたシルエット。 取付けスペースを選ばない軒天用のスポットタイプです。
用途軒下・浴室用種類天井吊型全長(mm)655付属品フック 1個、本体用TPネジ Φ4.5×35 2本、フック用TPネジ Φ3.5×25 2本材質(ベース・ポール・リング)ステンレス、(樹脂パーツ)ポリアセタール他参考使用荷重(kg)20呼称標準
天井付け物干し「kacu カク」 U字型(コの字型)-天井吊Lサイズ(940タイプ) 森田アルミ工業天井付け物干し「kacu カク」 U字型(コの字型)-天井吊Lサイズ(940タイプ)森田アルミ工業
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から3日以内出荷
部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)タイプU型ロングサイズ種類室内天井吊型(スポット型)寸法(幅W×高さH)(mm)1450×940(通常施工時:1455×935、壁付け施工時:1432×953)耐荷重(kg)15取付座(mm)30×75スチールプレートパイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
ホスクリーン SPC・SPD用傾斜天井パーツ GIKEN(川口技研)ホスクリーン SPC・SPD用傾斜天井パーツGIKEN(川口技研)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
傾斜天井・勾配天井に取り付け可能な天井パーツ部品です。 傾斜(勾配)天井の空間も物干スペースとして有効に活用することができます。 室内用ホスクリーンSPC、SPD型に取り付け可能です。
材質本体:アルミ押出材、部品:ステンレス付属品傾斜ブラケット、取付プレート、ブラケット取付ネジ、本体取付ネジ、ネジ隠しシール(2枚)、説明書
室内物干金物(天吊型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室内物干金物(天吊型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
ポール長さ3段階調整ポール部脱着式
種類天吊型仕様室内用仕上合成樹脂焼付塗装
ランドリーバー LB-1 本体バーのみ TOSOランドリーバー LB-1 本体バーのみTOSO
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
便利さはもちろん、インテリアもあきらめない。いざとなれば取り外せる安心感。吊りポールの着脱が可能で、設置シーンを選ばないランドリーバー。インテリアになじむマットな質感と、バーの揺れが早く納まるゆれピタ機能が特徴です。本体バー1本のみの単品部材です。
用途ランドリールーム、リビングなど。吊りポール着脱可能な室内物干しとして。セット内容本体バー1本材質【本体バー】バー:アルミニウム合金押出型材、キャップ:ナイロン樹脂・ポリエステルエラストマー
室内用物干ほすぽーる GIKEN(川口技研)室内用物干ほすぽーるGIKEN(川口技研)
3,500税込3,850
1セット
翌々日出荷
長さ3段階調整可能な室内用物干しです。
用途居間・洗面所・寝室・廊下などの天井への設置に広く適しています全長(mm)3段階(480-570-660)付属品カバー 1個/取付説明書 1枚/取扱説明書 1枚/ポール 1本/フック 1個/ベース取付ネジ 2本/フック取付ネジ 1本材質ベース、カバー:ポリアセタール、ネジ類:ステンレス・鉄、リング:ナイロン、フック:ABS樹脂、パイプ部:ステンレス、バネ:高張力ステンレス耐荷重(kg)8
室内用ホスクリーン SPE型 GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーン SPE型GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から3日以内出荷
天井に穴を開けて半埋込に。 本体がよりフラットでスッキリしたデザインです。
種類天井吊型材質(本体)亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)、(カバー)ABS樹脂、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)、(リング)ナイロン
軒下浴室用物干金物 ロング GIKEN(川口技研)軒下浴室用物干金物 ロングGIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
耐候性抜群のオールステンレス製ならではの質感と、すっきりとしたシルエット。 取付けスペースを選ばない軒天用のスポットタイプです。
用途軒下・浴室用種類天井吊型全長(mm)855付属品フック 1個、本体用TPネジ Φ4.5×35 2本、フック用TPネジ Φ3.5×25 2本材質(ベース・ポール・リング)ステンレス、(樹脂パーツ)ポリアセタール他参考使用荷重(kg)20呼称ロングアズワン品番65-2492-76
屋内物干 天井取付タイプ/物干竿 1.5m付 NASTA(ナスタ)屋内物干 天井取付タイプ/物干竿 1.5m付NASTA(ナスタ)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
物干竿(1.5m)とのセットで、すぐに使用可能。片手で簡単に取り外しできます。スペースを有効活用できる天井取付タイプです。
材質ベース・リング:PP樹脂、ポール:スチール・PP樹脂ホワイト耐荷重8kg(1セット当り)
ハンガーバー コの字 ステラNEXTハンガーバー コの字ステラNEXT
7,198税込7,918
1セット
3日以内出荷
国内生産のスチール製ハンガーバーです。シンプルかつスタイリッシュなスクエアデザインを採用しており、インテリアの雰囲気を壊さない丁寧な溶接仕上げをしています。
用途リビング、洗面所、ランドリールーム、戸建住宅、マンション、リノベーション、店舗材質スチールサテンブラック マットパウダーコーティング 粉体塗装耐荷重(kg)10奥行き(cm)6
ハンギングバーH1H2共通 天井吊リポール TOSOハンギングバーH1H2共通 天井吊リポールTOSO
1,688税込1,857
1本
3日以内出荷
ハンキングバーH1とH2用の天井吊りポールのみの商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
付属品固定アダプター2個
ランドリーバー LB-1 吊りポールセット TOSOランドリーバー LB-1 吊りポールセットTOSO
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
便利さはもちろん、インテリアもあきらめない。いざとなれば取り外せる安心感。吊りポールの着脱が可能で、設置シーンを選ばないランドリーバー。インテリアになじむマットな質感と、バーの揺れが早く納まるゆれピタ機能が特徴です。ブラケット1個、吊りポール1本のセットです。
用途ランドリールーム、リビングなど。吊りポール着脱可能な室内物干しとして。セット内容ブラケット1個、吊りポール1本、、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)材質【吊りポール】ポール:アルミニウム合金押出型材、リング:ナイロン樹脂、ジョイント:亜鉛ダイカスト・ステンレス【ブラケット】本体:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂許容荷重(kg)15
ランドリーバー LB-1 吊りポールのみ TOSOランドリーバー LB-1 吊りポールのみTOSO
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
便利さはもちろん、インテリアもあきらめない。いざとなれば取り外せる安心感。吊りポールの着脱が可能で、設置シーンを選ばないランドリーバー。インテリアになじむマットな質感と、バーの揺れが早く納まるゆれピタ機能が特徴です。吊りポール1本のみの単品部材です。
用途ランドリールーム、リビングなど。吊りポール着脱可能な室内物干しとして。セット内容吊りポール1本材質【吊りポール】ポール:アルミニウム合金押出型材、リング:ナイロン樹脂、ジョイント:亜鉛ダイカスト・ステンレス
ランドリーバー LB-1 ブラケットのみ TOSOランドリーバー LB-1 ブラケットのみTOSO
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
便利さはもちろん、インテリアもあきらめない。いざとなれば取り外せる安心感。吊りポールの着脱が可能で、設置シーンを選ばないランドリーバー。インテリアになじむマットな質感と、バーの揺れが早く納まるゆれピタ機能が特徴です。ブラケット1個のみの単品部材です。
用途ランドリールーム、リビングなど。吊りポール着脱可能な室内物干しとして。セット内容ブラケット1個、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)材質【ブラケット】本体:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂
多用途収納 ハンギングバー Panasonic(パナソニック)多用途収納 ハンギングバーPanasonic(パナソニック)
8,798税込9,678
1セット
4日以内出荷
多用途収納用 オプション部材
AirHoop(エアフープ) Bulls(ブルズ)AirHoop(エアフープ)Bulls(ブルズ)
7,998税込8,798
1セット
5日以内出荷
関連資料(1.27MB) (0.2MB)
ハンギングバーH-1 壁面ブラケットⅡ TOSOハンギングバーH-1 壁面ブラケットⅡTOSO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ハンギングバーH-1の部品です。ベースとカバーの2体式で、施工性がさらにUP。縦の下地にも横の下地にも対応可能です。
付属品取付ネジ(3.5×35mm)関連資料(0.43MB)
ハンギングバーH-1 天井コーナージョイント TOSOハンギングバーH-1 天井コーナージョイントTOSO
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ハンギングバーH-1の部品です。天井コーナージョイント追加により、ハンギングバーの二方向設置が可能になりました。ランドリーバーや収納バーとして、スペースを有効活用することができます。
材質亜鉛ダイカスト関連資料(0.43MB)
天井付け室内物干し ROOM DRY HANGER FIRST PRO(ファーストプロ/水上)天井付け室内物干し ROOM DRY HANGERFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,998税込2,198
1本ほか
3日以内出荷
室内干しのスペースの拡張に最適な天井付けスつ内物干金物です。全長を340mm、450mm、620mmの3段階に高さ調整できる簡単便利な室内物干です。使用されない時はポールごと外せますので、空間を無駄にしません。本製品を2本組み合わせて使用することにより、竿を掛けることができます。【取付方法】天井仕上材の下地材(野縁、根太等)の位置を必ず確認の上、取り付けて下さい。木の下地材には付属の木ネジを使用して確実に下地に固定させて下さい。コンクリート・天井直付の場合、市販のアンカープラグをご使用下さい。 この場合は、充分な耐荷重が得られるよう専門業者とご相談下さい。
用途戸建住宅、マンション、ハイツ、アパート、集合住宅、寝室、リビング、居間、洗面所、ランドリースペース、脱衣所など室内天井へ材質座金:亜鉛ダイカスト、ポール:アルミニウム、フック:ABS樹脂全長(mm)340/450/620ホワイトタイプ天井取付け種類室内天井取付(スポット型)耐荷重(kg)8(1本あたり)リング内径(Φmm)42関連資料製品図面(0.06MB)調整タイプ3段階
H1・H2共通ハンギングバー TOSOH1・H2共通ハンギングバーTOSO
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
ハンキングバーH1とH2用の本体バーのみの商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
仕様バー本体のみ付属品六角レンチ(2.0×50×16)×1本入幅(mm)880
H1・H2共通ハンギングバー TOSOH1・H2共通ハンギングバーTOSO
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
ハンキングバーH1とH2用の本体バーのみの商品です。 下から見上げた時にスリムに見える本体バー、スマートなブラケット形状、目立ちにくい固定ネジなど、デザイン性に配慮しています。 塗装ではなく、フィルムラッピングを施すことで、ハンガーなどの掛け外しが多いシーンでも傷をつきにくくしています。 本体バーの上部に滑り止め樹脂を施し、ハンガーやグリーンが動いてしまうのを防ぎます。
仕様バー本体のみ付属品六角レンチ(2.0×50×16)×1本入幅(mm)1380
天井取付物干し 竿付 EA951FDシリーズ エスコ天井取付物干し 竿付 EA951FDシリーズエスコ
6,030税込6,633
1個
翌日出荷
操作紐を使用し、好みの高さで物干しができます。
材質アルミ合金、ステンレス、ポリカーボネート耐荷重(kg)8伸縮範囲(mm)竿昇降 50~900メーカータカラ産業
室内用物干金物 スポット式 zero(ゼロ)55タイプ ナガエ室内用物干金物 スポット式 zero(ゼロ)55タイプナガエ
4,500税込4,950
1本
翌々日出荷
物干し竿を着脱しやすいオープン型フックタイプの天井付け室内物干し金物。フック部分はグリップ性のあるポリエチレンコーティングを使用!業界最小径の取付ベースを採用しながら、シャフトの着脱も簡単に行える設計です。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井材質ベース本体:亜鉛合金クロムめっき仕上げ、カバー:ASA樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、リング:ステンレス、フック:アルミポリエチレンコーティング全長(mm)555タイプ天井付け種類室内天井吊型(スポット型)耐荷重(kg)8/本長さ(cm)55.5付属ビス有無有り:鉄ユニクロメッキ
ホスクリーン 室内用物干竿 QL型専用フック(1セット2個) GIKEN(川口技研)ホスクリーン 室内用物干竿 QL型専用フック(1セット2個)GIKEN(川口技研)
3,998税込4,398
1セット
3日以内出荷
GL型物干し竿の収納や衣類などの物掛けとしてのプラス機能を持った、室内用物干し竿QL型専用フック竿が脱落しにくく、様々な取付寸法に対応、優れた施工性の安心機能が充実オシャレでシンプルな室内用フックです。
用途室内用セット内容本体×2、本体固定ネジ×2、取付座×2、取付ネジ(Φ4×50)×4、六角レンチ×1材質本体:亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)/カバー:ABS樹脂/取付座・ネジ類:ステンレス寸法(mm)56×25アズワン品番65-2493-46出幅(mm)63
スカイクリーン ACE(エース)スカイクリーンACE(エース)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
室内用スカイクリーン CH型 ACE(エース)室内用スカイクリーン CH型ACE(エース)(10件のレビュー)
2,990税込3,289特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
室内の天井設置型物干し。 ポールはワンタッチ脱着式 長さが3段階に調節可能(ショートは2段階調節)
用途物干金物材質SUS304・ZDC
ホスクリーンSPCL-W-P ヤヨイ化学ホスクリーンSPCL-W-Pヤヨイ化学
5,998税込6,598
1本
8日以内出荷
種類天井吊型

室内用』には他にこんなカテゴリがあります

天井取付