絞り込み
種類
室内天井吊型(スポット型)(8)
室内天井吊型(昇降式)(3)
サイズ(mm)
- 220(1)
- 320(2)
- 410(2)
- 460(2)
- 550(2)
- 640(2)
- 655(2)
- 660(3)
- 750(2)
- 840(2)
- 1020(2)
- 1110(2)
- 1200(2)
- 1255(2)
- 1340(1)
- 1400(1)
- 1450~2340(1)
- 1710(2)
- 1740(1)
- 1800(1)
- サイズ(mm)をもっと見る
ブランド
- GIKEN(川口技研)
- モノタロウ(1)
- NASTA(ナスタ)(8)
- 森田アルミ工業(8)
- ACE(エース)(4)
- モリテック(4)
- ヤヨイ化学(3)
- ナガエ(3)
- TOSO(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- カクダイ(1)
- オークス(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- タカラ産業(1)
- Bulls(ブルズ)(1)
- 積水樹脂商事(1)
「種類」から絞り込む

室内天井吊型(スポット型)(8)

室内天井吊型(昇降式)(3)

室内用ホスクリーンスポット型
GIKEN(川口技研)(27件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本ほか当日出荷から4日以内出荷ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド許容荷重(kg)(目安)8
ホスクリーン QSC 室内用物干竿セット
GIKEN(川口技研)¥14,980~税込¥16,478~1セット当日出荷から4日以内出荷毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。用途室内用内径(Φmm)(SPC)39取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16外径(Φmm)(SPC)54
ホスクリーン SP型ポールのみ(SPC・SPD・SPE対応)
GIKEN(川口技研)(5件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から3日以内出荷川口技研:ホスクリーン室内用天井付け物干金物SPC型、SPD型、SPE型の物干ポール部分のみです。用途室内用材質ポール:ステンレス/ポール先端:亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)/リング:ナイロン
室内用ホスクリーン昇降式 URM型
GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1セット当日出荷施工の容易な面付タイプ。 天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。付属品木下地に対応した取付パーツ仕様荷重目安ガイド種別操作棒/着脱式材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン許容荷重(kg)(目安)8種類昇降式昇降幅(mm)0~1000
物干ベース白 ホスクリーンSPC型 本体
GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷室内物干しの本体。 ワンタッチ脱着タイプで本体の取り外しが簡単にできます。 洗濯物をかけたまま移動ができてとても便利です。用途ホスクリーンSPC型本体を数箇所に取付けることで、違う場所への本体の移動が可能となります。付属品スチールTP 4×50 2本材質(本体・カバー)亜鉛ダイカスト色(カバー)ホワイト種類天井吊型ピッチ(mm)(ビス)48耐荷重(kg)8外径(mm)62
室内用ホスクリーン昇降式 UR型用 操作棒のみ
GIKEN(川口技研)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷川口技研ホスクリーンUR型専用の操作棒です。用途追加、交換、取替に。材質操作棒:ステンレス、グリップ:ナイロン色ホワイト
室内用ホスクリーンSPC型ポールのみ
GIKEN(川口技研)¥3,098~税込¥3,408~1本当日出荷から10日以内出荷室内用吊るすタイプの物干しです。インテリアの美観を損なわない、落ち着きのあるブラック色です。機能はそのままに、使う人使うシーンに合わせて、ポールの長さの調節やポールの着脱ができます。将来、子供が大きくなり洗濯物が増えた時や部屋の用途が変わった時など、ポールを取付たり、外せたりするのは暮らしやすさに繋がります。ポールのみの商品です。材質ポール:ステンレス、ポール先端:亜鉛ダイカスト、リング:ナイロン色ブラック内容ポール1仕上ポール先端:メッキ仕上げ
ホスクリーン SPC・SPD用傾斜天井パーツ
GIKEN(川口技研)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷傾斜天井・勾配天井に取り付け可能な天井パーツ部品です。 傾斜(勾配)天井の空間も物干スペースとして有効に活用することができます。 室内用ホスクリーンSPC、SPD型に取り付け可能です。付属品傾斜ブラケット、取付プレート、ブラケット取付ネジ、本体取付ネジ、ネジ隠しシール(2枚)、説明書材質本体:アルミ押出材、部品:ステンレス
軒下浴室用物干金物 ロング
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷耐候性抜群のオールステンレス製ならではの質感と、すっきりとしたシルエット。 取付けスペースを選ばない軒天用のスポットタイプです。用途軒下・浴室用付属品フック 1個、本体用TPネジ Φ4.5×35 2本、フック用TPネジ Φ3.5×25 2本材質(ベース・ポール・リング)ステンレス、(樹脂パーツ)ポリアセタール他全長(mm)855種類天井吊型参考使用荷重(kg)20呼称ロングアズワン品番65-2492-76
室内用ホスクリーン SPE型
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から3日以内出荷天井に穴を開けて半埋込に。 本体がよりフラットでスッキリしたデザインです。材質(本体)亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)、(カバー)ABS樹脂、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)、(リング)ナイロン種類天井吊型
物干ベース黒(ブラック) ホスクリーンSPC型 本体
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷室内物干しSPC-BKの本体。黒色でシックな色の天井に最適です。 ワンタッチ脱着タイプで本体の取り外しが簡単にできます。 洗濯物をかけたまま移動ができてとても便利です。付属品スチールTP 4×50 2本材質(本体・カバー)亜鉛ダイカスト色黒(ブラック)種類天井吊型ピッチ(mm)(ビス)48耐荷重(kg)8外径(mm)64
ホスクリーン SPD型
GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から6日以内出荷ボールを捉える面が広く、差込口に向かって傾斜がついています。 天井までの距離がある場合でも楽にポールの装着が行えます。 リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を採用しています。 ポールを2本まとめて掛けられるフックが付属しています。用途室内用材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)ポリアセタール樹脂、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、(リング)ナイロン色ホワイト許容荷重(kg)(目安)8
室内用ホスクリーン昇降式 UTM型
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1セット3日以内出荷スリム&コンパクトな竿昇降式の室内物干。 操作ヒモを使って簡単に竿の高さ設定・解除・収納ができます。 使いやすさと安心・安全機能もしっかり装備。材質/仕上(本体ベース・竿)アルミ押出材/アルマイト、(本体キャップ)アルミダイカスト/アクリル焼付塗装、(ヒモ)ポリエチレン系高力繊維、(操作リング)ポリアセタール樹脂、(取付ネジ)ステンレス/頭部塗装許容荷重(kg)(目安)8種類昇降式
室内用物干ほすぽーる
GIKEN(川口技研)¥3,500税込¥3,8501セット翌々日出荷長さ3段階調整可能な室内用物干しです。用途居間・洗面所・寝室・廊下などの天井への設置に広く適しています付属品カバー 1個/取付説明書 1枚/取扱説明書 1枚/ポール 1本/フック 1個/ベース取付ネジ 2本/フック取付ネジ 1本材質ベース、カバー:ポリアセタール、ネジ類:ステンレス・鉄、リング:ナイロン、フック:ABS樹脂、パイプ部:ステンレス、バネ:高張力ステンレス全長(mm)3段階(480-570-660)耐荷重(kg)8
ホスクリーン 室内用物干竿 QL型専用フック(1セット2個)
GIKEN(川口技研)¥4,498税込¥4,9481セット3日以内出荷GL型物干し竿の収納や衣類などの物掛けとしてのプラス機能を持った、室内用物干し竿QL型専用フック。竿が脱落しにくく、様々な取付寸法に対応、優れた施工性の安心機能が充実。オシャレでシンプルな室内用フックです。用途室内用セット内容本体×2、本体固定ネジ×2、取付座×2、取付ネジ(Φ4×50)×4、六角レンチ×1材質本体:亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)/カバー:ABS樹脂/取付座・ネジ類:ステンレス寸法(mm)56×25アズワン品番65-2493-46出幅(mm)63
ホスクリーン 竿立てホルダー
GIKEN(川口技研)¥419税込¥4611個当日出荷室内用物干竿の収納に最適な竿立てホルダーです。Φ30(3mm)までの竿を収納できます。 床を傷つけない受け皿付です。竿を取り出すときはアームを90°回して取り出します。付属品アーム部材(取付ビス3.5×30mm1本付)、受け皿(粘着テープ付)材質樹脂色ホワイト
室内用ホスクリーン昇降式 URB型
GIKEN(川口技研)¥24,980~税込¥27,478~1セット3日以内出荷内装デザインを邪魔しない、天井埋め込みフラットタイプ。仕様荷重目安ガイド種別操作棒/着脱式材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン許容荷重(kg)(目安)8種類昇降式昇降幅(mm)0~1000
室内用昇降式ホスクリーン操作棒/延長コードタイプ UTMP型
GIKEN(川口技研)¥24,980~税込¥27,478~1セット3日以内出荷ホスクリーン昇降式の室内用物干。 竿の高さを操作棒または延長コードで調整できるタイプです。 木下地に対応した取付パーツ付属しております。用途室内物干し付属品操作棒、操作棒キャッチ、延長コード、取付ネジ仕様室内用材質/仕上ベース・竿:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、本体キャップ:アルミダイカスト(塗装仕上)、操作リング:ポリアセタール、操作棒:アルミ・ポリアセタール、操作棒キャッチ:ポリアセタール、延長コード:ポリエチレン系高力繊維色ホワイト耐荷重(kg)目安:8取付ねじ詳細:本体取付ネジΦ5×60、操作棒キャッチ取付ネジΦ4×25昇降幅(mm)竿:0~800(200までは調整不可、200以降は50間隔調整)
ホスクリーン 室内用物干竿・QL型専用フックセット
GIKEN(川口技研)¥17,980~税込¥19,778~1セット3日以内出荷「干す+掛ける」の物干竿の新しい活用術で、ライフスタイルに合わせた使い方が可能なホスクリーンOLH型+QL型+SPC型の室内物干セットです。 毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。用途室内用材質/仕上【本体】(SPC)亜鉛ダイカスト/メッキ仕上げ、【カバー】(SPC)亜鉛ダイカスト/塗装仕上げ、【リング】 (SPC)ナイロン、【QL物干竿】シリコーンゴム/表面コーティング仕上内径(Φmm)(SPC)39取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16外径(Φmm)(SPC)54色(本体)ホワイト出幅(mm)【QLHフック】63
『室内用』には他にこんなカテゴリがあります
- 壁面取付
- 天井取付