絞り込み
種類
室内天井吊型(昇降式)(1)
サイズ(mm)
- 1580(1)
ブランド
- オークス
- モノタロウ(1)
- GIKEN(川口技研)(20)
- NASTA(ナスタ)(8)
- 森田アルミ工業(8)
- ACE(エース)(4)
- モリテック(4)
- ヤヨイ化学(3)
- ナガエ(3)
- TOSO(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- カクダイ(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- タカラ産業(1)
- Bulls(ブルズ)(1)
- 積水樹脂商事(1)
特価
「種類」から絞り込む

室内天井吊型(昇降式)(1)

モクハンガー(木製天井付け室内物干し)
オークス¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷こだわりの空間に、「見せる」物干しを。シンプルなデザインと天然木の風合いがインテリアに馴染む木製の天井取り付け室内物干しです。シンプルなデザインなので日当たりの良いリビングはもちろん、和室や寝室にも馴染みます。脱衣室やランドリールームにも最適。こだわりの竿は、モクハンガーだけの角型の天然木。ウォルナット色で質感高く仕上げました。施工後も固定ねじを締緩することで高さ調節が無段階で可能(※使用の都度、上げ下げするといった使い方はできません)。竿はこだわりの角型形状。角型の竿は見た目だけではない、機能性ポイント。従来の丸パイプ竿は風でハンガーが回転したり、動いたりして洗濯物同士が重なってしまうことがあります。本品の竿はハンガーを2点で支持できるので、ハンガーが回転したり動いたりしにくいので、洗濯物の隙間に風が通りやすく乾きやすいです。干した際の見た目も良いです。用途室内物干し天井取付け付属品トラスタッピンねじ(4×40)6個材質スライドレール:アルミニウム合金、ポリアセタール/ワイヤー:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)/竿:天然木(ウレタン塗装)、ポリアセタール全長(mm)1580種類室内天井吊型(昇降式)耐荷重(kg)12(干せる洗濯物の量)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)158×2.5×7(最小)、158×2.5×65(使用時最大)高さ調整範囲(mm)幅70~650太さ(mm)竿:25角対応勾配天井:4寸勾配まで
『室内用』には他にこんなカテゴリがあります
- 壁面取付
- 天井取付