17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
  • シリンダー外締錠 ヒットハードウェアー

    シリンダー外締錠

    ヒットハードウェアー(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(1個)
    当日出荷
    用途木製の窓、玄関引違戸用材質真鍮キー数2適合扉厚(mm)30~36
  • 補助外締錠 ウエスト

    補助外締錠

    ウエスト(6件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷
    種別外部締錠取付扉厚(mm)28以上
  • シリンダー外部締錠 ヒットハードウェアー

    シリンダー外部締錠

    ヒットハードウェアー
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1パック(1個)
    当日出荷
    キー数3適合扉厚(mm)28
  • クローム外締錠 ヒットハードウェアー

    クローム外締錠

    ヒットハードウェアー
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(1個)
    当日出荷
    用途木製の窓、玄関引違戸用材質亜鉛ダイカストキー数2適合扉厚(mm)33~35
  • 引違戸錠S1704シリーズ GOAL(ゴール)

    引違戸錠S1704シリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 ワンタッチ操作で施解錠できます。 不正解錠防止用のプロテクター付。 誤動作防止用のトリガー付き。(磁石内蔵式) 施錠・解錠状態の表示付き。 キーによる施解錠操作も簡単。 指詰め事故やキーの破損の恐れはありません。
    用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸種別室内側:-、室外側:シリンダー
  • ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール)

    ケースハンドル錠ASCシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。
    用途倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど種別室内側:ケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル
  • 引違戸錠S1703シリーズ GOAL(ゴール)

    引違戸錠S1703シリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    12日以内出荷から32日以内出荷
    安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 デッドボルト(鎌)は二重施錠機構。 ワンタッチ操作で施解錠可能。 マグネット式のトリガー(安全装置)付。 施錠、解錠状態が一目で判かる表示付。
    用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸種別室内側:-、室外側:シリンダー錠前6本ピンシリンダー
  • ユニロックUSシリーズ GOAL(ゴール)

    ユニロックUSシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    32日以内出荷
    操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
    用途事務室、会議室、応接室、トイレなど仕様受座:ULウケ種別室内側:ノブ、室外側:シリンダーノブ勝手なし適合扉厚(mm)30~45錠前6本ピンシリンダー
  • MIWA U9(G3) PMK64-BL DT36 ST R 美和ロック

    MIWA U9(G3) PMK64-BL DT36 ST R

    美和ロック
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    5日以内出荷
    主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。右勝手
    勝手右勝手用本数鍵3本シリンダーU9適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合
  • 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠SXシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    32日以内出荷
    防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
    用途引戸シリーズSXシリーズ適合扉厚(mm)29~43
  • ガラス引戸錠CGシリーズ GOAL(ゴール)

    ガラス引戸錠CGシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    32日以内出荷
    引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 シリンダーやサムターンの扉面からの突出量は少ないので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 デッドボルトの突出を大きくし、強度もさらにアップ。 デッドボルトの突出寸法は25mmと大きいので、バールによるドアの持ち上げを防ぎます。 また、10.000Nの押し込み力や側圧にも耐え、内蔵した焼き入れピンにより切断も防ぎます。
    用途ガラス引戸用仕様ス種別室内側:-、室外側:シリンダー錠前GPシリンダー
  • ガラス戸錠2510シリーズ GOAL(ゴール)

    ガラス戸錠2510シリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    32日以内出荷
    ガラス戸などの框扉専用の錠です。 シリンダーやサムターンの取付け、取外しはドアを外さなくてもできます。 扉の上、下框に取付けて使用します。
    用途ガラス扉・引戸仕様U ス1種別室内側:-、室外側:シリンダー適合扉厚(mm)25~38錠前6本ピンシリンダー
  • チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール)

    チューブラー本締錠ADシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    14日以内出荷から32日以内出荷
    極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
    用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など種別室内側:ダミー座、室外側:シリンダー
  • 面付本締錠HDシリーズ GOAL(ゴール)

    面付本締錠HDシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。 バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください) 公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)
    用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など適合扉厚(mm)33~43
  • アンチパニック型自動施錠錠HLTP GOAL(ゴール)

    アンチパニック型自動施錠錠HLTP

    GOAL(ゴール)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    閉扉すると自動的に施錠されます。HLTは施錠状態で、内外のハンドルが固定されます。 キーやサムターンで解錠します。キーやサムターンで解錠してからハンドルを回してラッチを後退させると、再び自動施錠が可能な状態に復帰します。 HLTPはアンチパニック機能付きで、解錠・開扉がワンタッチでできます。 ケース振れ止め装置付。
    用途事務所、共用出入口、通用口など仕様受座:25L、ス2適合扉厚(mm)38~43
  • シリンダー内外締錠 ヒットハードウェアー

    シリンダー内外締錠

    ヒットハードウェアー(1件のレビュー)
    ¥4,098税込¥4,508
    1パック(1個)
    当日出荷
    用途木製の窓、玄関引違戸用材質亜鉛ダイカスト仕上クロムメッキキー数3適合扉厚(mm)30
  • MIWA U9(G3) PMK64-BL DT36 ST L 美和ロック

    MIWA U9(G3) PMK64-BL DT36 ST L

    美和ロック
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    5日以内出荷
    主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。左勝手
    勝手左勝手用本数鍵3本シリンダーU9適合扉厚(mm)36グリーン購入法適合

『引き戸錠』には他にこんなカテゴリがあります

外締錠2型特集
おすすめ人気ランキング
外締錠