表示錠 :「トイレ 表示錠」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バックセット(mm)」から絞り込む
35(1)
50(5)
51(4)
53(1)
60
取付けカンタン! 内カギ付表示錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途木製トイレドア 付属品ビス8本・ストライク 適合GIKEN 材質ラッチ:亜鉛ダイカスト 寸法(mm)(フロント)57×22.5 ヘアーライン 材質(ノブ)ステンレス 適合扉厚(mm)26~42 ビスピッチ(mm)(フロント)42 バックセット(mm)60
1セット
3,998 税込4,398
欠品中

取替TKレバー 表示錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。 材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ 仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く) 機能表示錠(トイレ用等) 適合扉厚(mm)26~42 バックセット60(B/S)(mm)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

円筒錠からレバー錠へ簡単に取り替えできます。故障した際、ラッチが引っ込んだまま固定される閉じ込め防止機能が付いているので、いざ故障した時も安心!
寸法(mm)(フロント)22.5×58 穴径(Φmm)(扉)40-55 寸法(Φ)(ラッチ)21-23 適合扉厚(mm)30-36 バックセット60mm
1セット
5,798 税込6,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。 材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。 材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付けカンタン! 内カギ、表示付レバー錠。 デザイン性に優れたトイレ用レバー錠。 閉じ込め防止機能付。
用途木製トイレドア、軽量トイレドア 付属品ビス8本・ストライク 適合COW 材質ラッチ:ステンレス 寸法(mm)(フロント)57×22.5 木目 材質(ノブ)鉄・塩ビシート 適合扉厚(mm)25~40 ビスピッチ(mm)(フロント)42 バックセット(mm)60
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

HL-4CB ホームレバー表示錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研) 動画あり
ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 塗装ブラウン色 バックセット(mm)(B/S)60 対応戸厚(mm)29~45 機能表示錠(2型) セット内容レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体 種類レバーハンドル
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷

Jレバー 小判座表示錠 バックセット60mmタイプ GIKEN(川口技研) 動画あり
一般的な室内用レバーハンドルセットです。
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 仕様トイレ用(ツマミカギ) セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 ハンドルNO.20 仕上静電塗装 機能座:小判座表示錠 対応戸厚(mm)29~45 バックセット(mm)B/S60
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)表示錠レバー
取付けカンタン! 内カギ付表示錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途木製トイレドア バックセット(mm)60 寸法(mm)(フロント)57×22.5 ビスピッチ(mm)(フロント)42 適合扉厚(mm)29~45 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト 材質ラッチ:亜鉛ダイカスト 付属品ビス8本・ストライク 適合GIKEN
1セット
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Jレバー 小判座表示錠 バックセット60mmタイプ GIKEN(川口技研) 動画あり
一般的な室内用レバーハンドルセットです。
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 仕様トイレ用(ツマミカギ) セット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書 ハンドルNO.24 仕上メッキ+電着クリアー 機能座:小判座表示錠 対応戸厚(mm)29~45 バックセット(mm)B/S60
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、手のひらでも開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。 材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
8,998 税込9,898
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。 材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
7,898 税込8,688
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります