「バックセット(mm)」から絞り込む
35(1)
50(5)
51(2)
53(1)
60(11)
取付けカンタン!
内カギ付表示錠。
ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途木製トイレドア
付属品ビス8本・ストライク
適合GIKEN
材質ラッチ:亜鉛ダイカスト
寸法(mm)(フロント)57×22.5
色ヘアーライン
材質(ノブ)ステンレス
適合扉厚(mm)26~42
ビスピッチ(mm)(フロント)42
バックセット(mm)60
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ラッチ本体・バックセット:60mm
内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板
種類ドアノブ
仕上ステンレスヘアライン
機能表示錠(2型)
対応戸厚(mm)26~42
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)4K
ハンドルNO.20
仕上静電塗装
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)29~45
引戸、開き戸の内開きでも外開きでも使え、様々なトイレ扉に対応いたします。
扉厚13mmの薄板から対応可能の表示器です。
共受け、平受けの2タイプをセットしています。
回転バーは6時方向で止まる構造になっています。
材質ZDC
付属品SUS十字穴付皿小ネジ 4×50:2本、SUS十字穴付皿小ネジ 4×35:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×50:2本、SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×35:2本、SUS十字穴付皿タッピンネジ 3×16:2本
質量(g)400
仕上サーチライトクローム
適合扉厚(mm)13~40
1個
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。
材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ
仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)
機能表示錠(トイレ用等)
適合扉厚(mm)26~42
バックセット60(B/S)(mm)
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
セット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)4K
ハンドルNO.24
仕上メッキ+電着クリアー
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)29~45
材質SUS304
付属品取付用ネジ
種別木製扉用
仕上ペーパー
適合扉厚(mm)28~40
バックセット35mm
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。
材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)30~42
バックセット(mm)50・60兼用
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。
材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)30~42
バックセット(mm)50・60兼用
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、手のひらでも開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。
材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)30~42
バックセット(mm)50・60兼用
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、静電気防止にもなる筒形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。
材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)30~42
バックセット(mm)50・60兼用
取付けカンタン!
内カギ付表示錠。
ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途木製トイレドア
バックセット(mm)60
寸法(mm)(フロント)57×22.5
ビスピッチ(mm)(フロント)42
適合扉厚(mm)29~45
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト
材質ラッチ:亜鉛ダイカスト
付属品ビス8本・ストライク
適合GIKEN
ラッチ本体・バックセット:60mm
内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板
仕上ニッケル
機能表示錠(2型)
対応戸厚(mm)29~45
種類レバーハンドル
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質アルミ合金
仕様トイレ用(表示タイプ)
セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体
仕様1ラッチ:LSミニケース錠
ハンドルKレバー43
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)28~40
バックセット(mm)B/S51
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)プレス鋼板
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)60
種類レバーハンドル
機能小判座、表示錠(2型)
対応戸厚(mm)29~45
取付けカンタン!
内カギ、表示付レバー錠。
デザイン性に優れたトイレ用レバー錠。
閉じ込め防止機能付。
用途木製トイレドア、軽量トイレドア
付属品ビス8本・ストライク
適合COW
材質ラッチ:ステンレス
寸法(mm)(フロント)57×22.5
色木目
材質(ノブ)鉄・塩ビシート
適合扉厚(mm)25~40
ビスピッチ(mm)(フロント)42
バックセット(mm)60
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質アルミ合金
仕様トイレ用(表示タイプ)
セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体
仕様1ラッチ:LSミニケース錠
ハンドルKレバー32
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)28~40
バックセット(mm)B/S51
ラッチ本体・バックセット:60mm
内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板
色塗装ブラウン色
バックセット(mm)(B/S)60
対応戸厚(mm)29~45
機能表示錠(2型)
セット内容レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体
種類レバーハンドル
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ラッチ本体・バックセット:50mm内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板
色塗装ブラウン色
バックセット(mm)(B/S)50
対応戸厚(mm)29~45
機能表示錠(2型)
セット内容レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体
種類レバーハンドル
1セット
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
一般的な室内用レバーハンドルセットです。
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様トイレ用(ツマミカギ)
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
ハンドルNO.20
仕上静電塗装
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)29~45
バックセット(mm)B/S60
一般的な室内用レバーハンドルセットです。
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様トイレ用(ツマミカギ)
セット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書
ハンドルNO.24
仕上メッキ+電着クリアー
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)29~45
バックセット(mm)B/S60
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。衣類が引っかかりにくいバリアフリータイプのレバーです。転倒防止にもなります。小さい角度で楽々開閉できます。非常時、廊下側からコインやドライバーなどで開閉可能。施錠時赤の表示でお知らせ。ツマミが大きいので施錠・開錠もしやすい。
用途室内トイレ用。WCロックをレバー錠へ取替に。
材質レバー本体:アルミダイカスト、ラッチボルト:亜鉛ダイカスト
対応機種川口技研ホームWC錠、川口技研ハイスWC錠、川口技研ホームカラーWC錠、GATEスタンダード表示錠
適合扉厚(mm)28~42
バックセット(mm)53
ロングセラーの引戸用真鍮製打掛錠です。非常時にはコインで解錠可能です。
材質真鍮
仕上ダルクロームメッキ
適合扉厚(mm)36~40
『ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります
- 本締錠
- 表示錠
- 間仕切錠
- ラッチ
- ストライク(ラッチ受け)
ドア錠 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。