絞り込み
ブランド
  • TP-LINK
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(8)
  • ATEN(12)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(168)
  • LIAN LI(31)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(99)
  • StarTech.com(7)
  • Thermalright(7)
  • アイネックス(62)
  • アクシスコミュニケーションズ(6)
  • エスエスエーサービス(20)
  • サニーサイドアップ(9)
  • サンワサプライ(7)
  • ビット・トレード・ワン(12)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(12)
  • 日本トラストテクノロジー(11)
  • 親和産業(14)
  • 長尾製作所(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PoE++インジェクター TP-LINK

    PoE++インジェクター

    TP-LINK
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    高速で通信可能なギガビットポートx2搭載。IEEE802.3af/at/bt規格に準拠し、最大60W供給可能。イーサネットケーブル1本で電力とデータ通信をカバーでき導入コストの削減をサポート。接続端末に合わせて供給電力を自動調整。据え置きはもちろん、壁掛けにも対応。プラグ&プレイで利用可能。電源ユニット内蔵。頑丈な金属製筐体。
    電源100~240VAC、50/60Hz商品タイプPoEインジェクター
  • PoE+ インジェクター TP-LINK

    PoE+ インジェクター

    TP-LINK
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    PoEを利用することでコンセントがない場所や屋外等電源の確保が難しい場所にもWi-Fiのアクセスポイントや監視カメラの設置が可能です。
  • 10G BASE-T RJ45 SFP+ モジュール TP-LINK

    10G BASE-T RJ45 SFP+ モジュール

    TP-LINK
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    10GBASE-T・5GBASE-T・2.5GBASE-T・1000BASE-T・100BASE-TXに対応。10Gbpsで最大30mのデータ転送が可能(UTP cat.6a以上のケーブルの場合)。DDM対応(温度と電圧)。ホットプラグに対応したSFP+フットプリント。TX Disable機能に対応。
  • ジャンクションボックス TP-LINK

    ジャンクションボックス

    TP-LINK
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    6日以内出荷
    ケーブル整理や配線隠しに最適。防水性の高いアルミニウム製あらゆるVIGIカメラと換性あり。手軽に取り付け可能。
  • 1000Base-LX SMF 産業用SFPモジュール TP-LINK

    1000Base-LX SMF 産業用SFPモジュール

    TP-LINK
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    9日以内出荷
    シングルモードSFP LCトランシーバー、DDM(Digital Diagnostic Monitoring)対応、SFP-MSAと互換性あり、利便性の高いホットプラグ対応、動作温度:-40~85℃
  • スマートLEDランプ TP-LINK

    スマートLEDランプ

    TP-LINK
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    とっても明るいスマートランプ、1100ルーメン(75W相当)の明るさを持つTapo L535Eでお部屋を明るく照らします。何百万色のカラーを調整調光、Tapoアプリを使って、明るさ・色温度(2500~6500K)・色(1600万色)をカスタマイズすMatter認証、Matter規格に対応しており、プラットフォームを超えた他のMatter製品とのシームレスな相互運用が可能です。スケジュール&タイマー、照明のオン/オフを、お好みの明るさ・色で、お好きな時間に設定できます。音声アシスタント対応、Alexa・Siri・Googleアシスタントに対応しているので、声で照明を管理できます。遠隔操作&おでかけモード、Tapoアプリを使って照明を遠隔で操作。電力モニタリング、Tapoアプリで、リアルタイムの消費電力とコストが確認できます。Wi-Fi経由でご自宅のネットワークに直接接続できるので、ハブや追加の機器は必要ありません。
    用途スマートLEDランプ、ネットワーク接続必須です
  • 2.5ギガビット PCIe ネットワークアダプター TP-LINK

    2.5ギガビット PCIe ネットワークアダプター

    TP-LINK
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    6日以内出荷
    マルチギガビットに対応のネットワークで最大2.5Gbpsの高速通信が可能です。1Gbpsを超える高速でありながら100Mbpsなど下位規格とも互換性を持ち、自動認識し速度を調整します。通常サイズのブラケットに加えてミニタワーPC向けのロープロファイルブラケットも同梱しているため、幅広いPCで利用可能です。
  • 1000BASE-T RJ45 SFPモジュール TP-LINK

    1000BASE-T RJ45 SFPモジュール

    TP-LINK
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    ホストシステムでの1000BASE-Tに対応。TX Disable機能に対応。UTP Cat 5e以上のケーブルの場合、最大100m※のデータ転送が可能。ホットプラグに対応したSFP+フットプリント。動作温度レンジ:0-70℃。IEEE Std802.3-2002に準拠。EMIを低減する金属製筐体。少ない消費電力で動作(通常0.5 W、最大0.8 W)。
  • スマート調光LEDランプ TP-LINK

    スマート調光LEDランプ

    TP-LINK
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    かんたんに光を調節-照明を調整して、お家のムードを指先ひとつで一変させましょう。お気に入りの設定を保存-例えば映画鑑賞に最適な照明の明るさを編み出したら、その時の状態を保存して映画のお供としてワンタッチで設定が可能です。お好みのスケジュールを設定-お好みの明るさで、お好みの時間に照明のオン/オフが設定可能です。日の出日の入りのあわせて-利用地域の日の出と日の入り時刻をスケジュールとして利用可能です。音声アシスタントに対応-Amazon AlexaとGoogleアシスタントに対応しているので、声で照明を操作可能です。遠隔操作-スマートフォンアプリからランプの遠隔操作が可能です。おでかけモード-ランプのオン/オフを無作為に切り替えて、家主の不在を悟られないようにします。
    用途照明を調整して、お家のムードを指先ひとつで、ネットワーク接続必須です商品タイプスマートカメラ
  • 1000Base-SX MMF 産業用SFPモジュール TP-LINK

    1000Base-SX MMF 産業用SFPモジュール

    TP-LINK
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    9日以内出荷
    マルチモードSFP LCトランシーバー、DDM(Digital Diagnostic Monitoring)対応、SFP-MSAと互換性あり、利便性の高いホットプラグ対応
  • Omada 100GBASE-SR4 QSFP28トランシーバー TP-LINK

    Omada 100GBASE-SR4 QSFP28トランシーバー

    TP-LINK
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    100GBASE-SR4対応マルチモードQSFP28トランシーバー。デジタル診断監視(DDM)に対応最大100mのデータ伝送距離ホットプラグ機能でネットワークの柔軟性が向上。
  • Omada 100GBASE-SR4 QSFP28トランシーバー TP-LINK

    Omada 100GBASE-SR4 QSFP28トランシーバー

    TP-LINK
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷
    100GBASE-SR4対応マルチモードQSFP28トランシーバー。デジタル診断監視 (DDM) に対応。最大100mのデータ伝送距離。ホットプラグ機能でネットワークの柔軟性が向上。広い動作温度範囲。100G/40G QSFP28 (Quad Small Form-Factor Pluggable 28) と互換性あり
    適合コンプライアンス(法令遵守):CE、 FCCその他Extinction Ratio:>2dB @103.125Gbps、>3dB @41.2Gbps、Form Factor:QSFP28、Power Consumption(W):最大1.8 (@100Gbps)、最大1.54 (@40Gbps)、Receiver Overload:>2.4dBm @103.125Gbps、>2.4dBm @41.2Gbps、Receiver Sensitivity:<-10.3dBm @103.125Gbps、<-9.5dBm @41.2Gbps、Receiver Type:PIN、Transmitter Power:-8.4dBm~2.4dBm @103.125Gbps、-7.6dBm~2.4dBm @41.2Gbps、Transmitter Type:VCSEL 850nm電源(V)3.3ケーブル長(m)最大:70 (OM3)、 100 (OM4) @103.125Gbps (4×25.78Gbps)、100 (OM3)、 150 (OM4) @41.2Gbps (4×10.3 Gbps)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124 × 18.35 × 11.7対応DDM:対応、QSFP28 MSA:対応、ホットスワップ:対応構成製品:SM9110-SR4本体、設定ガイド波長(nm)850使用環境温度(℃)保存:-40-85℃ (-40-185°F)、動作:0-70 (32-158F)コネクタMTP/MPO-12使用環境湿度(%)保存:85 RH 結露を避けてください、動作:85% RH 結露を避けてくださいプロトコル規格:IEEE 802.3bm、 IEEE 802.3ba、 QSFP28 MSA、SFF-8665、 SFF-8636、 SFF-8436、CPRI、 eCPRI、TCP/IPファイバータイプ50/125umマルチモードファイバーデータレートデュアルレート103.125Gbps & 41.2Gbps
  • Omada 25GBase-SR SFP28 LCトランシーバー TP-LINK

    Omada 25GBase-SR SFP28 LCトランシーバー

    TP-LINK
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    25GBase-SR SFP28 LCトランシーバー。
その他PCパーツ