絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(273)
  • エクストリーム ネットワークス(149)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(140)
  • H3C(100)
  • アイネックス(98)
  • i-PRO(34)
  • サンワサプライ(30)
  • OWLTECH(オウルテック)(25)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(25)
  • 長尾製作所(24)
  • エスエスエーサービス(21)
  • ビット・トレード・ワン(20)
  • LIAN LI(20)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(18)
  • TP-LINK(17)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • 親和産業(15)
  • アクシスコミュニケーションズ(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PS/2-USB対応8ポートVGAシングルスライド ワイドスクリーンLCDコンソールドロワー ATENPS/2-USB対応8ポートVGAシングルスライド ワイドスクリーンLCDコンソールドロワーATEN
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能。CL3108NXは、LEDバックライト付き18.5インチワイド画面LCDモニター・キーボード・タッチパッドを1Uサイズに統合した8ポートKVMドロワーです。奥行きの短い設計で、19インチラックにも搭載できるため、スペース効率を最大限に引き出し、狭いスペースへのラックマウントデバイスの設置を可能にします。また、LEDライトを搭載しているため、手元が暗い環境でもユーザーはキーボードやタッチパッドを操作することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
-10~60℃対応4ポートIP電源リブーター ATEN-10~60℃対応4ポートIP電源リブーターATEN
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリモートから制御できる高温対応電源リブーターです。
VW3620用 冗長化電源モジュール ATENVW3620用 冗長化電源モジュールATEN
269,800税込296,780
1個
9日以内出荷
ビデオウォールプロセッサー「VW3620」用の冗長化電源モジュール。
2/4ポート KVMラックマウントキット ATEN2/4ポート KVMラックマウントキットATEN
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
対応デスクトップKVMのラックマウントキットです。
4ポート 4K HDMI対応VW専用入力ボード ATEN4ポート 4K HDMI対応VW専用入力ボードATEN
729,800税込802,780
1個
9日以内出荷
4ポート 4K HDMI対応VW専用入力ボード。
4ポート 4K HDMI対応VW専用出力ボード ATEN4ポート 4K HDMI対応VW専用出力ボードATEN
939,800税込1,033,780
1個
9日以内出荷
4ポート 4K HDMI対応VW専用出力ボード。
シングル ラックマウントキット ATENシングル ラックマウントキットATEN
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
KEシリーズ用 シングルラックマウントキットです。
デュアル ラックマウントキット ATENデュアル ラックマウントキットATEN
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
KEシリーズ用 デュアルラックマウントキットです。
USB-C コンピューターモジュール(バーチャルメディア対応) ATENUSB-C コンピューターモジュール(バーチャルメディア対応)ATEN
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
KA7183は、コンピューターとKNシリーズ/RCM KVMスイッチを1箇所のUSB Type-Cポート経由で接続できるコンピューターモジュールです。
PS/2&USB&RS-232C ローカルコンソール搭載コンピューターモジュール ATENPS/2&USB&RS-232C ローカルコンソール搭載コンピューターモジュールATEN
85,980税込94,578
1個
9日以内出荷
KA7174は、PS/2、USB、RS-232C、アナログVGAインターフェースを持つコンピューターを、ATEN IP-KVMスイッチにCat 5e/6ケーブルで接続するコンピューターモジュールです。 ATEN IP-KVMアクセスコントロールボックス2XRT-0015G に対応、サーバーへのアクセスと制御をローカル限定で実行します。
PS/2-USB対応16ポートVGAシングルスライド ワイドスクリーンLCDコンソールドロワー ATENPS/2-USB対応16ポートVGAシングルスライド ワイドスクリーンLCDコンソールドロワーATEN
329,800税込362,780
1個
3日以内出荷
LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能。CL3116NXは、LEDバックライト付き18.5インチワイド画面LCDモニター・キーボード・タッチパッドを1Uサイズに統合した16ポートKVMドロワーです。奥行きの短い設計で、19インチラックにも搭載できるため、スペース効率を最大限に引き出し、狭いスペースへのラックマウントデバイスの設置を可能にします。また、LEDライトを搭載しているため、手元が暗い環境でもユーザーはキーボードやタッチパッドを操作することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーシングルモード 1.25G SFPトランシーバーモジュール ATEN光ファイバーシングルモード 1.25G SFPトランシーバーモジュールATEN
取扱い終了
シングルモード光ファイバーを使用して1GbE接続を最大10kmまで延長することができます。
光ファイバーHDMI レシーバー(True 4K対応/マルチモード) ATEN光ファイバーHDMI レシーバー(True 4K対応/マルチモード)ATEN
取扱い終了
VE883ARK1は、非圧縮4K HDMI信号をシングルモードの光ファイバーケーブル1本で長距離転送できるHDMIレシーバーです。
光ファイバーHDMI レシーバー(True 4K対応/シングルモード) ATEN光ファイバーHDMI レシーバー(True 4K対応/シングルモード)ATEN
取扱い終了
VE883ARK2は、非圧縮4K HDMI信号をシングルモードの光ファイバーケーブル1本で長距離転送できるHDMIレシーバーです。
光ファイバーマルチモード 1.25G SFP トランシーバーモジュール ATEN光ファイバーマルチモード 1.25G SFP トランシーバーモジュールATEN
取扱い終了
2A-136G-C1GMMはマルチモード光ファイバーを使用して1GbE接続を最大550mまで延長可能で、IP KVMエクステンダー KEシリーズオプション品です。
その他PCパーツ