絞り込み
ブランド
- JONSBO
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(168)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(99)
- アイネックス(62)
- LIAN LI(30)
- エスエスエーサービス(20)
- 親和産業(14)
- 長尾製作所(14)
- TP-LINK(12)
- ATEN(12)
- ビット・トレード・ワン(12)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(12)
- 日本トラストテクノロジー(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- サニーサイドアップ(9)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(8)
- サンワサプライ(7)
- StarTech.com(7)
- Thermalright(7)
- アクシスコミュニケーションズ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

JONSBO 3.39インチIPSディスプレイ搭載ガジェット
JONSBO¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷JONSBOブランドの3.39インチIPSディスプレイ搭載アクセサリ「DS339」シリーズです。 360×960の解像度、60Hzリフレッシュレートの3.39インチIPSディスプレイ搭載しました。 ゲーミングモニターを彷彿とさせるスタンド式によりGPUの上やPCケースの電源シュラウド部分などに設置することを想定、台座部分はシールによる粘着式で固定が可能です。 JONSBO AIOソフトウェアにより、CPU、GPU、メモリ、HDD、ネットワークなどの各種ステータスの表示しました。 画像や動画の表示再生(音声なし)が可能、表示のON OFFや向きや明るさの変更も可能です。 接続はマザーボードのヘッダピン直接もしくは、USB Type-A接続です。 カラーはブラックとホワイトのラインナップです。付属品USBヘッダピン接続ケーブル、USBヘッダピン→TYPE-A変換USBケーブル、台座の滑り止め(両面粘着式)、レンチ、ネジ本体質量(g)58寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×11×35ディスプレイ3.39インチIPS解像度ディスプレイ:960×360保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)300