絞り込み
ねじの呼び
- W1/2(1)
材質
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 55
- 65(1)
- 85(1)
- 105(1)
ねじ長さ(mm)
- 20(1)
- 65(1)
- 85(1)
- 105(1)
外径(Φmm)
- 14(1)
適合材
- コンクリート(1)
コンクリート
ブランド
- サンコーテクノ(1)
サンコーテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

あしばジョイントアンカー
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(20本)当日出荷から4日以内出荷インパクトドライバによるねじ込みで施工が簡単にできます。 逆回転でアンカーの撤去が簡単にできます。 アンカーが撤去されているので下穴の補修が簡単にできます。 アンカー穴補助が簡単にできる。 目視確認が簡単にできる。用途コンクリート用ねじ径W1/2外径(mm)(アンカー)14.0長さ(mm)(埋込み)55以上ねじ長さ(mm)20穿孔径(mm)12材質スチール製/三価クロメート処理タイプJO/ねじ固定式二面幅(mm)19適合材コンクリート最大引張荷重(kN)14.1RoHS指令(10物質対応)対応