絞り込み
定格使用率(%)
- 0.25(1)
- 10(1)
- 20(4)
- 20~30(1)
- 25(2)
- 30~80(1)
- 35(1)
- 60(1)
- 80~100(1)
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)
- IKURATOOLS(育良精機)(10)
- リランド(RILAND)(4)
- マイト工業株式会社(3)
- エスコ(2)
- 日動工業(2)
- キシデンテクノ(キシデン工業)(2)
- 東安(2)
- アドバンス理工(1)

100V/200V 直流インバータアーク溶接機 スティッキー140
SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷超小型軽量。100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。 。100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替です。100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)23.2(100V)/25.6(200V)定格入力電圧(V)単相100/単相200定格出力電流(A)80(100V)/140(200V)使用率(%)60(100V)・25(200V)適合溶接棒(mm)1.4~3.2定格入力電流(A)31(100V)/30(200V)最高無負荷電圧(V)DC90定格入力容量(kVA)3.1(100V)/6.0(200V)
100V/200V 交流アーク溶接機 スターク120
SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷100V/200V兼用、持ち運びに便利な小型軽量タイプです。 低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的です。 使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。 家庭用コンセント100V15Aで板厚3mmまで溶接が可能で、溶接棒は低電圧溶接棒を使用してください。 100V・200Vの切替えはプレートの移動で、2次側コード取り外しをしなくても変換ができます。用途100V15Aで板厚3mmまでの溶接。セット内容アースクリップ付コード(2.0m本体取付済)、ホルダ付コード(2.0m本体取付済)、電源コード(2.0m本体取付済)、2P/100V変換アダプタ、100V用ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、遮光面(フィルター・カバープレート付/遮光度#8)、六角スパナ質量(kg)16.5適合板厚(mm)1.2~6.0使用率(%)10寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×365×270適合溶接棒(mm)1.4~3.2(低電圧用)適合材鉄、ステンレス、鋳物定格一次電圧(V)単相100/200定格一次入力(kVA)5
100V/200V 直流インバータアーク溶接機 アイマックス120
SUZUKID(スズキッド)(5件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷電流制御がスムーズで安定したアーク!!仕上がりがきれいなインバータ制御!!。持ち運びに便利な小型・軽量設計(質量7kg)。0.8mmから薄板溶接が可能。定格使用率35%(入力電圧100Vでは使用率100%)。アークスタートも良好。異常温度保護機能(過熱センサー)付。50/60Hz共用(全国どこでも使用可能) 溶接可能→鉄(軟鋼)、ステンレス及び鋳鉄用途セミプロ用付属品アダプター、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、ホルダー付コード3m、アースクリップ付コード2m、手持遮光面(カバープレート、フィルタープレート付)取扱説明書、保証書トラスコ品番818-6005質量(kg)7.0定格周波数(Hz)50/60兼用定格出力電流(A)120(10~120)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×347×268適合溶接棒(mm)MAXΦ3.2定格二次電流(A)DC120(10~120)定格使用率(%)35定格一次電圧(V)100/200兼用定格一次電流(A)24.5定格一次入力(kVA)4.9
200V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス200
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷軽量コンパクトで液晶デジタルパネル搭載、MMA時ではシナジー機能付きで操作が簡単です。携帯用ベルト付き。MMA/LIFTTIG切替可能。MMA時はアンティスティック機能が有り、調整可能なアークフォース。MMA時は切替可能な電撃防止付きです。用途建築・土木・橋梁などあらゆる溶接シーンに対応。入力容量10kVA入力電圧(V)単相200使用率(%)25溶接電流(A)20~200入力電流(A)50
100V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス60
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷持ち運びに便利な小型・軽量設計。 0.8mmから薄板溶接が可能。 定格使用率20% ホットスタート機能でアークスタートも良好。 異常温度保護機能(加熱センサー)付。 50/60Hz共用。付属品ホルダー付コード(本体直付2.0m)、アースクリップ付コード(本体直付2.0m)、100Vアダプター、手持遮光面(カバープレート・フィルタープレート付)、電源コード(本体直付2.0m、接地2P-15A-125Vプラグ付)トラスコ品番818-6006質量(kg)5.5適合板厚(mm)(溶接棒径1.0/1.2mm)0.8~1.2、(1.4/1.6mm)1.2~3.0、(2.0)2.0~4.0定格周波数(Hz)50/60兼用定格出力電流(A)60(10~60)使用率(%)(溶接棒径1.0/1.2mm)100~80、(1.4/1.6mm)80~30、(2.0)30~20溶接電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)10~30、(1.4/1.6mm)30~50、(2.0)50~60寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)132×328×239定格二次電流(A)DC60(10~60)定格使用率(%)20定格一次電圧(V)100専用入力電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)6~9、(1.4/1.6mm)8~20、(2.0)20~22定格一次電流(A)22定格一次入力(kVA)2.2
100V専用 交流アーク溶接機 ホームアークナビプラス
SUZUKID(スズキッド)(19件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷軽量コンパクトな小型低電圧溶接機。ホルダー、アース、電源ケーブルが付属していています。使用率オーバー防止機能付き付属品手持遮光面(カバー・フィルタープレート付)、サンプル溶接棒(鉄用Φ1.6×3本)質量(kg)6外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×120×220入力電圧(V)100出力電流(A)40使用率(%)20電源コード(m)1.8(直付)適合溶接棒(mm)低電圧用Φ1.4、Φ1.6(軟鋼 B-1、ステンレス S-1)定格入力電流(A)15定格使用率(%)20
100V専用 直流インバータアーク溶接機 スティッキー80
SUZUKID(スズキッド)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷超小型軽量で100V直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。100V電源から最大2.6mmの溶接棒が使用可能です。(家庭のコンセント100V15Aでは1.6mmまで) 。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。定格周波数(Hz)50/60兼用出力電圧(V)23.2定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)80使用率(%)20適合溶接棒(mm)1.4~2.6定格入力電流(A)30出力電流範囲(A)DC10-80定格入力容量(kVA)3
手棒溶接機ウエルドオン140
SUZUKID(スズキッド)¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷超小型軽量!100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替し、アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。アークの安定性を向上させるアークフォース機能、アンチスティッキング機能を搭載し、初心者の方でも溶接棒がくっつきにくく、エントリーモデルに最適です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現し、脱着可能なアースクリップ付きコード、ホルダー付きコードがそれぞれ2m付属しています。100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。肩掛けベルト付き、超小型/軽量モデルWELD-ON140に取り付けすれば、更にポータブル性が向上し、作業効率大幅UPします(品番P-790)。用途各種金属(鉄、ステンレス、鋳物)の溶接作業。付属品取説、保証書、組立式手持面(9番)、100Vプラグ・アダプター仕様ホルダ付コード2m差し込み式、アースクリップ付コード2m差し込み式適合【溶接(mm)】100V15A接続時1.41.6/200V最大時2.02.63.2定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)23.2(100/25.6(200定格入力電圧(V)単相100/単相200定格入力電流(A)31A(100V)/30A(200V)溶接板厚(mm)鉄1.2~6.0、ステンレス1.2~6.0、鋳物2.0~6.0定格出力電流80A(100V)/140(200V)定格入力容量(kVA)3.1kVA(100V)/6.0kVA(200V)
アーキュリー80ルナ3
SUZUKID(スズキッド)¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷100V電源でノンガス仕様、オートマだから誰にでも手軽に溶接ができます。高圧ガス不要で100V電源が有れば溶接ができます。使用率オーバー防止機能搭載で使い過ぎによる内部トランス焼損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率20%です。無段階の出力電流調整とワイヤースピード調整がひとつのダイヤルで可能です。トリガ、引き金を引かないと、ワイヤに通電しない安全設計です。用途門戸、フエンスなどの製作や,自動車,バイク,農機具の補修溶接作業。付属品取り扱説明書,保証書,チップ付きワイヤブラシ,2P/100V変換アダプター容量(kVA)2.36入力電圧(V)AC100出力電流(A)DC40~75使用率(%)20周波数50/60Hz兼用入力電流(A)23.6出力切替無段階調整
100V/200V 直流インバータTIG溶接機 スタルゴンDC200
SUZUKID(スズキッド)¥169,800税込¥186,7801台当日出荷小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し簡単操作で高周波TIG/リフトTIG/手棒(MMA)溶接が切替可能。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です。自己保持スイッチ(ON/OFF)によりトーチスイッチを握り続ける事無く溶接が可能です。手棒(MMA)溶接使用時、防止機能搭載の安心安全設計。様々なビード形状に対応可能なパルス4段階(2Hz/5Hz/10Hz/20Hz)切替機能付き。用途鉄・ステンレス・銅などの溶接に。仕様TIG溶接:高周波/リフトスタート切替可能・自己保持スイッチ(ON/OFF)切替可能・TIG用トーチ(150A):約8mケーブル長(m)3.3sq×3芯×3(接地3P-250V-20Aプラグ付)コード長さ(m)アースクリップ:約3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200(自動切替)定格出力電流(A)TIG溶接:110(100V)/200(200V)、手棒(MMA)溶接:70(100V)/170(200V)適合溶接棒(mm)手棒(MMA)溶接:1.4~Φ4.0・電撃防止機能(ON/OFF)切替可能・ホルダコード:約2m定格入力電流(A)TIG溶接:29.3(100V)/31.8(200V)、手棒(MMA)溶接:30(100V)/38.2(200V)定格使用率(%)0.25定格出力電圧(V)TIG溶接:14.4(100V)/18(200V)、手棒(MMA)溶接:23.2(100V)/27(200V)アズワン品番64-8699-12定格入力容量(kVA)TIG溶接:2.93(100V)/6.36(200V)、手棒(MMA)溶接:3.0(100V)/7.64(200V)