アーク溶接機 :「半自動溶接機」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIM-60 100V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス60 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
持ち運びに便利な小型・軽量設計。 0.8mmから薄板溶接が可能。 定格使用率20% ホットスタート機能でアークスタートも良好。 異常温度保護機能(加熱センサー)付。 50/60Hz共用。
使用率(%)(溶接棒径1.0/1.2mm)100~80、(1.4/1.6mm)80~30、(2.0)30~20 付属品ホルダー付コード(本体直付2.0m)、アースクリップ付コード(本体直付2.0m)、100Vアダプター、手持遮光面(カバープレート・フィルタープレート付)、電源コード(本体直付2.0m、接地2P-15A-125Vプラグ付) トラスコ品番818-6006 質量(kg)5.5 適合板厚(mm)(溶接棒径1.0/1.2mm)0.8~1.2、(1.4/1.6mm)1.2~3.0、(2.0)2.0~4.0 定格周波数(Hz)50/60兼用 定格出力電流(A)60(10~60) 溶接電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)10~30、(1.4/1.6mm)30~50、(2.0)50~60 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)132×328×239 定格二次電流(A)DC60(10~60) 定格使用率(%)20 定格一次電圧(V)100専用 入力電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)6~9、(1.4/1.6mm)8~20、(2.0)20~22 定格一次電流(A)22 定格一次入力(kVA)2.2
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

100V/200V兼用、持ち運びに便利な小型軽量タイプです。 低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的です。 使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。 家庭用コンセント100V15Aで板厚3mmまで溶接が可能で、溶接棒は低電圧溶接棒を使用してください。 100V・200Vの切替えはプレートの移動で、2次側コード取り外しをしなくても変換ができます。
用途100V15Aで板厚3mmまでの溶接。 適合溶接棒(mm)1.4~3.2(低電圧用) セット内容遮光面フィルター、カバープレート付100V用ゴムプラグ 質量(kg)16.5 適合板厚(mm)1.2~6.0 使用率(%)10 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×365×270 適合材鉄、ステンレス、鋳物 定格一次電圧(V)単相100/200 定格一次入力(kVA)5
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトな小型低電圧溶接機。ホルダー、アース、電源ケーブルが付属していています。使用率オーバー防止機能付き
入力電圧(V)100 出力電流(A)40 適合溶接棒(mm)低電圧用Φ1.4、Φ1.6(軟鋼 B-1、ステンレス S-1) 付属品手持遮光面(カバー・フィルタープレート付)、サンプル溶接棒(鉄用Φ1.6×3本) 質量(kg)6 電源コード(m)1.8(直付) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×120×220 定格使用率(%)20 使用率(%)20 定格入力電流(A)15
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電流制御がスムーズで安定したアーク!!仕上がりがきれいなインバータ制御!!。持ち運びに便利な小型・軽量設計(質量7kg)。0.8mmから薄板溶接が可能。定格使用率35%(入力電圧100Vでは使用率100%)。アークスタートも良好。異常温度保護機能(過熱センサー)付。50/60Hz共用(全国どこでも使用可能) 溶接可能→鉄(軟鋼)、ステンレス及び鋳鉄
用途セミプロ用 適合溶接棒(mm)MAXΦ3.2 付属品アダプター、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、ホルダー付コード3m、アースクリップ付コード2m、手持遮光面(カバープレート、フィルタープレート付)取扱説明書、保証書 トラスコ品番818-6005 質量(kg)7.0 定格周波数(Hz)50/60兼用 定格出力電流(A)120(10~120) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×347×268 定格二次電流(A)DC120(10~120) 定格使用率(%)35 定格一次電圧(V)100/200兼用 定格一次電流(A)24.5 定格一次入力(kVA)4.9
1台
39,980 税込43,978
当日出荷