絞り込み
定格使用率(%)
- 0.3
- 0.25(1)
- 20(2)
- 20~30(1)
- 25(4)
- 30(6)
- 30~80(1)
- 35(2)
- 40(5)
- 45(1)
- 50(5)
- 60(7)
- 70(3)
- 80~100(1)
- 100(3)
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
「定格使用率(%)」から絞り込む
20(2)
25(4)
30(6)
35(2)
40(5)
50(5)
60(7)
70(3)
80~100(1)
100(3)

フルデジタルインバーター制御直流アーク溶接機 ライトアーク
IKURATOOLS(育良精機)¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷電撃防止機能:無負荷時に電圧を低減し安全性を高めます。アークスタート(A):溶接開始時の出力電流を短時間上げ、アークスタート性を向上させます。アークフォース(A):アーク溶接棒の溶着およびアーク切れを低減させ、アークの安定性を高めます。ダウンスロープ(S):アークスタート電流から溶接電流へ向かう時間を設定します。精密エリアに粉塵が入りにくくなり耐久性が向上。用途粉塵・鉄粉に強い。小型・軽量で機動性アップ。アークの安定性抜群。質量(kg)11入力容量12.0KVA/8.5KW定格入力電圧(V)単相200定格出力電流(A)250外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×460×326周波数50/60HZ定格入力電流(A)60定格使用率(%)0.3
『アーク溶接機』には他にこんなカテゴリがあります
- 交流アーク溶接機
- 直流アーク溶接機