絞り込み
定格使用率(%)
  • 30
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 20(2)
  • 20~30(1)
  • 25(4)
  • 30~80(1)
  • 35(2)
  • 40(5)
  • 45(1)
  • 50(5)
  • 60(7)
  • 70(3)
  • 80~100(1)
  • 100(3)
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)(4)
  • ダイヘン(1)
  • 日動工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格使用率(%)」から絞り込む
20(2)
25(4)
30
35(2)
40(5)
50(5)
60(7)
70(3)
80~100(1)
100(3)
  • インバーター直流溶接機 スーパーウェルダー 日動工業

    インバーター直流溶接機 スーパーウェルダー

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    小さすぎるコンパクトサイズ!能力は、プロ仕様 インバーター方式で安定した出力、デジタル表示で細かい数値設定が可能。 より快適な溶接作業がおこなえます。
    付属品M8×15六角ボルト×2本、M8六角ナット×2個、絶縁端子カバー×2個仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-30~45
  • インバータ制御直流アーク溶接機 ライトアーク IKURATOOLS(育良精機)

    インバータ制御直流アーク溶接機 ライトアーク

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    当日出荷
    100/200V兼用タイプで使い勝手が良いです。入力電圧に応じて自動切替をします。インバータ制御で安定したアークを実現しました。8kgと軽量で、持ち運び楽です。
    用途現場での溶接作業に。付属品入力ケーブル3.5[[MM3]]-3mトラスコ品番574-2073幅(mm)160高さ(mm)326奥行(mm)390入力電圧(V)100/200出力電流(A)(100V/200V)80/160使用率(%)100(100V)30(200V)電源コード(m)3定格入力(kVA)2.5(100V)9(200V)機能電撃防止付き棒径(Φmm)【溶接棒】100VΦ1.4~Φ2.6/200VΦ1.4~Φ4.0溶接板厚(mm)5(100V)、8(200V)
  • フルデジタルインバーター制御直流アーク溶接機 ライトアーク(電撃防止機能付) IKURATOOLS(育良精機)

    フルデジタルインバーター制御直流アーク溶接機 ライトアーク(電撃防止機能付)

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌々日出荷
    粉塵・鉄粉に強いです。小型・軽量で機動性アップ。アークの安定性抜群です。EMS対策商品で静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し、安全性を高めます。精密部品エリアに粉塵が入り込まないです。上下2分割の内部防塵構造を採用しております。
    付属品(標準)入力ケーブル(3芯)5.5mm2-3m/出力端子用絶縁カバー質量(kg)11定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200定格出力電流(A)250外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×460×326定格入力電流(A)60定格使用率(%)30定格入力12.0kVA/8.5kW
  • 直流アーク溶接機 ライトアーク IKURATOOLS(育良精機)

    直流アーク溶接機 ライトアーク

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    翌々日出荷
    インバーター制御:直流出力により安定した溶接が可能 EMS対策商品:静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズをうけにくく、誤作動や故障から本体を保護します。 低消費電力 小型軽量化 冷却方式を二層構造:粉塵が入りにくく耐久性UP メンテナンス性向上:内部の部品を二層構造にして修理の手間を簡略化
    用途建設現場・出張現場での溶接付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2 ー3m、出力端子用絶縁カバー質量(kg)9.5入力容量12.0KVA/6.5KW定格入力電圧(V)単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×430×326定格入力電流(A)60定格使用率(%)30定格負荷電圧(V)28.5無負荷電圧(V)電撃防止機能ON:13、電撃防止機能OFF:80出力調整15~200A
  • インバーター制御直流アーク溶接機(電撃防止機能付)ライトアーク IKURATOOLS(育良精機)

    インバーター制御直流アーク溶接機(電撃防止機能付)ライトアーク

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    当日出荷
    溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機です。静電気雷電圧変動他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現します。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し安全性を高めます。フロントパネルでON(黄色点火)、OFF(消灯)の切替が可能です。アークスタート(A)機能搭載で溶接開始時の出力電流を短時間上げ、アークスタート性を向上させます。0~100Aまで設定可能です。ダウンスロープ(S)機能搭載でアークスタート電流から溶接電流までの時間を設定できます。溶接時の電流を15~200Aまで設定可能です。アークフォース(A)機能搭載でアーク溶接棒の溶着およびアーク切れを低減させ、アークの安定性を高めます。0~50Aまで設定可能です。ブレーカースイッチ採用でロッカースイッチに比べ、耐久性、安全性を高めます。冷却方式に二層構造を採用することで電磁部品等が搭載されている精密エリアには粉塵が入りにくくなり、耐久性が向上しました。内部部品を上下で二層構造にすることで、メンテナンス性が向上し、修理やメンテナンスにかかる時間を短縮します。
    付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2 ー3m、出力端子用絶縁カバー質量(kg)9.5出力調整範囲:15~200A定格入力電圧(V)単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×430×326定格入力電流(A)60定格使用率(%)30定格負荷電圧(V)28.5無負荷電圧(V)(電撃防止機能ON)13、(電撃防止機能OFF)80定格入力12kVA/6.5kW
  • 直流アーク溶接機B-TACファンシー161 ダイヘン

    直流アーク溶接機B-TACファンシー161

    ダイヘン
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    翌々日出荷
    片手で運搬、小形・軽量化を実現。手軽に運べて全国どこでも使用可能。インバーター技術から生まれた小形手溶接機。安定したアークで出力ケーブルを延長しても安心。Φ3.2mm棒溶接機の本格派(Φ4.0mm棒の溶接も可能)
    仕様電撃低減回路機能付(プリント板上のスイッチ切替による)異常入力検出回路付異常温度検出回路付質量(kg)8.7定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)200(220)定格出力電流(A)160使用率(%)30(160A)100(100A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×350×291定格入力(kVA)8.5適合溶接棒(mm)Φ1.6~4.0相数単相定格使用率(%)30定格負荷電圧(V)26入力電圧変動許容範囲(V)170~250定格入力(kW)5.2出力電流範囲(A)20~160配電盤の容量(A)50最高無負荷電圧(V)63(69)

『アーク溶接機』には他にこんなカテゴリがあります

直流アーク溶接機