絞り込み
定格使用率(%)
  • 60
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 20(2)
  • 20~30(1)
  • 25(4)
  • 30(6)
  • 30~80(1)
  • 35(2)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 70(2)
  • 80~100(1)
  • 100(3)
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • マイト工業株式会社(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格使用率(%)から絞り込む
20(2)
25(4)
30(6)
35(2)
40(3)
50(3)
60
70(2)
80~100(1)
100(3)
100V/200V 直流インバータアーク溶接機 スティッキー140 SUZUKID(スズキッド)100V/200V 直流インバータアーク溶接機 スティッキー140SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
超小型軽量。100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。 100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替です。100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。
定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)23.2(100V)/25.6(200V)定格入力電圧(V)単相100/単相200定格出力電流(A)80(100V)/140(200V)使用率(%)60(100V)・25(200V)適合溶接棒(mm)1.4~3.2定格入力電流(A)31(100V)/30(200V)最高無負荷電圧(V)DC90定格入力容量(kVA)3.1(100V)/6.0(200V)
インバータ直流アーク溶接機 マイト工業株式会社インバータ直流アーク溶接機マイト工業株式会社(3件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場! 従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下! 使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!
定格使用率(%)60仕様電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付)定格周波数(Hz)50/60
直流アーク溶接機 マイト工業株式会社直流アーク溶接機マイト工業株式会社(1件のレビュー)
87,980税込96,778
1台
9日以内出荷
オプション品のワイヤレスリモコンを使用することで溶接機本体から離れて操作可能です。ホットスタート機能を搭載でONにするとアークスタート時に追加電力を提供し、アークスタート性を向上させます。アークフォース機能搭載で溶接電圧が低くなりすぎると作動し、溶接電力を増加させることで溶接棒の吸い付きを軽減させます。内部温度保護、出力短絡保護、入力電圧低下保護各機能を搭載しております。電撃防止装置機能内蔵(ON/OFF切替機能付)でONにすると出力端子の電圧が低くなり、感電の危険性を減少させます。異常発生時には4種類のエラーコードでお知らせします。EMC対策済みです。使用率60%を実現。
付属品出力端子ゴムキャップ×2定格周波数(Hz)50/60
リチウムイオンバッテリー内臓アーク溶接機 IKURATOOLS(育良精機)リチウムイオンバッテリー内臓アーク溶接機IKURATOOLS(育良精機)
699,800税込769,780
1台
7日以内出荷
リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機です。 電源があっても、なくても、その場で溶接可能です。 バッテリー内蔵溶接機なので、排出ガスがありません。 高い静音性を実現。 業界(同クラス)最軽量35kg
用途電源確保が難しい現場での溶接作業に仕様電撃防止機能付トラスコ品番240-2202セット内容入力ケーブル(3芯)2[[mm2]]-3m、出力端子用絶縁カバー幅(mm)260質量(kg)35高さ(mm)500奥行(mm)550入力電圧(V)単相100出力電流(A)DC20~200使用率(%)30(200A)/60(100A)/100(70A)電源コード(m)3定格入力(kVA)0.8棒径(Φmm)~5.0(溶接棒)適合材鉄、ステンレス(溶接可)溶接板厚(mm)~10
インバータ制御直流アーク溶接機(電撃防止機能付) ライトアーク IKURATOOLS(育良精機)インバータ制御直流アーク溶接機(電撃防止機能付) ライトアークIKURATOOLS(育良精機)
289,800税込318,780
1台
4日以内出荷
溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機 EMS対策商品。静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤動作や故障から本体を保護します。(※アース線は必ず接地してください。) インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能 低消費電力を実現 小型軽量化
付属品入力ケーブル(3芯)5.5mm2-3m、出力端子用絶縁カバー

アーク溶接機』には他にこんなカテゴリがあります

直流アーク溶接機