「定格使用率(%)」から絞り込む
フルデジタル交流/直流TIG溶接機 水冷トーチ 4Mセット品Panasonic(パナソニック)¥1,798,000税込¥1,977,800
1セット
5日以内出荷
アルミ・ステンレス・銅・真鍮など、多くの母材材質の溶接に対応。ワンパルススタートが高周波ノイズ発生を大幅低減。1出力電流 2Aから安定したアークスタート: 薄板溶接から厚板溶接の対応力を強化2パルス周波数 3000 Hz / 交流周波数 600 Hz 対応:アーク集中性がさらに向上。薄板から厚板のアルミ部材に対応 3ワンパルススタートで高周波ノイズ発生低減 4フィラーワイヤの自動送給に対応:溶接プロセスと完全に同期した高精度なフィラー送給により、溶接品質の安定化と不良率削減に貢献。
用途高品質溶接を支える最上位モデル。フルデジタル交直両用TIG溶接機セット内容溶接電源:YC-350NA1、溶接トーチ(水冷4M):YT-30TSW2TBG、ガス調整器: YX-251A、デジタルリモコン:YC-00CNR1、冷却水装置:YX-09KGC1本体質量(kg)69定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)直流TIG:DC350・交流TIG:AC 350・直流手溶接:DC 300定格使用率(%)60溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接定格入力15.8 KVA/ 12.3kW
フルデジタル交流/直流TIG溶接機 水冷トーチ 8Mセット品Panasonic(パナソニック)¥1,798,000税込¥1,977,800
1セット
5日以内出荷
アルミ・ステンレス・銅・真鍮など、多くの母材材質の溶接に対応。ワンパルススタートが高周波ノイズ発生を大幅低減。1出力電流 2Aから安定したアークスタート: 薄板溶接から厚板溶接の対応力を強化2パルス周波数 3000 Hz / 交流周波数 600 Hz 対応:アーク集中性がさらに向上。薄板から厚板のアルミ部材に対応 3ワンパルススタートで高周波ノイズ発生低減 4フィラーワイヤの自動送給に対応:溶接プロセスと完全に同期した高精度なフィラー送給により、溶接品質の安定化と不良率削減に貢献。
用途高品質溶接を支える最上位モデル。フルデジタル交直両用TIG溶接機セット内容溶接電源:YC-350NA1、溶接トーチ(水冷8M):YT-30TSW2TBH、ガス調整器: YX-251A、デジタルリモコン:YC-00CNR1、冷却水装置:YX-09KGC1本体質量(kg)69定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)直流TIG:DC350・交流TIG:AC 350・直流手溶接:DC 300定格使用率(%)60溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接定格入力15.8 KVA/ 12.3kW
フルデジタル交流/直流TIG溶接機 空冷トーチ 8Mセット品Panasonic(パナソニック)¥1,598,000税込¥1,757,800
1セット
5日以内出荷
アルミ・ステンレス・銅・真鍮など、多くの母材材質の溶接に対応。ワンパルススタートが高周波ノイズ発生を大幅低減。1出力電流 2Aから安定したアークスタート: 薄板溶接から厚板溶接の対応力を強化2パルス周波数 3000 Hz / 交流周波数 600 Hz 対応:アーク集中性がさらに向上。薄板から厚板のアルミ部材に対応 3ワンパルススタートで高周波ノイズ発生低減 4フィラーワイヤの自動送給に対応:溶接プロセスと完全に同期した高精度なフィラー送給により、溶接品質の安定化と不良率削減に貢献。
用途高品質溶接を支える最上位モデル。フルデジタル交直両用TIG溶接機セット内容溶接電源:YC-350NA1、溶接トーチ(空冷8M):YT-30TS2TBH、ガス調整器: YX-251A、デジタルリモコン:YC-00CNR1本体質量(kg)69定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)直流TIG:DC350・交流TIG:AC 350・直流手溶接:DC 300定格使用率(%)60溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接定格入力15.8 KVA/ 12.3kW
フルデジタル交流/直流TIG溶接機 空冷トーチ 4Mセット品Panasonic(パナソニック)¥1,598,000税込¥1,757,800
1セット
5日以内出荷
アルミ・ステンレス・銅・真鍮など、多くの母材材質の溶接に対応。ワンパルススタートが高周波ノイズ発生を大幅低減。1出力電流 2Aから安定したアークスタート: 薄板溶接から厚板溶接の対応力を強化2パルス周波数 3000 Hz / 交流周波数 600 Hz 対応:アーク集中性がさらに向上。薄板から厚板のアルミ部材に対応 3ワンパルススタートで高周波ノイズ発生低減 4フィラーワイヤの自動送給に対応:溶接プロセスと完全に同期した高精度なフィラー送給により、溶接品質の安定化と不良率削減に貢献。
用途高品質溶接を支える最上位モデル。フルデジタル交直両用TIG溶接機セット内容溶接電源:YC-350NA1、溶接トーチ(空冷4M):YT-30TS2TBG、ガス調整器: YX-251A、デジタルリモコン:YC-00CNR1本体質量(kg)69定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)直流TIG:DC350・交流TIG:AC 350・直流手溶接:DC 300定格使用率(%)60溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接定格入力15.8 KVA/ 12.3kW
ツインインバータ制御交流/直流TIG溶接機(電源本体のみ)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
セット内容電源本体のみ周波数(Hz)【パルス】10~500(ミドルパルス)、0.5~25(ローパルス)、【MIX TIG】0.5~10定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)/AC220(変動許容範囲:198~242)裏面スイッチ切替制御(初期電流)クレータ「有」「反復」時に可能時間【アップスロープ】0または0.1~5秒、【ダウンスロープ】0または0.2~10秒、【プリフロー】0.3秒、【アフターフロー】2~20秒相数三相パルス幅15~85%溶接方法【クリーニング幅調節可能】交流標準TIG、交流ソフトTIG、交流ハードTIG、MIX TIG
フルデジタル交流/直流TIG溶接機(電源本体のみ)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
適合【溶接ガス】Ar:100%セット内容電源本体のみ周波数(Hz)【交流(交流TIG)】30~400(標準70)、【MIX周波数(MIX TIG)】0.1~20(標準1.0)、【パルス】0.1~500制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)冷却方式強制空冷機能(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」時間【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒相数三相パルス幅5~95%高周波発生装置火花発振式溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め比率直流比率(MIX TIG):10~90%(標準30)メモリー機能50チャンネル 記憶・再生
接続端子ダイヘン税込¥2,308¥2,098