絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ダイヘン(711)
  • パナソニックコネクト(612)
  • Panasonic(パナソニック)(242)
  • SUZUKID(スズキッド)(60)
  • マイト工業株式会社(56)
  • トーキン(45)
  • 新ダイワ(18)
  • IKURATOOLS(育良精機)(15)
  • PEM(旧ユーロテック)(14)
  • デンヨー(7)
  • マツデン(5)
  • マツモト機械(5)
  • 日本フラッシュ(5)
  • TELWIN(5)
  • キシデンテクノ(キシデン工業)(4)
  • ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(4)
  • リランド(RILAND)(4)
  • SURE(石崎電機製作所)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格使用率(%)から絞り込む
スポット溶接機用電極 エスコスポット溶接機用電極エスコ
5,080税込5,588
1パック(4個)
翌日出荷
EA315SF-1用。
ねじ径M8入数(個)4
溶接用チップ(汎用/3個) EA315SCシリーズ エスコ溶接用チップ(汎用/3個) EA315SCシリーズエスコ
1,270税込1,397
1箱(3個)
翌日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ0.9●入数:3個●EA315SC-2、(旧)SD-1用●汎用アズワン品番65-9248-58
溶接用チップ(ソリッドアルミ用/3個) EA315SCシリーズ エスコ溶接用チップ(ソリッドアルミ用/3個) EA315SCシリーズエスコ
1,270税込1,397
1箱(3個)
翌日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ0.8●入数:3個●EA315SC-2、(旧)SD-1用●ソリッドアルミ用アズワン品番65-9248-59
単相100V・200V兼用 インバーター半自動溶接機マルチ エスコ単相100V・200V兼用 インバーター半自動溶接機マルチエスコ
325,400税込357,940
1台
8日以内出荷
1台で半自動溶接(ノンガス・ガス)/手棒溶接/TIG溶接と様々な用途に対応。それぞれの作業内容に合わせ最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能を搭載。溶接後のワイヤ先端の大きさを制御。再アークスタート性が向上。ガスバルブが開き、ガスが正しく排出さ
仕様●入力電源:AC100V/200V兼用(単相)●使用率:100V/40% 200V/25%●出力電流:100V/80A 200V/200A●周波数:50/60Hz●入力:100V/1.9kVA 200V/5.9kVA●使用ワイヤー径:Φ0.6・0.8・0.9・1.0・1.2mm●本体サイズ:255(W)×520(W)×375(H)mm●重量:15.5kg●付属品:半自動トーチ(3m)ホルダコード(2m)アースクリップコード(3m)アルゴン流量計 ガスホース(3m)ワンタッチガスバルブ ホースバンド(2個)チップ交換用金具 スワンネック交換用六角レンチ●出力調整範囲:100V/30~80A(スプールガン使用時/50~80A)200V/30~200A(スプールガン使用時/50~200A)●溶接可能板厚:軟鋼 100V/0.6~2.5mm 200V/0.6~6.0mm(ノンガスワイヤ使用時/0.6~7.0mm)ステンレス 100V/0.6~2.5mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~1.5mm)200V/0.6~4.0mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~3.0mm)アルミニウム 100V/1.0~2.0mm 200V/1.0~5.0mm(スプールガン使用時/1.0~6.0mm)●適用溶接棒径:軟鋼/Φ1.6・2.0・2.6・3.2・4.0mm ステンレス/Φ1.6・2.0・2.6・3.2mm●適用TIG溶接棒径:軟鋼/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm ステンレス/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm●適用タングステン電極棒径:Φ1.6・2.4mm●ケーブル長:アース/3m トーチ/3m ホルダー/2m 電源/7m●アークスタートまでのワイヤ速度を制御●マルチ型アズワン品番65-9248-53
Φ1.2mm 溶接用チップ ノンガス軟鋼用/3個 エスコΦ1.2mm 溶接用チップ ノンガス軟鋼用/3個エスコ
1,270税込1,397
1箱(3個)
翌日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ1.2●入数:3個●EA315SC-2用●ノンガス軟鋼用アズワン品番65-9248-55
溶接用チップ(ソリッドアルミ用/3個) EA315SCシリーズ エスコ溶接用チップ(ソリッドアルミ用/3個) EA315SCシリーズエスコ
1,270税込1,397
1箱(3個)
翌日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ1.0●入数:3個●EA315SC-2、(旧)SD-1用●ソリッドアルミ用アズワン品番65-9248-60
溶接用チップ(汎用/3個) EA315SCシリーズ エスコ溶接用チップ(汎用/3個) EA315SCシリーズエスコ
3,330税込3,663
1箱(3個)
翌日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ0.6●入数:3個●EA315SC-2、(旧)SD-1用●汎用アズワン品番65-9248-56
溶接用チップ(汎用/3個) EA315SCシリーズ エスコ溶接用チップ(汎用/3個) EA315SCシリーズエスコ
1,270税込1,397
1箱(3個)
翌日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ0.8●入数:3個●EA315SC-2、(旧)SD-1用●汎用アズワン品番65-9248-57
AC100V/40A 交流アーク溶接機 エスコAC100V/40A 交流アーク溶接機エスコ
40,800税込44,880
1個
翌日出荷
特長:電源100Vコンセントで溶接棒1,6mmまで使用可能。低電流・低電圧用溶接棒を必ずご使用ください。軟鋼用溶接棒(低電圧用)をご使用下さい。アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい)使用率とは:溶接機における10分間の内に使用できる割合を表します。例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分間使用可能を意味し、4分間使った後は6分間休ませる必要がある溶接機ということです。
仕様●型番:IS-H40BF●入力電圧:AC100V●出力電圧:40A●定格入力:1.35kW●定格負荷電圧:22V●無負荷電圧:35V●使用溶接棒径:Φ1.4~1.6mm●本体サイズ:130(W)×225(D)×190(H)mm●重量:8.0kg●ケーブル長:ホルダー付ケーブル16mm2×2m、アースクリップ付ケーブル16mm2×1m、電源2mm2×1.9m●使用率:10%●標準付属品:ホルダー付きケーブル2m・アースクリップ付きケーブル1m・溶接面・溶接棒数本●溶接棒5本付き(Φ1.6×250mm)アズワン品番65-5669-14
溶接用ノズル エスコ溶接用ノズルエスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
EA315SA-1、SB-1、SB-2、SC-1用
ノズル口径(Φmm)18
溶接用ノズル エスコ溶接用ノズルエスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
EA315SB-2用
ノズル口径(Φmm)35
溶接用ノズル エスコ溶接用ノズルエスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
EA315SA-1、SB-1、SB-2、SC-1用
ノズル口径(Φmm)17
溶接用ノズル エスコ溶接用ノズルエスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
EA315SC-2用
ワイヤー径(Φmm)18
[EA898KE-1用]延長シャフト エスコ[EA898KE-1用]延長シャフトエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
仕様EA898KE-1用延長シャフト
1/4" 内面用パイプブラシ エスコ1/4" 内面用パイプブラシエスコ
880税込968
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109AB-2材質ブラシ:ステンレススチール、ハンドル:プラスチック形状ダブルスパイラル、ダブルシュテム全長(mm)168質量(g)19ハンドル長さ(mm)88適合パイプ径(Φmm)【冷媒管】6.35(1/4”)ハンドル幅(mm)33ブラシサイズ(inch)3/8”

電気溶接機』には他にこんなカテゴリがあります

電気溶接機用部品・オプション