絞り込み
ブランド
- パナソニックコネクト(1,379)
- ダイヘン(722)
- SUZUKID(スズキッド)(59)
- マイト工業株式会社(56)
- 日本フラッシュ(52)
- トーキン(44)
- 新ダイワ(17)
- IKURATOOLS(育良精機)(15)
- PEM(旧ユーロテック)(14)
- エスコ(11)
- デンヨー(9)
- マツモト機械(5)
- TELWIN(5)
- キシデンテクノ(キシデン工業)(4)
- ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(4)
- リランド(RILAND)(4)
- SURE(石崎電機製作所)(3)
- 富士インパルス(3)
- 日動工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「定格使用率(%)」から絞り込む

メタルコンセント
ダイヘン¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷仕様接続相手側コンセント:(メタルコンセントレセップ)JRC21RG10S(4730-021)/(メタルコンセント(中継))JRC21J10S(4730-026)ピン数(ピン)10
ゲージ用絶縁ボルトセット
ダイヘン¥2,198税込¥2,4181セット3日以内出荷主な適合トーチCTW-0801/CTWM-0801/CTWL-0801/CTZW-0801/CTZWM-0801/CTZWL-0801/CTW-1201/CTWM-1201/CTZW-1201/CTZWM-1201/CTZWL-1201/GCT-0801/GCTM-0801/GCTL-0801
加圧ロール
ダイヘン¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷用途アルミ用仕様適用送給装置:CM-145/CM-146/CMLL-2301/CMLL-2302/CMH-1407/CMW-145/CMW-147/CMWH-147
中間ギヤ
ダイヘン¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷仕様適用送給装置:CM-145/CM-146/CMLL-2301/CMLL-2302/CMH-1407/CMW-145/CMW-147/CMWH-147
加圧ロール
ダイヘン¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷用途鋼用仕様適用送給装置:CM-145/CM-146/CMLL-2301/CMLL-2302/CMH-1407/CMW-145/CMW-147/CMWH-147
送給ロール
ダイヘン¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷用途アルミ用仕様適用送給装置:CM-145/CM-146/CMLL-2301/CMLL-2302/CMH-1407/CMW-145/CMW-147/CMWH-147
直線ゲージ
ダイヘン¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷主な適合トーチCTW-0801/CTWM-0801/CTWL-0801/CTZW-0801/CTZWM-0801/CTZWL-0801/CTW-1201/CTWM-1201/CTZW-1201/CTZWM-1201/CTZWL-1201/GCT-0801/GCTM-0801/GCTL-0801
AC100V/40A 交流アーク溶接機
エスコ¥40,800税込¥44,8801個翌日出荷特長:電源100Vコンセントで溶接棒1,6mmまで使用可能。低電流・低電圧用溶接棒を必ずご使用ください。軟鋼用溶接棒(低電圧用)をご使用下さい。アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい)。使用率とは:溶接機における10分間の内に使用できる割合を表します。例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分間使用可能を意味し、4分間使った後は6分間休ませる必要がある溶接機ということです。仕様●型番:IS-H40BF●入力電圧:AC100V●出力電圧:40A●定格入力:1.35kW●定格負荷電圧:22V●無負荷電圧:35V●使用溶接棒径:Φ1.4~1.6mm●本体サイズ:130(W)×225(D)×190(H)mm●重量:8.0kg●ケーブル長:ホルダー付ケーブル16mm2×2m、アースクリップ付ケーブル16mm2×1m、電源2mm2×1.9m●使用率:10%●標準付属品:ホルダー付きケーブル2m・アースクリップ付きケーブル1m・溶接面・溶接棒数本●溶接棒5本付き(Φ1.6×250mm)
フットコントローラ
SUZUKID(スズキッド)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷STG-200ACDCのフットコントローラー(9Pコネクタ用)です。TIG溶接の作業幅が広がり便利なフットコントロールペダルです。フットコントロールで両手が使えて便利です。用途STG-200ACDC専用フットコントローラ。適合機種STG-200ACDCのフットコントローラー(9Pコネクタ用)質量(g)2100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×115×115
SIG-200用 スプールガン
SUZUKID(スズキッド)¥65,980~税込¥72,578~1台当日出荷から9日以内出荷電源延長ケーブルを使用せず、溶接を行う事が可能。アルミ溶接の際にワイヤー送給性が安定し、溶接し易くなります。ユーロコネクタ、スプールΦ100用
ショルダーベルト
SUZUKID(スズキッド)¥999税込¥1,0991本5日以内出荷STK-80/STK-140/SBD-140に取り付けすれば、更にポータブル性が向上し、移動や作業効率大幅UPいたします。寸法(長さL×幅W)(mm)2200×33
スプールガン
SUZUKID(スズキッド)¥49,980税込¥54,9781台9日以内出荷SAY-150N用の スプールガン付コード 5.0m、 アース延長コード 3.0m です。用途現場や工場の作業でも本体を移動することなく、効率的に広範囲での作業が可能です。適合機種SAY-150N
CD溶接スタッドおねじ フランジタイプ
PEM(旧ユーロテック)¥2,398~税込¥2,638~1パック(100本)5日以内出荷から6日以内出荷CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。材質軟鋼