絞り込み
ブランド
- パナソニックコネクト(1,379)
- ダイヘン(719)
- SUZUKID(スズキッド)(60)
- マイト工業株式会社(57)
- トーキン(44)
- 新ダイワ(17)
- IKURATOOLS(育良精機)(15)
- PEM(旧ユーロテック)(14)
- エスコ(11)
- デンヨー(9)
- マツモト機械(5)
- 日本フラッシュ(5)
- TELWIN(5)
- キシデンテクノ(キシデン工業)(4)
- ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(4)
- リランド(RILAND)(4)
- SURE(石崎電機製作所)(3)
- 富士インパルス(3)
- 日動工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「定格使用率(%)」から絞り込む

ローラー
SUZUKID(スズキッド)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷SSG-140/141/142専用のワイヤ径0.8/0.9用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.8/0.9用のワイヤ送給ローラーです。SIG-140オプション品スプールガン(SSG-140/141/142)の標準装着品です。用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.5×13.5×14
ローラー
SUZUKID(スズキッド)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷SSG-140/141/142専用のワイヤ径0.6/0.8用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.6/0.8用のワイヤ送給ローラーです。SIG-140オプション品スプールガン(SSG-140/141/142)専用のオプション品です。用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.5×13.5×14
ローラー
SUZUKID(スズキッド)¥2,198税込¥2,4181個11日以内出荷SIG-200専用のワイヤ径0.6/0.8-0.9用送給ローラーです。溶接ワイヤ径Φ0.6/0.8-0.9用のワイヤ送給ローラーです。SIG-200の標準装着品です。用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×10
ローラー
SUZUKID(スズキッド)¥1,498税込¥1,6481個11日以内出荷SIG-140専用のワイヤ径0.6/0.8用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.6/0.8用のワイヤ送給ローラーです。SIG-140の標準装着品です。用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×18
ローラー
SUZUKID(スズキッド)¥1,998税込¥2,1981個11日以内出荷SAY-160専用のワイヤ径1.0用送給ローラーです。溶接ワイヤ径1.0用のワイヤ送給ローラーです。SAY-160のオプション品です。用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×70
ローラー
SUZUKID(スズキッド)¥1,998税込¥2,1981個11日以内出荷SAY-160専用のワイヤ径0.6/0.8-0.9用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.6/0.8-0.9用のワイヤ送給ローラーです。SAY-160の標準装着品です。用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×70
ローラー
SUZUKID(スズキッド)¥1,998税込¥2,1981個11日以内出荷SAY-150N専用のワイヤ径0.8/0.9用キー部品付送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.8/0.9用のワイヤ送給ローラーです。SAY-150Nの標準装着品です。用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×10
ローラー
SUZUKID(スズキッド)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷SAY-120/160専用のワイヤ径0.8/1.1用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.8/1.1用のワイヤ送給ローラーです。SAY-120/160の標準付属品です。用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×70
ローラー
SUZUKID(スズキッド)¥1,798税込¥1,9781個11日以内出荷SAYI-120G/160G専用のワイヤ径0.8/1.0用送給ローラーです。アルミ溶接ワイヤ径0.8/1.0用のワイヤ送給ローラーです。SAYI-120G/160Gオプション品のSTD-ALT25付属品です。用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×10
冷却水循環装置
トーキン¥779,800税込¥857,7801台60日以内出荷高揚程ポンプを搭載。0.4MPa程度の吐出圧力。温度は5℃~40℃の範囲で設定可能です。(温度安定性は±0.1℃)。操作パネルのデジタル表示で運転状況をモニター可能です。循環液の戻り口にパーティクルフィルタを装備。循環液の汚れによるトラブルを防止します。凍結防止用の加熱機能搭載。コンパクト設計で省スペースでの設置が可能です。仕様本体流量(L/min):4.1~4.2周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)W377×D500(+280)×H615タンク容量(L)約5消費電力1.1/1.4kVA本体質量(kg)51電源電圧(V)AC200(単相)吐出圧力(MPa)0.4流量(L/min)2.1~2.2(トーチヘッド+ホース10m)冷却能力(W)1700/1900吐出流量(L/min)50Hz/60Hz2.1ー2.2
冷却水循環装置
トーキン¥179,800税込¥197,7801台10日以内出荷流量スイッチを標準装備しております。優れた放熱性を持ち、冷却効率を向上させる大型ラジエーター付属品袋ナット、竹の子(5/8-UNF用)周波数(Hz)50/60消費電力(W)270スイッチ標準装備(流量0.3L/min以下でOFF信号)タンク容量(L)9本体質量(kg)15.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×570×340電源電圧(V)AC200(単相)吐出圧力(MPa)0.35(60Hz)配管接続方式(前面)5/8-18UNF冷却能力1.7kW/min吐出流量(L/min)50Hz/60Hz2.1ー2.2
モバイルリモコン
ダイヘン¥66,980税込¥73,6781台4日以内出荷制御ケーブル無しで溶接機の条件設定可能です。最大50mの長距離無線通信。リモコン本体は500gの軽量設計です。特別な設定は必要なく、溶接電源のリモコンコンセントに受信機を挿すだけの簡単接続。4WAYシーンに合わせて選べる使い方(ノーマル/ストラップホール/マグネット/ベルトフック)仕様●使用可能時間:約1ヶ月(1日8時間使用、操作時間は1日30分の場合)●接続可能な溶接機:WB-A350P/WB-A500P/WB-T500P/DT-303P/DA-300P性能防水・防滴:IP23に適合質量(g)500外形寸法(mm)本体:W89×D82.6×H177/受信機:W80×D40×H80適合規格特定小電力無線:ARIB STD-T108準拠(日本国内での仕様に限定されます)機能電流調整、パルス電流調整使用電源単3形アルカリ乾電池 もしくは 単3形ニッケル水素電池 3本(お客様にてご準備ください)
ウォータータンク
ダイヘン¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷コンパクトで使い易く、溶接トーチの冷却に最適です。タンクの水を循環させることにより、水道水の節約に貢献します。LEDライトによりタンク内の液量が見やすいです。簡単注・排水(ダイヘンスーパークーラントを直接注水可能。排水はドレンキャップを外すだけ。)。冷却水の流れが確認可能(フロントパネルに常設)。タンク脱着可能(取り外して清掃可能)質量(kg)18(冷却水含まず)外形寸法(mm)W352×D530×H350揚程(m)20タンク容量(L)6定格入力電圧(V)単相200(50/60Hz共用)定格入力(kVA)50Hz:0.25/60Hz:0.33吐出量(L/min)50Hz:11/60Hz:13最大吐出圧力(MPa)50Hz:0.43/60Hz:0.53定格使用率(%)連続(100)冷却能力(kW)1.20(50/60Hz)入力電圧範囲(V)180~220
セルフシールド送給装置
デンヨー¥739,800税込¥813,7801台翌々日出荷現場でのセルフシールド溶接に対応したデンヨーオリジナルの送給装置です。溶接ワイヤΦ1.2~2.4mm使用可能です。溶接中の電流値・電圧値を表示するデジタルモニタ付です。制御ケーブルの接続で溶接電圧が調整可能です。制御ケーブルの接続でトーチのON/OFF・溶接出力の同期が可能です。自己保持機能付きです。安定したワイヤ送給のために、ワイヤ自動送給の4ロール(2駆2従方式)を採用しております。質量(kg)【整備】20定格電圧(V)AC30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)618×206×475定格電流(A)450適合ワイヤ径(Φmm)標準2.4(オプション:1.2~2.0)定格使用率(%)60
HPRフレコンチューブノミ 50m
トーキン¥94,980税込¥104,4781個4日以内出荷取り外しがワンタッチで可能なため、交換作業時間が短縮できます。現場にて切断・長さ調整が可能。スペースに応じて最適な長さでご使用いただけます。
HPRフレコンチューブノミ 100m
トーキン¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷取り外しがワンタッチで可能なため、交換作業時間が短縮できます。現場にて切断・長さ調整が可能。スペースに応じて最適な長さでご使用いただけます。
HPRフレコンチューブノミ 20m
トーキン¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷取り外しがワンタッチで可能なため、交換作業時間が短縮できます。現場にて切断・長さ調整が可能。スペースに応じて最適な長さでご使用いただけます。
HPRフレコンチューブノミ 30m
トーキン¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷取り外しがワンタッチで可能なため、交換作業時間が短縮できます。現場にて切断・長さ調整が可能。スペースに応じて最適な長さでご使用いただけます。
簡易Nフレコン 6M
トーキン¥30,980税込¥34,0781本4日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)6
簡易Nフレコン 4M
トーキン¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)4
簡易Nフレコン 1M
トーキン¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)1
簡易Nフレコン 20M
トーキン¥71,980税込¥79,1781本4日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)20
簡易Nフレコン 3M
トーキン¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)3
簡易Nフレコン 9M
トーキン¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)9
簡易Nフレコン 15M
トーキン¥57,980税込¥63,7781本4日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)15
簡易Nフレコン 2M
トーキン¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷金具(両端)+コイルスプリング+外皮ホースの組み合わせで現場での組み立てが可能です。部品の分割ができ、消耗したコイル・ホースが交換可能です。長さ(m)2