「定格使用率(%)」から絞り込む
エアープラズマカッター 200VIKURATOOLS(育良精機)翌々日出荷
小型プラズマの決定版です。
インバーター制御方式でコンプレッサー内蔵型です。
用途ステンレス・軟鋼の切断に使用率(%)30トラスコ品番772-6694セット内容入力ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m、L型トーチケーブル6m、チップ2個、電極2個、シールドキャップ2個、ディストリビューター1個幅(mm)145質量(kg)17.5高さ(mm)225奥行(mm)450電圧(V)単相200切断能力(mm)軟鋼・ステンレス0.1~9定格入力(kVA)4.0電流範囲(A)10~20
インバーター制御エアープラズマ切断機IKURATOOLS(育良精機)6日以内出荷
定格使用率(%)30付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル(3芯3.5mm2-3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、チップ×2個、シールドキャップ×2個、ディストリビュータ×1個、電極×2個質量(kg)17.5定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×450×225定格出力電圧2.5kW/20A(10~20A)定格入力電流(A)20定格入力(kW)4.0
インバーター制御 エアープラズマカッターIKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷
切れ味シャープな省電力設計。
定格使用率(%)30付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル(3芯3.5mm2-3m)、アースクリップ付ケーブル(3m) チップ(2個)、シールドキャップ(2個)、ディストリビュータ(1個)、電極(2個)トラスコ品番772-6686質量(kg)17.5定格電圧(V)単相100定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×450×225定格出力電圧2.3kW、15A(8~15A)定格入力電流(A)27定格入力(kW)2.7
『エアプラズマ切断機』には他にこんなカテゴリがあります
電極棒 純タンSUZUKID(スズキッド)税込¥6,048~¥5,498~
溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)税込¥20,878~¥18,980~