42件中 4142
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格使用率(%)から絞り込む
  • エアプラズマ切断器 YP-130PF1 パナソニックコネクト

    エアプラズマ切断器 YP-130PF1

    パナソニックコネクト
    1,898,000税込2,087,800
    1セット
    翌々日出荷
    自動機との組み合わせで高能率切断。現場作業を考えた親切設計。
    定格使用率(%)100定格周波数(Hz)50/60Hz定格入力電圧(V)AC200/220定格出力電流(A)130切断能力(mm)軟鉄線(外部コンプレッサー)70相数三相
  • エアープラズマ切断器(コンプレッサ内蔵)YP-030PA2セット パナソニックコネクト

    エアープラズマ切断器(コンプレッサ内蔵)YP-030PA2セット

    パナソニックコネクト
    759,800税込835,780
    1セット
    翌々日出荷
    定格使用率(%)40仕様切断用エア:コンプレッサ内蔵セット内容溶接電源:YP-030PA2、ト-チ:YT-03PD3質量(kg)29制御方式インバーター制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)定格出力電流(A)25(単相)、35(三相)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×515×460相数単相/三相電源設備容量(kVA)【単相/三相】7.0以上(商用電源の場合)、14以上(エンジン発電機の場合)ヒューズ容量(A)【単相/三相】30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/16(軟鋼)内蔵コンプレッサー/16(軟鋼)定格入力【単相】6.3kVA(3.8kW)、【三相】7.0kVA(5.3kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【単相/三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/標準付属5m、接地ケーブル/本体付属

エアプラズマ切断機』には他にこんなカテゴリがあります

エアプラズマ切断機本体