133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパークーラント ダイヘンスーパークーラントダイヘン
10,980税込12,078
1箱(10L)
当日出荷
電気分解などの要因で冷却管を傷めません。
用途TIG溶接 MIG溶接 プラズマ切断使用温度範囲(℃)-10~+90液色ブルー
エスパーダ40用電極 SUZUKID(スズキッド)エスパーダ40用電極SUZUKID(スズキッド)
5,398税込5,938
1箱(10個)
当日出荷
プラズマロング チップ リランド(RILAND)プラズマロング チップリランド(RILAND)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷
プラズマロング 電極 リランド(RILAND)プラズマロング 電極リランド(RILAND)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷
エスパーダ40チップ SUZUKID(スズキッド)エスパーダ40チップSUZUKID(スズキッド)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷
エスパーダ用ディストビューター SUZUKID(スズキッド)エスパーダ用ディストビューターSUZUKID(スズキッド)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
エスパーダ用消耗品
用途トーチ先端内の消耗品
100V専用 エアープラズマ切断機 エスパーダ15フォルテ SUZUKID(スズキッド)100V専用 エアープラズマ切断機 エスパーダ15フォルテSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
プロが選ぶ、100V専用エアプラズマ切断機、軽量小型設計。 パイロットアーク式により、ノンタッチでアークスタートができます。カット時に切断面からトーチ先端が浮いてしまってもアークきれが少なく、滑らかな切断が可能です。 トーチスイッチ保護カバー付なので押し間違いによるパイロットアークの発生を防止いたします。 小型・軽量設計でケーブハンガーにケーブルをまとめて巻けるので、現場の持ち運びに便利です。 感電防止安全機能端子付なので誤ってスィッチを押してもトーチに圧力が出力されない安全設計です。 PFC(力率改善)機能付きで、電力をより効率的に使用できます。
用途自動車板金加工、トタン・ブリキの切断、看板の切文字加工、シャッターや波板切断加工定格使用率(%)40付属品2P・100Vアダプタ・電極・チップ(別途本体にも1組装着済)・スパナ・100Vプラグ(接地P-125V-15A)各1こ質量(kg)8.3コード長さ(m)【電源】約3・【トーチ】約4・【アース】約3定格周波数(Hz)50/60兼用定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)DC15外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約471×151×251機能PFC機能定格入力電流(A)AC23切断能力(mm)アルミニウム2エア圧力範囲(MPa)【必要】0.35~0.45アズワン品番64-8408-08切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)軟鋼4必要エア量(L/min)50/0.45MPa定格入力容量(kVA)2.3
MP-40用部品 マイト工業株式会社MP-40用部品マイト工業株式会社
1,998税込2,198
1袋(5個)ほか
当日出荷
エスパーダ40シールドカップ SUZUKID(スズキッド)エスパーダ40シールドカップSUZUKID(スズキッド)
4,198税込4,618
1個
欠品中
プラズマロング カップ リランド(RILAND)プラズマロング カップリランド(RILAND)
3,398税込3,738
1箱(5個)
当日出荷
スーパークラント ダイヘンスーパークラントダイヘン
10,980税込12,078
1個(10L)
当日出荷
プラズマ切断、TIG溶接トーチの冷却水として、純水と特別な防錆剤・防腐剤・不凍剤を配合しています。水路、トーチ内管路の金属腐食や通電による化学的腐食・微生物の発生による詰まりを防止します。凍結防止効果も抜群で、フルシーズン使用することができます。
用途寒冷地用仕様効果期間(年):1成分純水:50%/エチレングリコール:50%/各種添加剤:微量使用温度(℃)-30~90
プラズマトーチ8m(2P) リランド(RILAND)プラズマトーチ8m(2P)リランド(RILAND)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
適合本体CTU40、CUT40NEXT
100V/200V エアープラズマ切断機 エスパーダ40 SUZUKID(スズキッド)100V/200V エアープラズマ切断機 エスパーダ40SUZUKID(スズキッド)
199,800税込219,780
1台
当日出荷
工場にある200Vや出張工事等の100Vにも場所を選ばず対応します。 約16kgの軽量ボディにすべてのコード類が収納できる構造です。 安全トーチはスイッチの押し間違いによるパイロットアークの発生を防ぐ保護カバーを取り付けています。 200Vでの使用で最大10mmの厚い軟鋼を切断することが可能です。 直線切断だけでなく状況に応じた自由な切断が可能。
用途家庭での趣味の金属工作(看板の切り文字加工等)・自動車の板金加工・空調ダクトの施工、改修・シャッターや波板の切断・配電盤の穴あけ・自社製品の部品加工・解体工事等定格使用率(%)60トラスコ品番818-5941質量(kg)16電圧(V)AC100/200兼用(自動切替)定格周波数(Hz)50/60兼用切断能力(mm)軟銅/4(100V)、10(200V)、ステンレス/3(100V)、9(200V)、アルミ/2(100V)、6(200V)入力電圧(V)2.5K(AC100V)、6.8K(AC200V)出力電流(A)DC8~15(AC100V)、DC10~40(AC200V)電源コード3.5sq×3芯(アース線含む)7mスタート方式パイロットアーク方式トーチ本体寸法(mm)40A(60%安全装置付き)6mアース線の長さ(mm)5.5sq 4mプレス製アースクリップ付
プラズマガスディフィーザー リランド(RILAND)プラズマガスディフィーザーリランド(RILAND)
1,698税込1,868
1箱(5個)
当日出荷
ディストリビューター 1個 MP-40、MP-40CF用 マイト工業株式会社ディストリビューター 1個 MP-40、MP-40CF用マイト工業株式会社
1,898税込2,088
1個
当日出荷
プラズマ切断トーチ用消耗部品です。
用途プラズマ切断トーチに装着する仕様MP-40・MP-40CF用トラスコ品番250-3472材質合成樹脂
APC-15用シールドカップ SUZUKID(スズキッド)APC-15用シールドカップSUZUKID(スズキッド)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
APC-15S用消耗品シールドカップ。
マイト 電極 (10個入) マイト工業株式会社マイト 電極 (10個入)マイト工業株式会社
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
トラスコ品番835-4111適合機種MP-40・MP-40CF用
IAP124E用チップ IKURATOOLS(育良精機)IAP124E用チップIKURATOOLS(育良精機)
12,980税込14,278
1箱
当日出荷
1set5個入りです。
仕様ISK-IAP124E専用チップその他トーチ用部品トラスコ品番581-7043入数10個
円直誘導輪セット(エアープラズマ切断機用) エスコ円直誘導輪セット(エアープラズマ切断機用)エスコ
12,500税込13,750
1セット
翌日出荷
円切り作業用補助具。直径8~134cmまでの円切りが可能。
用途EA315SG-1、-2用寸法(mm)300×350×150質量(g)1800
200V専用プラズマ切断機 IKURATOOLS(育良精機)200V専用プラズマ切断機IKURATOOLS(育良精機)
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
大出力・厚物切断が可能なハイパワーモデル。パイロットアークスタート機能搭載で錆びた面や塗装された面でも、金属に非接触で切断できます。(タッチスタートも可能です)
定格使用率(%)100定格入力電圧(V)三相200定格周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)30定格入力容量(kVA)10.4定格入力(kW)7.3定格出力電流(A)60(25~60)最高無負荷電圧(V)302切断板厚(mm)36本体質量(kg)27外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×600×500付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル4芯(3.5mm2 ー3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、チップ(1個)、シールドキャップ(1個)、ディストリビュータ(1個)、電極(1個)、ガイドリング(1個)、エアーフィルター、コイルチューブ(8×5ー1.5m)、エアホース(10×6.5ー240mm)
100V専用 エアープラズマ切断機 エスパーダ15トゥット SUZUKID(スズキッド)100V専用 エアープラズマ切断機 エスパーダ15トゥットSUZUKID(スズキッド)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
家庭での金属工作、趣味やDIY、薄物切断加工の職種に最適です。 一般家庭のコンセント100V15Aで、軟鋼の鉄板が1.6mmまで切断でき、ステンレスでは1.0mmまで切断できます。 アルミ・真鍮・銅切断可能です。 定格使用率は40%、使用率オーバー防止機能搭載なので使い過ぎによる内部トランスの焼損がありません。 ドレイン付エアレギュレーターを搭載しています。 レギュレーターでコンプレッサーエアー圧をプラズマカッターで使用する圧力に変換、ドレインによりエアー内の水分を除去します。 超軽量ボディのため持ち運びに便利です。 直線切断だけでなく状況に応じて自由な切断が可能で、円形や切り文字切断も可能です。 板とトーチをくっ付けないと切断が開始されないため、DIYユーザーでも安心して使用可能です。 本体上部にコード類を巻きつけ可能なため、持ち運びや保管の邪魔になりません。
用途家庭での金属工作や板金加工、看板切文字加工、シャッターや波板切断定格使用率(%)40付属品アースクリップコード(3m)、トーチコード(4m)、電源コード(2m)、ドレン付エアーレギュレータ、電極、チップ-トーチセット質量(kg)約7入力容量2.5kVA切断能力(mm)(100V25A時)軟鋼/最大3.2(2.0mm良好)、ステンレス/最大2.0(1.5mm良好)(100V15A時)軟鋼/最大1.6入力電圧(V)AC100定格出力DC7A~15A寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)155×436×259主要切断材料軟鋼、アルミ、ステンレス、真鍮、銅エア圧力範囲(MPa)0.3~0.4
プラズマ切断機 40A マイト工業株式会社プラズマ切断機 40Aマイト工業株式会社
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
鉄・ステン・アルミ・銅などあらゆる中厚板金属に最適です。 軽量・コンパクトで持ち運びも簡単・便利です。 トーチ異常回路搭載。
定格使用率(%)40トラスコ品番819-9950セット内容1.トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング付)2.アースケーブル(5m)3.ショルダーベルト4.電極(3個)5.チップ0.9mm(3個)6.チップ1.1mm(3個)質量(kg)7定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200/100定格出力電流(A)40/30出力電流(A)20~40、20~30外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)135×470×280定格入力(kVA)5.6/4.5冷却方式強制風冷切断板厚(mm)軟鋼・亜鉛鋼板:10(100V入力時)、15(200V入力時)ステンレス:10(100V入力時)、15(200V入力時)アルミニウム:7(100V入力時)、12(200V入力時)銅・黄銅:3(100V入力時)、5(200V入力時)定格入力電流(A)28/45定格入力(kW)5.5/4.5無負荷電圧(V)220入力電流(A)15~28、30~45RoHS指令(10物質対応)対応
エスパーダ用チップ SUZUKID(スズキッド)エスパーダ用チップSUZUKID(スズキッド)
3,998税込4,398
1セット(5個)
翌々日出荷
エスパーダ用消耗品
用途トーチ先端内の消耗品
エスパーダ用電極 SUZUKID(スズキッド)エスパーダ用電極SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(5個)
当日出荷
エスパーダ用消耗品、オプション品
用途トーチ先端内の消耗品
YP-030PA2用部品ヒューズ パナソニックコネクトYP-030PA2用部品ヒューズパナソニックコネクト
229税込252
1個
6日以内出荷
用途YP-030PA2用部品ヒューズ
ポータブルプラズマ自動切断用ツール ダイヘンポータブルプラズマ自動切断用ツールダイヘン
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール。マグネット付です。付属のレールで直線自動切断もできます。
仕様直線自動切断ツール/フリーオート適合機種D-12000(G)、D-8000質量(kg)本体:1.8、レール:3.6電源AC100V(50/60Hz)開先角度(°)3545レール長さ(mm)650切断速度(m/分)0.3~1.2
円切コンパス ダイヘン円切コンパスダイヘン
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
トーチガイド片輪 ダイヘントーチガイド片輪ダイヘン
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
主な適合トーチDPT-90、DPT-120
ポータブルプラズマ自動切断用ツール ダイヘンポータブルプラズマ自動切断用ツールダイヘン
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール。電源不要です。マグネット付で姿勢切断可能です。切断トーチを引くだけで一定速度の直線・開先切断ができます。
仕様直線自動切断ツール/ラインガイド適合機種D-12000(G)、D-8000質量(kg)3.1開先角度(°)0~45ラック寸法(mm)【レールラック】725速度(m/min)【遊走】6(トーチ引張力2kgのとき)切断速度(m/分)0.2~1.1(トーチ引張力2kgのとき)切断長(mm)620
ポータブルプラズマ自動切断用ツール ダイヘンポータブルプラズマ自動切断用ツールダイヘン
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール
適合機種D-12000(G)、D-8000電源AC100V(50/60Hz)切断速度(m/分)0.3~2.3(直径100mmの場合)
円切コンパス ダイヘン円切コンパスダイヘン
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
切断台車 ダイヘン切断台車ダイヘン
399,800税込439,780
1台
4日以内出荷
手動用アングル形トーチがそのまま使え、切断作業の精度を高めるプラズマ自動切断ツール。プラズマ切断電源とのインターフェース内蔵
質量(kg)11電源AC100V(50/60Hz)開先角度(°)0~45ラック寸法(mm)【レールラック】1800切断速度(m/分)0.2~2.5
トーチガイド両輪 ダイヘントーチガイド両輪ダイヘン
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
主な適合トーチDPT-90、DPT-120
エアープラズマ切断機 コンプレッサー内蔵式 東安エアープラズマ切断機 コンプレッサー内蔵式東安
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
高精度のプラズマ切断機です。中国の大手メーカーで製造しており、確かな品質で安心してご使用いただけます。コンプレッサー内蔵式、切断機本体は日本語表記でわかりやすい。日本語の簡易取扱説明書付き。
付属品CUT40トーチ(4m)本体質量(kg)22定格入力電圧(V)200(単相)出力電流範囲(A)25~40コンプレッサー内蔵式切断方法接触式切断定格入力7.5KVA、5KW
エアープラズマ切断機 東安エアープラズマ切断機東安
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
高精度のプラズマ切断機です。中国の大手メーカーで製造しており、確かな品質で安心してご使用いただけます。切断機本体は日本語表記でわかりやすい。日本語の簡易取扱説明書付き。
付属品CUT45トーチ(4m)本体質量(kg)約7.2定格入力電圧(V)200(単相)出力電流範囲(A)25~45コンプレッサー外付けタイプ切断方法接触式切断定格入力8.5KVA、5.2KW
エアープラズマ切断機 東安エアープラズマ切断機東安
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
精度の高い、工業用レベルのデジタル切断機です。中国の切断機トップメーカーで製造しており、確かな品質で安心してご使用いただけます。
用途金属軟鋼鉄、ステンレス鋼、アルミニウム、銅等の切断制御方式IGBT インバーター方式本体質量(kg)26定格入力電圧(V)200(三相200)定格入力(kVA)9.3出力電流範囲(A)30~63容量(GB)LGK-63IGBT
溶接用チップ EA315SLシリーズ エスコ溶接用チップ EA315SLシリーズエスコ
1,610税込1,771
1箱(5個)
翌日出荷
エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ エスコエアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズエスコ
72,200税込79,420
1台
翌日出荷
板にトーチを当てて握るだけで切断が開始するので、そのまま動かすだけで切断が可能。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/3.2mm ステンレス/2.0mm アルミニウム/1.5mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.5kVA●本体サイズ:155(W)×436(D)×259(H)mm●重量:7.0kg●必要エアー圧:0.4MPa●エアー流量:100L/min●コード長:トーチ/4.0m アース/3.0m 電源/2.0m●付属品:トーチケーブル/4.0m アースケーブル/3.0m 電源ケーブル/2.0m 電極×1個 チップ×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:タッチスタート式●電源100V15Aを使用も場合、軟鋼1.6mmの素材は切断可能●100V25Aの場合、軟鋼3.2mm・ステンレス2.0mmの素材が切断可能●約7kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付
ソリッド高張力鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコソリッド高張力鋼ワイヤー EA315SHシリーズエスコ
7,450税込8,195
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-61●適応材料:高張力鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):2200●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
ソリッドアルミワイヤー EA315SHシリーズ エスコソリッドアルミワイヤー EA315SHシリーズエスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-91●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1400●重量:2kg●溶接電流:30~145A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
エアプラズマ切断機