絞り込み
切断板厚(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
「使用ガス」から絞り込む

中型切断器レバー式高圧調整バルブ付(アセチレン用)火口無
阪口製作所¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】220~330【切断酸素】550~2100全長(mm)700質量(g)830切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号1、2、3
A型切断器700L(プロパン用)火口無
阪口製作所¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850全長(mm)700質量(g)910切断能力(mm)1~100使用ガスプロパン火口無しガス消費量(L/h)【プロパンガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
中型切断器頭45°(プロパン用)火口無
阪口製作所¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】800~1200【切断酸素】550~2100全長(mm)450質量(g)650切断能力(mm)1~30使用ガスプロパン火口無しガス消費量(L/h)【プロパンガス】200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号1、2、3
A型切断器レバー式高圧調整バルブ付(アセチレン用)火口無
阪口製作所¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】330~550【切断酸素】1620~4850全長(mm)700質量(g)985切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
A型切断器650L(アセチレン用)火口無
阪口製作所¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】330~550【切断酸素】1620~4850全長(mm)650質量(g)875切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
A型切断器(プロパン用)火口無
阪口製作所¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850全長(mm)500質量(g)795切断能力(mm)1~100使用ガスプロパン火口無しガス圧力(MPa)0.03火口番号1、2、3
B型切断器直頭(プロパン用)火口無
阪口製作所¥26,980税込¥29,6781台7日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】2400~4000【切断酸素】11000~23990全長(mm)600質量(g)900切断能力(mm)50~200使用ガスプロパン火口無しガス消費量(L/h)【プロパンガス】600~1000酸素圧力(MPa)0.5火口番号4、5、6
中型切断器700L(プロパン用)火口無
阪口製作所¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】800~1200【切断酸素】550~2100全長(mm)700質量(g)710切断能力(mm)1~30使用ガスプロパン火口無しガス消費量(L/h)【プロパンガス】200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号1、2、3
中型切断器頭45°(アセチレン用)火口無
阪口製作所¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】220~330【切断酸素】550~2100全長(mm)450質量(g)650切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号1、2、3
A型切断器600L(アセチレン用)火口無
阪口製作所¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】330~550【切断酸素】1620~4850全長(mm)600質量(g)850切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
B型切断器(アセチレン用)火口無
阪口製作所¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】660~1210【切断酸素】11000~23990全長(mm)580質量(g)850切断能力(mm)50~200使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.05ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】600~1000酸素圧力(MPa)0.5火口番号4、5、6
中型切断器直頭(プロパン用)火口無
阪口製作所¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】800~1200【切断酸素】550~2100全長(mm)470質量(g)635切断能力(mm)1~30使用ガスプロパン火口無しガス消費量(L/h)【プロパンガス】200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号1、2、3
A型切断器レバー式高圧調整バルブ付(プロパン用)火口無
阪口製作所¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850全長(mm)700質量(g)985切断能力(mm)1~100使用ガスプロパン火口無しガス消費量(L/h)【プロパンガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
大型B号切断器
ヤマト産業¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。全長(mm)620質量(g)1060切断板厚(mm)火口番号4:50~100/火口番号5:100~150/火口番号6:150~200酸素圧力(MPa)0.5~0.6火口番号4、5、6
切断器(LPG/エチレン用)
日酸TANAKA¥19,980税込¥21,9781台当日出荷逆火を軽減するノバック構造を採用しています。(一社)日本溶接協会認定品です。逆火を軽減する構造を採用用途酸素+LPGまたは酸素+エチレンでの切断作業に。トラスコ品番224-8303長さ(mm)395型式中型タイプ関東関西両用切断能力(mm)3~30使用ガス燃料:プロパン、アセチレンガス圧力(MPa)燃料ガス:0.02、酸素:0.3ガス消費量(L/h)予熱酸素:500~1230、切断酸素:700~2000、燃料ガス:240~350接続形状酸素用JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス用JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)適合火口Q1151N/Q1180N
中型切断器頭45°(プロパン用)火口3本付
阪口製作所¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷火口3本付きです。仕様予熱酸素消費量:800~1200L/h、切断酸素消費量:550~2100L/h全長(mm)450質量(g)650使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.02火口番号No.1・2・3
A型切断器600L(プロパン用)火口3本付
阪口製作所¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷火口3本付きです。仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h全長(mm)600質量(g)850使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.03火口番号No.1・2・3
A型切断器レバー式高圧調整バルブ付(プロパン用)火口3本付
阪口製作所¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷火口3本付きです。仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h全長(mm)700質量(g)985使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.03火口番号No.1・2・3
B型切断器直頭(プロパン用)火口3本付
阪口製作所¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷火口3本付きです。仕様予熱酸素消費量:2400~4000L/h、切断酸素消費量:11000~23990L/h全長(mm)600質量(g)900使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.05火口番号No.4・5・6
中型切断器レバー式(プロパン用)火口3本付
阪口製作所¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷火口3本付きです。仕様予熱酸素消費量:800~1200L/h、切断酸素消費量:550~2100L/h全長(mm)700質量(g)765使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.02火口番号No.1・2・3
A型切断器700L(プロパン用)火口3本付
阪口製作所¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷火口3本付きです。仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h全長(mm)700質量(g)910使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.03火口番号No.1・2・3
中型切断器直頭(プロパン用)火口3本付
阪口製作所¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷火口3本付きです。仕様予熱酸素消費量:800~1200L/h、切断酸素消費量:550~2100L/h全長(mm)470質量(g)635使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.02火口番号No.1・2・3
A型切断器レバー式(プロパン用)火口3本付
阪口製作所¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷火口3本付きです。仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h全長(mm)700質量(g)935使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.03火口番号No.1・2・3
中型切断器レバー式高圧調整バルブ付(プロパン用)火口3本付
阪口製作所¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷火口3本付きです。仕様予熱酸素消費量:800~1200L/h、切断酸素消費量:550~2100L/h全長(mm)700質量(g)830使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.02火口番号No.1・2・3
A型切断器頭45°(プロパン用)火口3本付
阪口製作所¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷火口3本付きです。仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h全長(mm)500質量(g)785使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.03火口番号No.1・2・3
A型切断器650L(プロパン用)火口3本付
阪口製作所¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷火口3本付きです。仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h全長(mm)650質量(g)875使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.03火口番号No.1・2・3
中形切断器Zトリガー アセチレン
日酸TANAKA¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷切断酸素バルブをトリガーに変更。 切断酸素全開操作が瞬時に可能となり、スムーズな切断開始を実現。 切断酸素トリガーはバルブ操作とレバー操作の2通りが可能で、向きも自在、お好みに合わせて使い方を合わせられます。 ノバック機構搭載し、逆火発生を低減用途切断トリガーは2通りの開操作が可能!1切断トリガー”閉” 2倒すとバルブとして”開” (手を離しても開を維持)3押し込むとレバーとして”開”(押し続けている間だけ開状態)全長(mm)395材質(本体)C3771質量(g)645使用ガスアセチレン火口1120N#1~#3接続形状酸素ガス側:JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス側:JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)
中形切断器Zトリガー LPG
日酸TANAKA¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷切断酸素バルブをトリガーに変更。 切断酸素全開操作が瞬時に可能となり、スムーズな切断開始を実現。 切断酸素トリガーはバルブ操作とレバー操作の2通りが可能で、向きも自在、お好みに合わせて使い方を合わせられます。 ノバック機構搭載し、逆火発生を低減用途切断トリガーは2通りの開操作が可能!1切断トリガー”閉” 2倒すとバルブとして”開” (手を離しても開を維持)3押し込むとレバーとして”開”(押し続けている間だけ開状態)全長(mm)395材質(本体)C3771質量(g)645使用ガスプロパン/エチレン火口プロパン(1151N#1~#3/・エチレン(1180B#1~#3)接続形状酸素ガス側:JIS2号ホース継手台(M16×1.5右)、燃料ガス側:JIS3号ホース継手台(M16×1.5左)
0号溶接器(火口付)AC用
ヤマト産業¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。仕様アセチレン圧力(MPa):0.01全長(mm)325質量(g)350溶接板厚(mm)火口番号10:~0.16/火口番号16:0.16~0.25/火口番号25:0.25~0.40/火口番号40:0.40~0.50酸素圧力(MPa)0.15火口番号10/16/25/40火口径(Φmm)火口番号10:0.4/火口番号16:0.5/火口番号25:0.6/火口番号40:0.7
A型切断器600L(アセチレン用)火口3本付
阪口製作所¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷アセチレン用のA型切断器です。火口3本付です。仕様予熱酸素消費量(L/h):330~550、切断酸素消費量(L/h):1620~4850全長(mm)600質量(g)850切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.03ガス消費量(L/h)可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号NO.1、2、3
A型切断器650L(アセチレン用)火口3本付
阪口製作所¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷アセチレン用のA型切断器です。火口3本付です。仕様予熱酸素消費量(L/h):330~550、切断酸素消費量(L/h):1620~4850全長(mm)650質量(g)875切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.03ガス消費量(L/h)可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号NO.1、2、3
B型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付
阪口製作所¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷直頭式のB型切断器です。仕様予熱酸素消費量:660~1210、切断酸素消費量:11000~23990全長(mm)600質量(g)900切断能力(mm)50~200適合ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.05ガス消費量(L/h)可燃性:600~1000酸素圧力(MPa)0.5火口番号4、5、6
中圧切断器バルブ式(アセチレン/プロパン兼用)火口無し
阪口製作所¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷高圧バルブ式の中圧切断器です。仕様予熱酸素消費量:1100~1850、切断酸素消費量:650~16500全長(mm)500質量(g)785切断能力(mm)3~150適合ガスアセチレン/プロパン兼用ガス圧力(MPa)可燃性:0.02~0.06ガス消費量(L/h)可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.2~0.6火口番号00、0、1、2、3、4、5、6
A型切断器レバー式(アセチレン用)火口3本付
阪口製作所¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷レバー式のA型切断器です。仕様予熱酸素消費量:330~550、切断酸素消費量:1620~4850全長(mm)700質量(g)935切断能力(mm)1~100適合ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.03ガス消費量(L/h)可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
中型切断器レバー式(アセチレン用)火口3本付
阪口製作所¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷火口3本付です。全長(mm)700質量(g)765切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
A号切断器Zノバック
日酸TANAKA¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷逆火を軽減するノバック構造を採用しています。 (一社)日本溶接協会認定品です。用途酸素+LPGまたは酸素+エチレンでの切断作業にトラスコ品番224-8304セット内容本体のみサイズ大型A号質量(g)790タイプ関東関西両用切断能力(mm)3~80火口あり適合火口Q1251N/Q1280N
LPG大型切断器本体のみ
SUZUKID(スズキッド)¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷LPGを使用する際に使用する大型の切断器です。用途LPGを使用する際に使用する大型の切断器使用ガスLPG質量(g)860タイプ大型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×530×55
『吹管・火口』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断器・溶断器
- 溶接器
- 両用器
- 加熱器
- ガス溶断・溶接用火口
- 吹管・火口用部品