145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用ガスから絞り込む
  • 中型切断器 モノタロウ

    中型切断器

    モノタロウ(22件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    セット内容火口番号(M1、M2、M3)全長(mm)397切断可能範囲M1:1~5mmM2:5~15mmM3:15~30mm使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。販売区分業務用
  • A型切断器 阪口製作所

    A型切断器

    阪口製作所(8件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    用途あらゆる分野の切断作業に。全長(mm)500質量(g)795切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレン
  • 中切ゴールドライトⅡ 小池酸素工業

    中切ゴールドライトⅡ

    小池酸素工業(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    全長(mm)395質量(g)610使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02切断板厚(mm)火口1:3~10火口2:10~20火口3:20~30JIS規格JIS1形1号相当品使用ガスアセチレン火口中切
  • 中型切断機Zノバック 日酸TANAKA

    中型切断機Zノバック

    日酸TANAKA(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
    全長(mm)433質量(g)吹管/645切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)火口なし
  • 中切セーフティライト 小池酸素工業

    中切セーフティライト

    小池酸素工業
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
    用途ガス切断器全長(mm)430質量(g)610切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)JIS規格JIS1型1号相当品火口中切
  • 中型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所

    中型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付

    阪口製作所(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    火口3本付です。
    全長(mm)470質量(g)635切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
  • A型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所

    A型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付

    阪口製作所
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    火口3本付です。
    全長(mm)520質量(g)870切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.03ガス消費量(L/h)予熱酸素:330~550、切断酸素:1620~4850、可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号NO.1、2、3
  • 中型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機

    中型切断器 (アセチレン切断器)

    千代田精機(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    日本工業規格JIS B 6801該当品
    付属品火口:3本仕様アセチレン用種別中型切断器(1形1号) ・低圧式全長(mm)460質量(g)吹管:640/火口:65ガス名アセチレン切断板厚(mm)No.1:3~7No.2:5~15No.3:10~20火口No.1・No.2・No.3火口径(mm)No.1:Φ0.7No.2:Φ0.9No.3:Φ1.1ガス圧力(MPa)酸素:0.25/アセチレン:0.03
  • 中型切断器(AC) 火口付 ヤマト産業

    中型切断器(AC) 火口付

    ヤマト産業
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
    用途鋼材の切断用適合(火口)M1A、M2A、M3Aトラスコ品番820-2721セット内容適合火口3本型式中型全長(mm)465.5タイプメッキ切断能力(mm)1~30
  • A型切断器頭45°(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所

    A型切断器頭45°(アセチレン用)火口3本付

    阪口製作所
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    火口3本付です。
    全長(mm)500質量(g)785切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.03ガス消費量(L/h)予熱酸素:330~550、切断酸素:1620~4850、可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号NO.1、2、3
  • A型切断器750L(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所

    A型切断器750L(アセチレン用)火口3本付

    阪口製作所
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    アセチレン用のA型切断器です。火口3本付です。
    仕様予熱酸素消費量(L/h):330~550、切断酸素消費量(L/h):1620~4850全長(mm)750質量(g)940切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.03ガス消費量(L/h)可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号NO.1、2、3
  • A型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機

    A型切断器 (アセチレン切断器)

    千代田精機(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    日本工業規格JIS B 6802該当品
    付属品火口:3本仕様アセチレン用種別A型切断器(1形2号) ・低圧式全長(mm)535質量(g)吹管:850/火口:125ガス名アセチレン切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50火口No.1・No.2・No.3火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
  • A切セーフティライト 小池酸素工業

    A切セーフティライト

    小池酸素工業
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
    用途ガス切断器全長(mm)486質量(g)725切断板厚(mm)3~15(使用火口#1)15~40(使用火口#2)40~80(使用火口#3)JIS規格JIS1型2号相当品火口A切
  • 中型切断器(プロパン) 阪口製作所

    中型切断器(プロパン)

    阪口製作所
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    全長(mm)450切断能力(mm)1~30使用ガスプロパン
  • 大型A号切断器(AC) ヤマト産業

    大型A号切断器(AC)

    ヤマト産業
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
    用途鋼材の切断用付属品適合火口3本適合火口/A1A、A2A、A3Aトラスコ品番828-9251型式大型A号全長(mm)517タイプメッキ切断能力(mm)1~100
  • A切ゴールドライトⅡ 小池酸素工業

    A切ゴールドライトⅡ

    小池酸素工業
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    全長(mm)477質量(g)760使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02切断板厚(mm)火口1:3~15火口2:15~40火口3:40~80JIS規格JIS1形2号相当品使用ガスアセチレン火口A号
  • A号切断器Zノバック 日酸TANAKA

    A号切断器Zノバック

    日酸TANAKA(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    適合1220N火口全長(mm)517質量(g)790接続形状酸素用:JIS2号ホース口燃料ガス用:JIS3号ホース口切断板厚(mm)#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80使用ガスアセチレンガス消費量(NL/h)1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
  • 中型切断器U45Ⅱノバックアセチレン用 日酸TANAKA

    中型切断器U45Ⅱノバックアセチレン用

    日酸TANAKA
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    使用ガスアセチレン火口なし
  • 中型切断器本体のみ SUZUKID(スズキッド)

    中型切断器本体のみ

    SUZUKID(スズキッド)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ガス切断器本体です。中型ガズ切断器本体です。
    用途ガス切断器本体。切断板厚(mm)(火口NO.1)1.0~5.0、(火口NO.2)5.0~15.0、(火口NO.3)15.0~30.0
  • グリッタ型切断器 アセチレン用 千代田精機

    グリッタ型切断器 アセチレン用

    千代田精機
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    使用ガスアセチレン
  • 中圧切断器レバー式(アセチレン/プロパン兼用)火口無し 阪口製作所

    中圧切断器レバー式(アセチレン/プロパン兼用)火口無し

    阪口製作所
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    レバー式の中圧切断器です。
    仕様予熱酸素消費量:1100~1850、切断酸素消費量:650~16500全長(mm)500質量(g)770切断能力(mm)3~150適合ガスアセチレン/プロパン兼用ガス圧力(MPa)可燃性:0.02~0.06ガス消費量(L/h)可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.2~0.6火口番号00、0、1、2、3、4、5、6
  • 中型切断器700L(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所

    中型切断器700L(アセチレン用)火口3本付

    阪口製作所
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    火口3本付です。
    全長(mm)700質量(g)710切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
  • 中型切断器頭45°(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所

    中型切断器頭45°(アセチレン用)火口3本付

    阪口製作所
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    火口3本付です。
    全長(mm)450質量(g)650切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
  • アセチレンレギュレーター(逆火防止器付カプラー式) BBKテクノロジーズ

    アセチレンレギュレーター(逆火防止器付カプラー式)

    BBKテクノロジーズ
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    本体質量(kg)2使用ガスアセチレン
  • 酸素レギュレーター(逆火防止器付カプラー式) BBKテクノロジーズ

    酸素レギュレーター(逆火防止器付カプラー式)

    BBKテクノロジーズ
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    本体質量(kg)1.7使用ガス酸素
  • 切断くん 小池酸素工業

    切断くん

    小池酸素工業(4件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1セット
    当日出荷
    工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
    セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックスRoHS指令(10物質対応)対応
  • A型切断器750L(プロパン用)火口3本付 阪口製作所

    A型切断器750L(プロパン用)火口3本付

    阪口製作所
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    火口3本付きです。
    仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h全長(mm)750質量(g)940使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.03火口番号No.1・2・3
  • A型切断器レバー式高圧調整バルブ付(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所

    A型切断器レバー式高圧調整バルブ付(アセチレン用)火口3本付

    阪口製作所
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    火口3本付です。
    全長(mm)700質量(g)985切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.03ガス消費量(L/h)予熱酸素:330~550、切断酸素:1620~4850、可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号NO.1、2、3
  • ランス棒 スーパーランス ファイアーランス工業

    ランス棒 スーパーランス

    ファイアーランス工業
    18,980税込20,878
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    他の熱切断や機械的切断工法で困難な対象物を溶断します。 対象物の鋼種、大きさを選びません。 他の工法と比べ圧倒的な切断スピードです。 ファイアーランスシリーズより補足・短く・軽いため取り回しが良く、作業する人の負担が軽減します。
    用途下水道・上水道・土木・河川・水門工事やスクラップ処理・解体現場・リサイクル現場など幅広い作業に。材質長さ(mm)1810タイプ切断継手ユニソケット
  • 直頭式切断器 千代田精機

    直頭式切断器

    千代田精機(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
  • A型切断器750L(プロパン用)火口無 阪口製作所

    A型切断器750L(プロパン用)火口無

    阪口製作所
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850全長(mm)750質量(g)940切断能力(mm)1~100使用ガスプロパン火口無しガス消費量(L/h)【プロパンガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
  • A型切断器頭45°(アセチレン用)火口無 阪口製作所

    A型切断器頭45°(アセチレン用)火口無

    阪口製作所
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    その他消費量(L/h):【予熱酸素】330~550【切断酸素】1620~4850全長(mm)500質量(g)785切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
  • 中型切断器 セフティ(アセチレン) 阪口製作所

    中型切断器 セフティ(アセチレン)

    阪口製作所
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    その他消費量(L/h):【予熱酸素】220~330【切断酸素】550~2100全長(mm)450質量(g)650切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号1、2、3
  • A型切断器直頭(アセチレン用)火口無 阪口製作所

    A型切断器直頭(アセチレン用)火口無

    阪口製作所
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    その他消費量(L/h):【予熱酸素】330~550【切断酸素】1620~4850全長(mm)520質量(g)870切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
  • 中型切断器700L(アセチレン用)火口無 阪口製作所

    中型切断器700L(アセチレン用)火口無

    阪口製作所
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    その他消費量(L/h):【予熱酸素】220~330【切断酸素】550~2100全長(mm)700質量(g)710切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.02ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号1、2、3
  • B型切断器(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所

    B型切断器(アセチレン用)火口3本付

    阪口製作所
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    火口3本付です。
    全長(mm)580質量(g)850切断能力(mm)50~200使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.05ガス消費量(L/h)予熱酸素:660~1210、切断酸素:11000~23990、可燃性:600~1000酸素圧力(MPa)0.5火口番号NO.4、5、6
  • 中型切断器レバー式高圧調整バルブ付(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所

    中型切断器レバー式高圧調整バルブ付(アセチレン用)火口3本付

    阪口製作所
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    火口3本付です。
    全長(mm)700質量(g)830切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
  • 中圧切断器 千代田精機

    中圧切断器

    千代田精機
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
  • コンパス式切断器 千代田精機

    コンパス式切断器

    千代田精機
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷から26日以内出荷
  • 75°中圧ガウジング吹管 千代田精機

    75°中圧ガウジング吹管

    千代田精機
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    切断能力(mm)#5:幅5~9、深3~6/#6:幅5~9、深3~6/#7:幅7~10、深3~7/#8:幅9~13、深5~10/#9:幅10~17、深5~12/#10:幅10~17、深5~12使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)酸素:#5~#7:0.4、#8~#10:0.5/燃料ガス:#5~#7:0.03、#8~#10:0.04ガス消費量(L/h)#5:酸素500、アセチレン420/#6:酸素500、アセチレン420/#7:酸素500、アセチレン420/#8:酸素770、アセチレン640火口番号#5/#6/#7/#8/#9/#10

吹管・火口』には他にこんなカテゴリがあります

切断器特集
おすすめ人気ランキング
切断器・溶断器