絞り込み
切断板厚(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
「使用ガス」から絞り込む

小円ガス切断機
千代田精機¥419,800税込¥461,7801台16日以内出荷H型鋼の穴あけに最適です。軽量、シンプル設計で、大きな円も高精度な切断が可能です。横アームを逆方向に差し込めば、Φ300mm穴の切断が可能です。火炎調整は、ピシャッター(ワンタッチ・ガスバルブ)により一度だけ。
携帯用ガス溶断器セット
千代田精機¥329,800税込¥362,7801台4日以内出荷溶接、切断作業にこれ一台!。あらゆる現場へ持ち運び簡単です。作業環境の改善に一役セット内容ホース、吹管、調整器、工具収納ケース付×1台/酸素容器3.6l(未充填)×1本/アセチレン容器3.6l(未充填)×1本/酸素圧力調整器(ゲージプロテクター、乾式安全器なし)×1台/アセチレン圧力調整器(ゲージプロテクターなし、乾式安全器付)×1台/1次酸素連結菅(銅管製、両端ナット付)×1本/1次アセチレンホース(チヨフレックス、アセチレン取付枠付)×1本/溶断ホースセット(酸素、アセチレンL=4m)×各1本/ニューグリッター中切断器(入口チヨコックなし)×1台/ニューグリッター中溶接竿×1本/中型溶接火口(No.200、450)×各1本/中型切断火口(No.1、2)×各1本/スパナ×1個/容器開閉ハンドル×1個/点火用ライター×1個/掃除針×1個質量(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×215×730
CPL-A型切断器 (プロパン切断器)
千代田精機¥22,980税込¥25,2781台当日出荷日本工業規格JIS B 6802該当品付属品火口:3本仕様プロパン用種別CPL-A型切断器(1形2号) ・低圧式全長(mm)535質量(g)吹管:850/火口:120ガス名プロパン切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50火口No.1・No.2・No.3火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6ガス圧力(MPa)酸素:0.4/プロパン:0.04使用吹管CPL(A切、グリッタA、ニューグリッタA)切断器RoHS指令(10物質対応)対応
G4直頭・レバー式吹管
千代田精機¥299,800税込¥329,7801台26日以内出荷火口の交換のみで、どの燃料ガスにも使用できます。仕様火口無その他【切断酸素消費量】火口No.6:115000L/h・火口No.7:157000L/h・火口No.8:230000L/h・火口No.9:320000L/h全長(mm)1320(火口無し)質量(g)2800切断板厚(mm)火口No.6:300~400、火口No.7:400~500、火口No.8:500~600、火口No.9:600~700火口径(mm)6、7、8、9ガス圧力(MPa)火口No.6:酸素0.7、燃料ガス0.07/火口No.7:酸素0.7、燃料ガス0.07/火口No.8:酸素0.8、燃料ガス0.08/火口No.9:酸素0.9、燃料ガス0.09ガス消費量(L/h)火口No.6:(予熱酸素7900、プロパン2200)、(予熱酸素6000、エチレン3000)、(予熱酸素6800、天然ガス4000)/火口No.7:(予熱酸素7900、プロパン2200)、(予熱酸素6000、エチレン3000)、(予熱酸素6800、天然ガス4000)/火口No.8:(予熱酸素7900、プロパン2200)、(予熱酸素6000、エチレン3000)、(予熱酸素6800、天然ガス4000)/火口No.9:(予熱酸素8500、プロパン2400)、(予熱酸素6600、エチレン3300)、(予熱酸素7500、天然ガス4400)
大型B号直頭式切断器
ヤマト産業¥32,980~税込¥36,278~1台4日以内出荷アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。全長(mm)632(火口除く)質量(g)1060切断板厚(mm)火口番号4:50~100/火口番号5:100~150/火口番号6:150~200酸素圧力(MPa)0.5~0.6火口番号4、5、6
中型直頭式切断器
ヤマト産業¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷から8日以内出荷アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。全長(mm)482(火口除く)質量(g)750切断板厚(mm)火口番号1:1~5/火口番号2:5~15/火口番号3:15~30酸素圧力(MPa)火口番号1:0.2/火口番号2:0.25/火口番号3:0.3火口番号1、2、3
大型A号直頭式切断器
ヤマト産業¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。全長(mm)567(火口除く)質量(g)960切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
『吹管・火口』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断器・溶断器
- 溶接器
- 両用器
- 加熱器
- ガス溶断・溶接用火口
- 吹管・火口用部品