17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用ガスから絞り込む
小型加熱器(火口2本付) 阪口製作所小型加熱器(火口2本付)阪口製作所
25,980税込28,578
1台
当日出荷
火口2本付です。
全長(mm)550質量(g)870板厚(mm)作業:5.0~15.0ガス圧力(MPa)可燃性:0.02酸素圧力(MPa)0.4火口番号NO.1500、2500
拡散型小型加熱器 火口付 ヤマト産業拡散型小型加熱器 火口付ヤマト産業
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
トラスコ品番434-5011全長(mm)660質量(g)1000ガス圧力(MPa)酸素:0.4、LPG:0.02
微細金属加工用加熱バーナー マイクロトーチII 火口3本付 日酸TANAKA微細金属加工用加熱バーナー マイクロトーチII 火口3本付日酸TANAKA
33,980税込37,378
1丁
当日出荷
トラスコ品番204-8108質量(g)58火口あり
集中加熱器 プロパン用 千代田精機集中加熱器 プロパン用千代田精機
18,980税込20,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
使用ガスプロパン
中型LPG加熱器 日酸TANAKA中型LPG加熱器日酸TANAKA
87,980税込96,778
1本
当日出荷
使用ガスLPG火口なし
ハイパワー線状加熱器(プロパン用)火口3本付 阪口製作所ハイパワー線状加熱器(プロパン用)火口3本付阪口製作所
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
プロパン用のハイパワー線状加熱器です。
全長(mm)670質量(g)760板厚(mm)作業:9~22適合ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.04酸素圧力(MPa)0.5火口番号1、2、3
大型加熱器(プロパン用)火口2本付 阪口製作所大型加熱器(プロパン用)火口2本付阪口製作所
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
火口2本付です。
全長(mm)1320質量(g)2040板厚(mm)作業:5.0~50.0使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.08酸素圧力(MPa)0.8火口番号NO.7500、10000
中型加熱器(プロパン用)火口2本付 阪口製作所中型加熱器(プロパン用)火口2本付阪口製作所
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
火口2本付です。
全長(mm)1070質量(g)1440板厚(mm)作業:5.0~20.0使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.04酸素圧力(MPa)0.5火口番号NO.3500、5000
グリッタ集中加熱器 プロパン用 千代田精機グリッタ集中加熱器 プロパン用千代田精機
18,980税込20,878
1台
22日以内出荷
使用ガスプロパン
拡散加熱器 プロパン用 千代田精機拡散加熱器 プロパン用千代田精機
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
使用ガスプロパン
拡散型中型加熱器 火口付 ヤマト産業拡散型中型加熱器 火口付ヤマト産業
51,980税込57,178
1台
翌日出荷
トラスコ品番434-4715全長(mm)930質量(g)1250ガス圧力(MPa)酸素:0.5、LPG:0.04
線状大型加熱器(火口付) ヤマト産業線状大型加熱器(火口付)ヤマト産業
61,980税込68,178
1台
4日以内出荷
LPGでの集中加熱、ロウ付け作業に、鋼材・鋼管の曲げ、建設構造物における溶接歪取りや固体物質の溶解に幅広い用途を有しています。加熱の目的に応じたバーナー及び火口を使用ください。
仕様●LPG圧力(MPa):火口番号1000:0.03/火口番号2000:0.04/火口番号3000:0.05/火口番号4000:0.06/火口番号5000:0.07●LPG流量(L/h):火口番号1000:1000/火口番号2000:2000/火口番号3000:3000/火口番号4000:4000/火口番号5000:5000●加熱板厚(mm):火口番号1000:3~6/火口番号2000:6~10/火口番号3000:15~20/火口番号4000:20~30/火口番号5000:25~35●酸素流量(m3/h):火口番号1000:4/火口番号2000:8/火口番号3000:12/火口番号4000:16/火口番号5000:20全長(mm)660質量(g)1000酸素圧力(MPa)火口番号1000:0.4/火口番号2000:0.5/火口番号3000:0.5/火口番号4000:0.5/火口番号5000:0.7火口番号1000/2000/3000/4000/5000
線状小型加熱器(火口付) ヤマト産業線状小型加熱器(火口付)ヤマト産業
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
LPGでの集中加熱、ロウ付け作業に、鋼材・鋼管の曲げ、建設構造物における溶接歪取りや固体物質の溶解に幅広い用途を有しています。加熱の目的に応じたバーナー及び火口を使用ください。
仕様●LPG圧力(MPa):火口番号1000:0.03/火口番号1500:0.03/火口番号2000:0.04/火口番号2500:0.05/火口番号3000:0.05/火口番号3500:0.06/火口番号4000:0.07/火口番号5000:0.07●LPG流量(L/h):火口番号1000:1000/火口番号1500:1500/火口番号2000:2000/火口番号2500:2500/火口番号3000:3000/火口番号3500:3500/火口番号4000:4000/火口番号5000:5000●加熱板厚(mm):火口番号1000:3~6/火口番号1500:5~8/火口番号2000:6~10/火口番号2500:8~15/火口番号3000:15~20/火口番号3500:20~25/火口番号4000:25~30/火口番号5000:30~45●酸素流量(m3/h):火口番号1000:4/火口番号1500:6/火口番号2000:8/火口番号2500:10/火口番号3000:12/火口番号3500:14/火口番号4000:16/火口番号5000:20全長(mm)670質量(g)860酸素圧力(MPa)火口番号1000:0.3/火口番号1500:0.3/火口番号2000:0.4/火口番号2500:0.5/火口番号3000:0.5/火口番号3500:0.6/火口番号4000:0.7/火口番号5000:0.7火口番号1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/5000
線状加熱器(プロパン用)火口4本付 阪口製作所線状加熱器(プロパン用)火口4本付阪口製作所
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
火口4本付です。
全長(mm)625質量(g)780板厚(mm)作業:9.0~30使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:可燃性:0.04~0.05酸素圧力(MPa)0.5~0.6火口番号NO.1000、2000、3000、4000
小形LPG加熱器(ツル火口3本付) 日酸TANAKA小形LPG加熱器(ツル火口3本付)日酸TANAKA
109,800税込120,780
1本
6日以内出荷
使用ガスLPG火口あり
HW-50LPG加熱器 日酸TANAKAHW-50LPG加熱器日酸TANAKA
169,800税込186,780
1本
6日以内出荷
使用ガスLPG火口なし
拡散型大型加熱器 火口付 ヤマト産業拡散型大型加熱器 火口付ヤマト産業
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
拡散タイプのため、高範囲に加熱できます。
用途鋼板の歪取りなどに。加工可能板厚(mm)5~40、5~50トラスコ品番434-4481全長(mm)1565(火口除く)質量(kg)2.5材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)(LPG)0.08火口(適合)7500、10000標準流量(酸素)30、40m3/h、(LPG)7500、10000L/h

吹管・火口』には他にこんなカテゴリがあります

加熱器