14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニトーチ NT-PRO用オプション NTG(日本炭酸瓦斯)

    ミニトーチ NT-PRO用オプション

    NTG(日本炭酸瓦斯)(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ステンレス溶接ボンベセット SUZUKID(スズキッド)

    ステンレス溶接ボンベセット

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット
    翌々日出荷
    アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼/ステンレスMAG溶接ボンベキットです。
    用途ステンレスMAG溶接。セット内容高圧ガス容器3.4L(アルゴン80%・炭酸ガス20%)・レギュレーターMR-100・ステンワイヤ0.8Φ×0.5kg・0.8Φチップ・テーパノズル・ホース0.4m
  • レギュレーター 可変式 高圧用(オープン/クローズあり) NTG(日本炭酸瓦斯)

    レギュレーター 可変式 高圧用(オープン/クローズあり)

    NTG(日本炭酸瓦斯)(2件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    欠品中
    炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、 窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。 小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。
    用途減圧弁材質アルミ適合ガス炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2)接続形状(カートリッジ)5/8-18UNFメネジ、(ガス出口)Rp 1/8UNFメネジ継手(ガス出口接続部 取付継手)R 1/8UNFオネジ
  • ミニトーチ NT-PRO NTG(日本炭酸瓦斯)

    ミニトーチ NT-PRO

    NTG(日本炭酸瓦斯)(3件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    当日出荷
    細かい作業に敵した小型溶接機です。堅牢且つコンパクトで持ち運びやすい形状。火炎調整が手元ででき、炎の操作は思いのまま。出し入れしやすい丈夫な収納ケース。高性能圧力調整器による安定したガスコントロール。最高2500℃完全燃焼の中性炎。高圧ガス保安法の適用を受けない100cc以下のガスカートリッジを使用。圧力調整器(O2・LPG):二次圧力0.35MPa(MAX)、安全装置一次側:安全弁付き・二次側:安全弁、逆流逆火防止弁付き。
    付属品チップNo.3・No.4各1個、チップスパナ1本、O2カートリッジ4本、LPGカートリッジ1本質量(kg)2.5適合チップNo.3、No.4、No.5、No.6安全装置(一次側)安全弁付、(二次側)安全弁、逆流逆火防止弁付二次側圧力(MPa)0.35(MAX)外寸法(縦×横×高さ)(mm)97×169×271(ハンドル立ち上げ時)ガス容量(L)(O2)約17、(LPG)約20
  • レギュレーター 可変式 低圧用(オープン/クローズあり) NTG(日本炭酸瓦斯)

    レギュレーター 可変式 低圧用(オープン/クローズあり)

    NTG(日本炭酸瓦斯)(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、 窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。 小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。
    用途減圧弁材質アルミ適合ガス炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2)
  • 溶接溶断セット(アセチレン・サンソ) イチネンTASCO

    溶接溶断セット(アセチレン・サンソ)

    イチネンTASCO
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット
    翌々日出荷
    仕様溶接、切断作業にこれ1台!ケース窓から残圧確認ができます。 溶接で6mmの鉄板を連続1.5時間(#200番火口使用時)、切断で10mm鉄板を連続約12m切断可能(No.1火口使用時)逆火防止器付(アセチレン調整器側)730×350×215mm質量29kgサンソボンベ3.4L(0.5m3)
  • ヤマト ウエルディングキット YMKF型 ヤマト産業

    ヤマト ウエルディングキット YMKF型

    ヤマト産業
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット
    当日出荷
    溶断作業に必要な器具が収納されています。 新JIS対応品です。 調整器は圧力計カバー付です。
    用途出張現場でのガス溶接作業に。型式ウェルディングキット全長(mm)555サイズ中型切断板厚(mm)1~30火口(適合)M1A、M2A、M3A、200~500(7本付)溶接板厚(mm)2.0~6.0
  • 小型溶接セット カミマル

    小型溶接セット

    カミマル
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • KSマルチキット カミマル

    KSマルチキット

    カミマル
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1セット
    3日以内出荷
    酸素容器1500L又は2000Lとアセチレン容器0.5kg又は2.0kgを載せ替えて搭載できます。フレーム全体でボンベをキャッチ、アセチレン0.5kg容器専用固定枠を標準装備。
    付属品酸素用調整器×1/アセチレン用調整器×1/両用器×1/アセチレン逆火防止器×1/切断火口×2/溶接火口×2/10mツインホース/酸素容器、アセチレン容器
  • KSスモールキット カミマル

    KSスモールキット

    カミマル
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット
    3日以内出荷
    酸素容器300L又はアセチレン容器0.5kgを載せ替えて搭載できます。これまでカセットボンベ(プロパン)溶接で物足りなかった方もアセチレンに載せ替えご使用いただけます。フレーム全体でボンベをキャッチ、アセチレン0.5kg容器専用固定枠を標準装備。
    付属品酸素用調整器×1/アセチレン用調整器×1/両用器×1/アセチレン逆火防止器×1/切断火口×1/溶接火口×1/5mツインホース/酸素容器、アセチレン容器
  • CO2ガスボンベ無しセット SUZUKID(スズキッド)

    CO2ガスボンベ無しセット

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット
    翌々日出荷
    アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼CO2溶接キットです。ボンベは付属しておりません。
    セット内容レギュレータCR-150ヒーター機能付・軟鋼ソリッドワイヤ0.6Φ×0.8kg・チップ0.6Φ・テーパノズル・ホース2m
  • ステンレス溶接ガスボンベ無セット SUZUKID(スズキッド)

    ステンレス溶接ガスボンベ無セット

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    翌々日出荷
    アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼/ステンレスMAG溶接キットです。ボンベは付属しておりません。
    セット内容レギュレーターMR-100・ステンワイヤ0.8Φ×0.45kg・0.8Φチップ・テーパノズル・ホース2m
  • アルミ溶接ガスボンベ無セット SUZUKID(スズキッド)

    アルミ溶接ガスボンベ無セット

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    翌々日出荷
    アーキュリーSAY-120・SAY-160用のアルミMIG溶接キットです。ボンベは付属しておりません。
    セット内容レギュレーターMR-100・アルミワイヤ0.8Φ×0.45kg・0.8Φチップ・テーパノズル・ホース2m
  • 熔接溶断機セット エスコ

    熔接溶断機セット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥224,000税込¥246,400
    1個
    翌々日出荷

『ガス溶断・溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接溶断セット