絞り込み
エコロジープロダクト
「ホース長さ(m)」から絞り込む

グリスリール M-series
三協リール¥199,800税込¥219,7801台10日以内出荷グリスを供給するリール。 堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。色ブラック本体寸法(mm)502×471×226本体質量(kg)22.6材質(ホース)合成ゴム先端形状ユニオンG3/8 メスシート最高圧力(MPa)35ホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】15保証期間1年ホース外径(Φmm)17.7RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX10m
三協リール¥96,980税込¥106,6781個15日以内出荷トラスコ品番851-3301質量(kg)9.3内径(Φmm)5ホース長さ(m)10
ガスリール 普及型
ハタヤリミテッド¥73,980税込¥81,3781台当日出荷持ち運びが便利な普及型です。生産物賠償責任保険付です。仕様酸素:右ネジ袋ナットM16×P1.5アセチレン:左ネジ袋ナットM16×P1.5トラスコ品番126-9151形状スパイラル編糸補強特殊合成ゴム製細筋入ツインホース幅(mm)420.5質量(kg)12.5高さ(mm)415タイプホースナット長さ(m)30奥行(mm)290内径(Φmm)5.0外径(Φmm)11.5接続部ねじ酸素:右ネジニップルM16×P1.5アセチレン:左ネジニップルM16×P1.5常用圧力(MPa)1.0
酸素プロパンガスリール 手巻き 30m
TRIENS¥119,800税込¥131,7801台16日以内出荷ツインホースをスッキリと収納できます。持運びも可能です。用途酸素プロパンツインホースの巻取り収納用として。現場への持ち運び用に。その他【1次側ホース】なしトラスコ品番260-7553材質【ホース】合成ゴムホース【ドラム本体】スチール取付一次側:【プロパン側】M16×1.5(左ねじ)【酸素側】M16×1.5(右ねじ)常用圧力(MPa)酸素/0.7、プロパン/0.7ホース内径(Φmm)酸素/5、プロパン/5ホース長さ(m)30先端金具【2次側ホース】逆流防止弁カプラ(コイケタイプ)
酸素プロパンガスリール 手巻き 20m
TRIENS¥98,980税込¥108,8781台16日以内出荷ツインホースをスッキリと収納できます。持運びも可能です。用途酸素プロパンツインホースの巻取り収納用として。現場への持ち運び用に。その他【1次側ホース】なしトラスコ品番260-7561材質【ホース】合成ゴムホース【ドラム本体】スチール取付一次側:【プロパン側】M16×1.5(左ねじ)【酸素側】M16×1.5(右ねじ)常用圧力(MPa)酸素/0.7、プロパン/0.7ホース内径(Φmm)酸素/5、プロパン/5ホース長さ(m)20先端金具【2次側ホース】逆流防止弁カプラ(コイケタイプ)
酸素プロパンガスリール自動巻 10m
TRIENS¥149,800税込¥164,7801台22日以内出荷軽量ツインホースの採用で作業性が向上します。ホースを速やかに収納することで、事故の防止につながります。用途酸素プロパンツインホース収納の工場設置用に。付属品取付けベース一式、入力部竹の子金具その他【1次側ホース】なしトラスコ品番260-7572材質【ホース】合成ゴムホース【ドラム本体】スチール取付一次側:【プロパン側】M16×1.5(左ねじ)【酸素側】M16×1.5(右ねじ)常用圧力(MPa)酸素/0.7、プロパン/0.7ホース内径(Φmm)酸素/5、プロパン/5ホース長さ(m)10先端金具【2次側ホース】逆流防止弁カプラ(コイケタイプ)
酸素プロパンガスリール自動巻 20m
TRIENS¥159,800税込¥175,7801台22日以内出荷軽量ツインホースの採用で作業性が向上します。ホースを速やかに収納することで、事故の防止につながります。用途酸素プロパンツインホース収納の工場設置用に。付属品取付けベース一式、入力部竹の子金具その他【1次側ホース】なしトラスコ品番260-7551材質【ホース】合成ゴムホース【ドラム本体】スチール取付一次側:【プロパン側】M16×1.5(左ねじ)【酸素側】M16×1.5(右ねじ)常用圧力(MPa)酸素/0.7、プロパン/0.7ホース内径(Φmm)酸素/5、プロパン/5ホース長さ(m)20先端金具【2次側ホース】逆流防止弁カプラ(コイケタイプ)
オイルリール M-series
三協リール¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷モーターオイルを供給するリール。 堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。色ブラック本体寸法(mm)502×471×226本体質量(kg)17.2材質(ホース)合成ゴム先端形状ユニオンG3/8 メスシート最高圧力(MPa)7ホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】10保証期間1年ホース外径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式
自動巻ガスホースリール
ハタヤリミテッド¥249,800税込¥274,7801台31日以内出荷酸素・アセチレン溶接用ガスホースリールです。仕様ラバー常用圧力(MPa)酸素:1.0、アセチレン:0.2取付金具(一次側)/酸素:右ねじニップルM16×P1.5、アセチレン:左ねじニップルM16×P1.5、(二次側)/逆火防止器(ミニタックル)、クイックジョイント(アポロコック)、雌雄一式
ガスリール 30m 内径Φ5.0 特殊合成ゴム製ツインホース
ハタヤリミテッド¥89,980税込¥98,9781台21日以内出荷トラスコ品番820-2476質量(kg)14.9内径(Φmm)5.0ホース長さ(m)30
ガスリール 20m 内径Φ5.0 特殊合成ゴム製ツインホース
ハタヤリミテッド¥88,980税込¥97,8781台45日以内出荷トラスコ品番820-2475質量(kg)12.4内径(Φmm)5.0ホース長さ(m)20
Reelex ガス溶接リール 内径8.0mm×9.5mm×20m
中発販売¥269,800税込¥296,7801個41日以内出荷トラスコ品番722-0545質量(kg)40内径(Φmm)8.0/9.0ホース長さ(m)20
TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 ドラムのみ
三協リール¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷手持ちのケーブルを装着できます。用途電気溶接機のケーブル収納用、工場設置型仕様巻取り可能ケーブル22sqまたは38sq 20mトラスコ品番851-3289セット内容取付ベース一式材質アルミ質量(kg)8.2本体寸法(mm)430×390×220入力M10ボルトナット
TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 38sqX20m
三協リール¥249,800税込¥274,7801個16日以内出荷トラスコ品番851-3293質量(kg)18.1ホース長さ(m)20電線仕様-太さ(mm2)38
TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 38sqX15m
三協リール¥229,800税込¥252,7801個16日以内出荷トラスコ品番851-3292質量(kg)15.6ホース長さ(m)15電線仕様-太さ(mm2)38
TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 22sqX20m
三協リール¥219,800税込¥241,7801個16日以内出荷トラスコ品番851-3291質量(kg)14.4ホース長さ(m)20電線仕様-太さ(mm2)22
TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 22sqX15m
三協リール¥199,800税込¥219,7801個16日以内出荷トラスコ品番851-3290質量(kg)12.9ホース長さ(m)15電線仕様-太さ(mm2)22
TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き ドラムのみ
三協リール(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷ツインホースをスッキリと収納できます。 持運びも可能です。用途酸素アセチレンツインホースの収納、現場の持運び用トラスコ品番851-3300材質スチール質量(kg)7本体寸法(mm)458×405×430ホース継手酸素/M16=1.5右ねじアセチレン/M16=1.5左ねじ
TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX30m
三協リール¥139,800税込¥153,7801個16日以内出荷トラスコ品番851-3303質量(kg)13.5内径(Φmm)5ホース長さ(m)30
TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX20m
三協リール¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷トラスコ品番851-3302質量(kg)11.4内径(Φmm)5ホース長さ(m)20
TRIENS 酸素5Φアセチレン5Φガスリール自動巻 20m
三協リール¥169,800税込¥186,7801個17日以内出荷トラスコ品番851-3296質量(kg)16.3内径(Φmm)5ホース長さ(m)20
TRIENS 酸素5Φアセチレン5Φガスリール自動巻 10m
三協リール¥159,800税込¥175,7801個17日以内出荷トラスコ品番851-3295質量(kg)12.4内径(Φmm)5ホース長さ(m)10
溶接ケーブルリール 本体 キャスター付
ハタヤリミテッド¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷移動が楽なキャスター付です。 電線なしの本体のみです。用途溶接・溶断作業に付属品一次側電線1.5m付仕様本体のみ(キャスター付)トラスコ品番851-3246材質ガラス繊維入り樹脂質量(kg)10
自動巻溶接ケーブルリール20m WCT38×1
ハタヤリミテッド¥259,800税込¥285,7801個31日以内出荷トラスコ品番851-3275質量(kg)34.1ホース長さ(m)20アズワン品番64-4653-41
ガスリール GEL型カラリール
ハタヤリミテッド¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷ガス溶接・溶断作業用です。用途ガス溶接・溶断作業に仕様リール本体のみトラスコ品番851-3255材質鉄板質量(kg)5金具【本体入出部接続】酸素…右ネジニップルM16×P1.5、アセチレン…左ネジニップルM16×P1.5
ガスリール GD×型カラリール
ハタヤリミテッド¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷ガス溶接・溶断作業用です。用途ガス溶接・溶断作業に仕様リール本体のみトラスコ品番851-3253材質鉄板質量(kg)7.3金具【本体入出部接続金具】酸素…右ネジニップルM16×P1.5、アセチレン…左ネジニップルM16×P1.5
ガスリール 20mΦ5.0 特殊合成ゴム製ツインホース(逆火防止器付)
ハタヤリミテッド¥99,980税込¥109,9781個当日出荷トラスコ品番851-3254質量(kg)12.7内径(Φmm)5.0ホース長さ(m)20
ハタヤガスリール
ハタヤリミテッド¥119,800税込¥131,7801台当日出荷フィルター付安全ガス抜孔。二重構造の中心軸。逆火防止器付。生産物賠償責任保険付。徹底した安全設計。仕様逆火防止器:逆止弁作動圧力0.0015MPaトラスコ品番126-9160形状スパイラル編糸補強特殊合成ゴム製細筋入ツインホース幅(mm)485質量(kg)15.2高さ(mm)358長さ(m)30奥行(mm)341内径(Φmm)5.0外径(Φmm)11.5接続部ねじ酸素:右ネジニップルM16×P1.5アセチレン:左ネジニップルM16×P1.5常用圧力(MPa)1.0使用吹管取付金具:逆火防止器(ミニタックル)クイックジョイント(アポロコック)雌雄一式