絞り込み
「ホース長さ(m)」から絞り込む

TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX10m
三協リール¥96,980税込¥106,6781個15日以内出荷トラスコ品番851-3301質量(kg)9.3内径(Φmm)5ホース長さ(m)10
ガスリール 普及型
ハタヤリミテッド¥73,980税込¥81,3781台当日出荷持ち運びが便利な普及型です。生産物賠償責任保険付です。仕様酸素:右ネジ袋ナットM16×P1.5アセチレン:左ネジ袋ナットM16×P1.5トラスコ品番126-9151形状スパイラル編糸補強特殊合成ゴム製細筋入ツインホース幅(mm)420.5質量(kg)12.5高さ(mm)415タイプホースナット長さ(m)30奥行(mm)290内径(Φmm)5.0外径(Φmm)11.5接続部ねじ酸素:右ネジニップルM16×P1.5アセチレン:左ネジニップルM16×P1.5常用圧力(MPa)1.0
酸素プロパンガスリール 手巻き 30m
TRIENS¥119,800税込¥131,7801台16日以内出荷ツインホースをスッキリと収納できます。持運びも可能です。用途酸素プロパンツインホースの巻取り収納用として。現場への持ち運び用に。その他【1次側ホース】なしトラスコ品番260-7553材質【ホース】合成ゴムホース【ドラム本体】スチール取付一次側:【プロパン側】M16×1.5(左ねじ)【酸素側】M16×1.5(右ねじ)常用圧力(MPa)酸素/0.7、プロパン/0.7ホース内径(Φmm)酸素/5、プロパン/5ホース長さ(m)30先端金具【2次側ホース】逆流防止弁カプラ(コイケタイプ)
酸素プロパンガスリール 手巻き 20m
TRIENS¥98,980税込¥108,8781台16日以内出荷ツインホースをスッキリと収納できます。持運びも可能です。用途酸素プロパンツインホースの巻取り収納用として。現場への持ち運び用に。その他【1次側ホース】なしトラスコ品番260-7561材質【ホース】合成ゴムホース【ドラム本体】スチール取付一次側:【プロパン側】M16×1.5(左ねじ)【酸素側】M16×1.5(右ねじ)常用圧力(MPa)酸素/0.7、プロパン/0.7ホース内径(Φmm)酸素/5、プロパン/5ホース長さ(m)20先端金具【2次側ホース】逆流防止弁カプラ(コイケタイプ)
酸素プロパンガスリール自動巻 10m
TRIENS¥149,800税込¥164,7801台22日以内出荷軽量ツインホースの採用で作業性が向上します。ホースを速やかに収納することで、事故の防止につながります。用途酸素プロパンツインホース収納の工場設置用に。付属品取付けベース一式、入力部竹の子金具その他【1次側ホース】なしトラスコ品番260-7572材質【ホース】合成ゴムホース【ドラム本体】スチール取付一次側:【プロパン側】M16×1.5(左ねじ)【酸素側】M16×1.5(右ねじ)常用圧力(MPa)酸素/0.7、プロパン/0.7ホース内径(Φmm)酸素/5、プロパン/5ホース長さ(m)10先端金具【2次側ホース】逆流防止弁カプラ(コイケタイプ)
酸素プロパンガスリール自動巻 20m
TRIENS¥159,800税込¥175,7801台22日以内出荷軽量ツインホースの採用で作業性が向上します。ホースを速やかに収納することで、事故の防止につながります。用途酸素プロパンツインホース収納の工場設置用に。付属品取付けベース一式、入力部竹の子金具その他【1次側ホース】なしトラスコ品番260-7551材質【ホース】合成ゴムホース【ドラム本体】スチール取付一次側:【プロパン側】M16×1.5(左ねじ)【酸素側】M16×1.5(右ねじ)常用圧力(MPa)酸素/0.7、プロパン/0.7ホース内径(Φmm)酸素/5、プロパン/5ホース長さ(m)20先端金具【2次側ホース】逆流防止弁カプラ(コイケタイプ)
自動巻ガスホースリール
ハタヤリミテッド¥249,800税込¥274,7801台31日以内出荷酸素・アセチレン溶接用ガスホースリールです。仕様ラバー常用圧力(MPa)酸素:1.0、アセチレン:0.2取付金具(一次側)/酸素:右ねじニップルM16×P1.5、アセチレン:左ねじニップルM16×P1.5、(二次側)/逆火防止器(ミニタックル)、クイックジョイント(アポロコック)、雌雄一式
ガスリール 30m 内径Φ5.0 特殊合成ゴム製ツインホース
ハタヤリミテッド¥89,980税込¥98,9781台21日以内出荷トラスコ品番820-2476質量(kg)14.9内径(Φmm)5.0ホース長さ(m)30
ガスリール 20m 内径Φ5.0 特殊合成ゴム製ツインホース
ハタヤリミテッド¥88,980税込¥97,8781台45日以内出荷トラスコ品番820-2475質量(kg)12.4内径(Φmm)5.0ホース長さ(m)20
TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 ドラムのみ
三協リール¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷手持ちのケーブルを装着できます。用途電気溶接機のケーブル収納用、工場設置型仕様巻取り可能ケーブル22sqまたは38sq 20mトラスコ品番851-3289セット内容取付ベース一式材質アルミ質量(kg)8.2本体寸法(mm)430×390×220入力M10ボルトナット
TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 38sqX20m
三協リール¥249,800税込¥274,7801個16日以内出荷トラスコ品番851-3293質量(kg)18.1ホース長さ(m)20電線仕様-太さ(mm2)38
TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 38sqX15m
三協リール¥229,800税込¥252,7801個16日以内出荷トラスコ品番851-3292質量(kg)15.6ホース長さ(m)15電線仕様-太さ(mm2)38
TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 22sqX20m
三協リール¥219,800税込¥241,7801個16日以内出荷トラスコ品番851-3291質量(kg)14.4ホース長さ(m)20電線仕様-太さ(mm2)22
TRIENS 電気溶接ケーブルリール自動巻 22sqX15m
三協リール¥199,800税込¥219,7801個16日以内出荷トラスコ品番851-3290質量(kg)12.9ホース長さ(m)15電線仕様-太さ(mm2)22
TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き ドラムのみ
三協リール(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷ツインホースをスッキリと収納できます。 持運びも可能です。用途酸素アセチレンツインホースの収納、現場の持運び用トラスコ品番851-3300材質スチール質量(kg)7本体寸法(mm)458×405×430ホース継手酸素/M16=1.5右ねじアセチレン/M16=1.5左ねじ
TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX30m
三協リール¥139,800税込¥153,7801個16日以内出荷トラスコ品番851-3303質量(kg)13.5内径(Φmm)5ホース長さ(m)30
TRIENS 酸素アセチレンガスリール手巻き 5ΦX20m
三協リール¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷トラスコ品番851-3302質量(kg)11.4内径(Φmm)5ホース長さ(m)20
TRIENS 酸素5Φアセチレン5Φガスリール自動巻 20m
三協リール¥169,800税込¥186,7801個17日以内出荷トラスコ品番851-3296質量(kg)16.3内径(Φmm)5ホース長さ(m)20
TRIENS 酸素5Φアセチレン5Φガスリール自動巻 10m
三協リール¥159,800税込¥175,7801個17日以内出荷トラスコ品番851-3295質量(kg)12.4内径(Φmm)5ホース長さ(m)10
溶接ケーブルリール 本体 キャスター付
ハタヤリミテッド¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷移動が楽なキャスター付です。 電線なしの本体のみです。用途溶接・溶断作業に付属品一次側電線1.5m付仕様本体のみ(キャスター付)トラスコ品番851-3246材質ガラス繊維入り樹脂質量(kg)10
自動巻溶接ケーブルリール20m WCT38×1
ハタヤリミテッド¥259,800税込¥285,7801個31日以内出荷トラスコ品番851-3275質量(kg)34.1ホース長さ(m)20アズワン品番64-4653-41
ガスリール GEL型カラリール
ハタヤリミテッド¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷ガス溶接・溶断作業用です。用途ガス溶接・溶断作業に仕様リール本体のみトラスコ品番851-3255材質鉄板質量(kg)5金具【本体入出部接続】酸素…右ネジニップルM16×P1.5、アセチレン…左ネジニップルM16×P1.5
ガスリール GD×型カラリール
ハタヤリミテッド¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷ガス溶接・溶断作業用です。用途ガス溶接・溶断作業に仕様リール本体のみトラスコ品番851-3253材質鉄板質量(kg)7.3金具【本体入出部接続金具】酸素…右ネジニップルM16×P1.5、アセチレン…左ネジニップルM16×P1.5
ガスリール 20mΦ5.0 特殊合成ゴム製ツインホース(逆火防止器付)
ハタヤリミテッド¥99,980税込¥109,9781個当日出荷トラスコ品番851-3254質量(kg)12.7内径(Φmm)5.0ホース長さ(m)20
ハタヤガスリール
ハタヤリミテッド¥119,800税込¥131,7801台当日出荷フィルター付安全ガス抜孔。二重構造の中心軸。逆火防止器付。生産物賠償責任保険付。徹底した安全設計。仕様逆火防止器:逆止弁作動圧力0.0015MPaトラスコ品番126-9160形状スパイラル編糸補強特殊合成ゴム製細筋入ツインホース幅(mm)485質量(kg)15.2高さ(mm)358長さ(m)30奥行(mm)341内径(Φmm)5.0外径(Φmm)11.5接続部ねじ酸素:右ネジニップルM16×P1.5アセチレン:左ネジニップルM16×P1.5常用圧力(MPa)1.0使用吹管取付金具:逆火防止器(ミニタックル)クイックジョイント(アポロコック)雌雄一式