72件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「主な用途」から絞り込む
  • アポロコック(ソケット) 小池酸素工業

    アポロコック(ソケット)

    小池酸素工業(13件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
    用途ホース中間用型小池・日東ミニコックタイプワンタッチタイプ最高使用圧力(MPa)1.0主な用途ホース用
  • アポロコック(ソケット) 小池酸素工業

    アポロコック(ソケット)

    小池酸素工業(11件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
    用途各種調節器用とホース接続用タイプワンタッチタイプ寸法H(mm)19規格小池ミニコック寸法F(mm)14主な用途調整器用RoHS指令(10物質対応)対応
  • S-3関西式オンニップル 阪口製作所

    S-3関西式オンニップル

    阪口製作所(6件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
  • S-3K関東式メンソケット 阪口製作所

    S-3K関東式メンソケット

    阪口製作所(9件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    急な出張に便利!関西式酸素調整器を関東式ボンベに取り付け可能! ネジはW23/14山ソケット(右)ネジ(金属当り)×W22/14ソケット(右)ネジ(パッキン当り)
  • ミニカプラソケットSH型(ゴムホース取付用) 日東工器

    ミニカプラソケットSH型(ゴムホース取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
    種別ワンタッチ式強化型溶断機器配管用使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]取付サイズ(ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8・M16、W12.5-20、(ゴムホース取付用)1/4・5/16、3/8ホース
  • ミニコックソケットSH型(ゴムホース取付用) 日東工器

    ミニコックソケットSH型(ゴムホース取付用)

    日東工器
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
    種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプゴムホース取り付け用(SH型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途ホース中間用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • 流量計用バルブソケット 阪口製作所

    流量計用バルブソケット

    阪口製作所
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    流量計用のバルブソケットです。ガス供給側の流量計に取り付けて使用して下さい。
    用途流量計用タイプバルブソケット適合ガス炭酸ガス、アルゴン主な用途流量計用
  • ホース中間用プラグ 阪口製作所

    ホース中間用プラグ

    阪口製作所
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    ホース中間用のプラグです。
    用途ホース中間用タイププラグホース内径(Φmm)6適合ガス炭酸ガス、アルゴン主な用途ホース中間用
  • アポロコック(ソケット) 小池酸素工業

    アポロコック(ソケット)

    小池酸素工業(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
    用途配管取出口とホース接続用材質ソケット:真鍮プラグ:鉄シール:ミラーコートタイプ小池・日東ミニコック最高使用圧力(MPa)1.0主な用途配管用耐圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンロック 阪口製作所

    サンロック

    阪口製作所(4件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    プラグにプッシュするだけで、簡単接続できます。 プラグサイズが違うため、ガスの異なるプラグのさし間違えは起きません。 プラグ取り外しの瞬間に、ガスを遮断するため、ガス漏れの心配がありません。
    用途溶断器直結用タイプバルブソケット主な用途ホース中間用
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
    用途M16×1.5(左) ガス・ゲージ用トラスコ品番354-4249材質本体/真鍮パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス質量(g)65流体ガスタイプゲージソケット使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途調整器用接続形状ねじ:M16×1.5(左)
  • ミニカプラソケットSH型(ゴムホース取付用) 日東工器

    ミニカプラソケットSH型(ゴムホース取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    用途汎用型溶断機器配管用仕様ゴムホース取り付け用材質(本体)真鍮タイプ日東ミニカプラ使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)29最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途ホース中間用
  • Qジョイント 酸素用 ホースソケット 千代田精機

    Qジョイント 酸素用 ホースソケット

    千代田精機
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    主な用途ホース中間用
  • ホース中間用バルブソケット 阪口製作所

    ホース中間用バルブソケット

    阪口製作所(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ホース中間用のバルブソケットです。
    用途ホース中間用タイププラグホース内径(Φmm)6適合ガス炭酸ガス、アルゴン主な用途ホース中間用
  • ミニカプラソケットSM型(集合配管用) 日東工器

    ミニカプラソケットSM型(集合配管用)

    日東工器
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    仕様集合配管用主な用途配管用
  • アポロコック(ソケット) ホース用 適用流体燃料ガス 接続サイズΦ10 小池酸素工業

    アポロコック(ソケット) ホース用 適用流体燃料ガス 接続サイズΦ10

    小池酸素工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。
    トラスコ品番251-7442材質ソケット:真鍮、プラグ:鉄、シール:ミラーコート接続部のサイズΦ10最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1適合流体燃料ガス
  • Qジョイント(マイルドホースソケット) 千代田精機

    Qジョイント(マイルドホースソケット)

    千代田精機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。
    用途マイルドホース用仕様日東ミニカプラ最高使用圧力1MPa主な用途ホース中間用耐圧力(MPa)3接続サイズ(mm)Φ5接続径Φ5mm
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
    用途M16×1.5(右) 酸素・ゲージ用仕様小池・日東ミニコックトラスコ品番354-4257材質本体/真鍮パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス質量(g)56流体酸素タイプゲージソケット使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途調整器用接続形状ねじ:M16×1.5(右)
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
    用途マイルドホース用種別マイルドホースソケット(ロック付き)材質本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途ホース中間用接続サイズ(mm)Φ5
  • ミニカプラソケットSF型(容器取付用) 日東工器

    ミニカプラソケットSF型(容器取付用)

    日東工器(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    仕様容器取り付け用材質(本体)真鍮タイプ日東ミニカプラ使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)11最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法Bs(Φmm)5主な用途調整器直結用寸法Hs(mm)六角19
  • OKコック ヤマト産業

    OKコック

    ヤマト産業
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    酸素、溶断器側細径ホース用カプラで二重の安全構造を有し、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
    タイプ小池・日東ミニコック主な用途ホース中間用
  • マイルドホース用チヨコック 千代田精機

    マイルドホース用チヨコック

    千代田精機
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    マイルドホース用のチヨコックです。
    材質本体:真鍮/パッキン:ニトリルゴム/スプリング:ステンレス使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)-10~+40破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値)接続形状ホ-ス:1/4(6)5/16(8)3/8(9)、ネジ:酸素用M16×15(右)ガス用M16×1.5(左)
  • ミニコックソケットSF型(容器取付用) 日東工器

    ミニコックソケットSF型(容器取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
    種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプ容器取り付け用(SF型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法(Hs)六角19主な用途調整器直結用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • OKコック ヤマト産業

    OKコック

    ヤマト産業
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    ・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
    タイプ小池・日東ミニコック主な用途調整器直結用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐用バルブソケット 阪口製作所

    分岐用バルブソケット

    阪口製作所
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    分岐用のバルブソケットです。
    用途分岐用タイプバルブソケット主な用途分岐用
  • ミニカプラスーパーソケットSM型(集合配管用) 日東工器

    ミニカプラスーパーソケットSM型(集合配管用)

    日東工器
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
    材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • Qジョイント ガス用 ホースソケット 千代田精機

    Qジョイント ガス用 ホースソケット

    千代田精機
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    主な用途ホース中間用
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    アポロコック(小池酸素工業製)と互換性があります。
    仕様小池・日東ミニコック材質本体/真鍮、パッキン/ニトリルゴム、スプリング/ステンレス使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途ホース中間用
  • 送給装置用プラグ 阪口製作所

    送給装置用プラグ

    阪口製作所
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    送給装置用のプラグです。送給装置に取り付けて使用して下さい。
    用途送給装置用タイププラグ適合ガス炭酸ガス、アルゴン主な用途送給装置用
  • ミニカプラスーパーソケットSN型(細径ゴムホース取付用) 日東工器

    ミニカプラスーパーソケットSN型(細径ゴムホース取付用)

    日東工器
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    欠品中
    溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
    材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法H2(mm)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]相手側ホースサイズ内径Φ5× 内径Φ11
  • チヨコック 酸素用 ゲージソケット 千代田精機

    チヨコック 酸素用 ゲージソケット

    千代田精機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    主な用途調整器用
  • Nコックソケット 日酸TANAKA

    Nコックソケット

    日酸TANAKA
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。 分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。 また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。 安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。 また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)
    用途ホース主な用途ホース中間用
  • OKコック ソケット ヤマト産業

    OKコック ソケット

    ヤマト産業
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    用途ナット式(N式)OKホース用タイプホースナット規格小池・日東ミニコック主な用途ホース中間用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニコックソケットSN型(細径ゴムホース取付用) 日東工器

    ミニコックソケットSN型(細径ゴムホース取付用)

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    欠品中
    種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプ細径ゴムホース取り付け用(SN型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法H1(mm)六角17寸法H(Φmm)20.5主な用途ホース中間用寸法H2(mm)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]相手側ホースサイズΦ5×Φ11(mm)
  • ミニコックソケットSM型(集合配管用) 日東工器

    ミニコックソケットSM型(集合配管用)

    日東工器
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプ集合配管用(SM)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)13最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途配管用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • 酸素用ゲージ直結ソケット SUZUKID(スズキッド)

    酸素用ゲージ直結ソケット

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    酸素用継手プラグです。 ワンタッチホース継手ゲージ直結用酸素用バルブです。 酸素調整器に取り付けます。 関東用です。
    用途ガス溶接・切断用。
  • Qジョイント 酸素用 ゲージソケット 千代田精機

    Qジョイント 酸素用 ゲージソケット

    千代田精機
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    主な用途調整器用
  • Qジョイント(ゲージソケット) 千代田精機

    Qジョイント(ゲージソケット)

    千代田精機(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    用途調整器用仕様日東ミニカプラ最高使用圧力1MPa主な用途調整器用耐圧力(MPa)3
  • バンドノン 阪口製作所

    バンドノン

    阪口製作所
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    欠品中
    ・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
    タイププラグホース内径(Φmm)5適合ガス酸素ガス

『溶接カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

溶接カプラ用ソケット