281件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブルートーチⅣ ダイヘン

    ブルートーチⅣ

    ダイヘン
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    「より疲れにくい」を追求、操作性に優れた溶接トーチです。手のひら全体にフィットするハンドル形状です。あらゆる溶接姿勢で快適な溶接を支える柔軟な新ケーブルです。ハンドル部にバイオマス素材を使用した環境に優しい溶接トーチです。ハンドルへ熱が伝わりにくく、長時間の溶接でも楽に溶接が行えます。品番にVが付いているトーチは電圧検出線付タイプです。
  • CO2 トーチ 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    CO2 トーチ 標準(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。 柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。 握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。 軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。 JIS規格に対応した安全性能。
    仕様Nタイプ
  • 半自動溶接用トーチ 東安

    半自動溶接用トーチ

    東安
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(1本)
    当日出荷から4日以内出荷
    溶接トーチ
    コード長さ(m)3
  • NSガウジング KME

    NSガウジング

    KME
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    世界初・無いと不安、有れば安心。もう段取りはいらない・いつでもどこでもガウジング。NS ガウジングは、半自動溶接トーチ先端に取り付けて短時間のガウジングを行うための工具です。本体が小さく持ち歩くことができる点に特長があります。トーチから NS ガウジングを通じてカーボンに通電することでカーボンを溶解させ、これをエアホースからの圧縮空気によって吹き付けることで、ガウジング作業を行います。
    用途半自動溶接トーチ にNSガウジングをセットすることにより下記の作業修正が可能です。 1.ギャップ加工2.仮付けのバラシ3.ウマ ピースの撤去4.溶接繋ぎ目のはつり5.ブローやスラグ巻き込み時のはつり6.溶接ビート付属品NSGホルダー、ON/OFFスイッチ、ワンタッチコック仕様使用カーボンサイズ:4~9.5mm、使用カーボン形状:円形寸法(mm)95×75×25質量(g)188許容電流(A)使用するカーボン径に応じて調整を行う。使用率(%)許容使用率50%(10分周期)冷却方式空冷最大使用電流(A)使用トーチの数値に準ずる(350A)(500A)最大値以下適正電圧(V)使用するカーボン径に応じて調整を行う。適正使用圧力(MPa)0.5~0.7
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    適合AWX-2081
  • 水冷TIGトーチ ダイヘン

    水冷TIGトーチ

    ダイヘン(1件のレビュー)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1本
    当日出荷
    仕様-タイプアングル形使用率(%)100溶接電流(A)直流:300 交流:260冷却方式水冷ハンドル寸法(mm)205適合電極径(Φmm)3.2アングル寸法(mm)158
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合AWF-26
  • ブルートーチ3 ダイヘン

    ブルートーチ3

    ダイヘン(1件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
  • 空冷TIGトーチ ダイヘン

    空冷TIGトーチ

    ダイヘン
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • 半自動トーチ トーキン

    半自動トーチ

    トーキン(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • 空冷TIGトーチ ダイヘン

    空冷TIGトーチ

    ダイヘン(1件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • トーチボディ 東安

    トーチボディ

    東安
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    3日以内出荷
    チップボディ一体式(日本仕様)。 ※分離式も取り扱っています!
    適合品番パナソニック TCU35022主な適合トーチYT-35CS3、35CM3、35CL3 / YT-35DS3、35DM3、35DL3 / YT-35CSA2、35CSA3など350Aレッドトーチアンペア350A用
  • 半自動トーチ 東安

    半自動トーチ

    東安
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    3日以内出荷
    MIG、MAG溶接のできる半自動用溶接トーチです。ノズル、インシュレーター等の付属部品も純正と互換。
    定格出力電流(A)350適合ワイヤ1.2mm※別売チップ交換で0.9・1.0・1.4mmも使用可能
  • トーチライト・スターゲット SUZUKID(スズキッド)

    トーチライト・スターゲット

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    スワンネックの好きな角度に取り付け可能で、アーム部分も微調整ができます。実用点灯時間約130分、明るさ15ルーメンで隙間や暗所での溶接に最適です。単4形アルカリ乾電池1本使用します。レンズも交換可能で繰り返しの使用が可能です。
    用途SUZUKID半自動溶接機全てに取付使用が可能な、溶接部を明るく照らすライトとして適合機種SAY-80L3/SAY-120/SAY-150N/SAY-160/SAYI-80N/SIV-140/SIG-140/SIG-200/SBD-80(MG/SB)/SBD-140セット内容単4形アルカリ電池1本(テスト電池)、替レンズ予備×1枚径(Φmm)装着可能スワンネック:~約10程固定方法つまみ
  • TIG用クリアノズルセット SUZUKID(スズキッド)

    TIG用クリアノズルセット

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    当日出荷
    スタルゴンDC200のオプション品です。ノズルが透明になっている為、タングステン電極棒先端及び溶接個所の視認性が向上します。
    適合機種STG-200Dセット内容専用ケース、クリアノズル、Oリング、ガスレンズ、コレット、コレットボディ、ノズルパッキン
  • 水冷TIGトーチ (デジタル機用) ダイヘン

    水冷TIGトーチ (デジタル機用)

    ダイヘン
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仕様Dシリーズ専用タイプアングル形使用率(%)100溶接電流(A)直流:300 交流:260冷却方式水冷ハンドル寸法(mm)205適合電極径(Φmm)3.2アングル寸法(mm)158
  • アルミトーチ SUZUKID(スズキッド)

    アルミトーチ

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    当日出荷
    アルミトーチ SIG-200用オプション品アルミ専用トーチ
    用途ユーロコネクタ用テフロンライナ装着済品としてコード長さ(m)ホルダー:3
  • 半自動溶接用トーチ トーキン

    半自動溶接用トーチ

    トーキン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    従来のトーチの下側を絞り込んだ形状に対して、より円形に近い棒状の握り部へ変更しました。掌でホールドが可能な為、指を強く握りこむ必要が無く作業時における指の疲労と握力の低下を軽減します。スイッチレバーの操作面が従来機種より拡大しました。前後方向、断面形状共に操作の自由度がUPしています。スイッチレバーは押す位置によってスイッチが入るタイミングが変化します。レバー前方では浅い位置、後方では深い位置で入力される為、操作位置によりスイッチが入るタイミングを選択することも可能です。
    冷却方式空冷
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    欠品中
    仕様ロングネック適合ブルートーチⅠ:WTCX-3504 ブルートーチⅡ:WT3500 ブルートーチⅢ:BT3500
  • TIGトーチ 水冷 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    TIGトーチ 水冷 標準(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1本
    翌々日出荷
    <トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
    タイプアングル形使用率(%)100冷却方式水冷
  • プラズマ切断トーチ ダイヘン

    プラズマ切断トーチ

    ダイヘン
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • TIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクト

    TIGトーチ 空冷 標準(レッドトーチ)

    パナソニックコネクト
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1本
    翌々日出荷
    トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。
    冷却方式空冷
  • 水冷TIGトーチ ダイヘン

    水冷TIGトーチ

    ダイヘン
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • TIG用クリアノズル 東安

    TIG用クリアノズル

    東安
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスカバー付きで補強度アップ!
    全長(mm)31内径(Φmm)【根本】14.3外径(Φmm)【根本】19.6先端内径(mm)27主な適合トーチWELDTEC:WT-17・WT-18・WT-26 / DAIHEN:AW-17・AW-18・AW-26 / パナソニック:YT-15・YT-20(空冷)・YT-30 シリーズ先端外径(Φmm)31.9
  • トーチボディ 東安

    トーチボディ

    東安
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    3日以内出荷
    チップボディ分離式。※チップボディ79mm付き、チップボディのみ交換可能
    適合品番ダイヘン U6193B00アンペア350A用適合シリーズWT3500 WT3510 BT3510 BT3520 (ライナーを1~2cm切るなど、長さ調整が必要な場合があります)
  • WP26用トーチ本体 マイト工業株式会社

    WP26用トーチ本体

    マイト工業株式会社
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    MP26用トーチ本体です。
  • TIGトーチ ガスレンズ用 SUZUKID(スズキッド)

    TIGトーチ ガスレンズ用

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    TIG溶接用トーチ部品です。アルゴンガスの流れを整流し、シールド性を向上させます。タングステン電極棒の突き出し量を長めにする事ができます。
    用途TIG溶接用。トラスコ品番578-4516適合機種STG-200D、STG-200ACDC長さ(mm)13品名TIGトーチ ガスレンズ用インシュレータ
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個ほか
    当日出荷
    BT3500標準組込みです。
    径(Φmm)曲:76角度(°)55主な適合トーチブルートーチⅢBT3520(標準)、BT3510以上
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    仕様R55,55°適合ブルートーチⅡ:WT1800シリーズ、WT2000シリーズ、BT1800シリーズ、BT2000シリーズ
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
    仕様水冷(200A)主な適合トーチAW-20
  • プラズマトーチ 東安

    プラズマトーチ

    東安
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    3日以内出荷
    トーチガイド両輪付き!
    長さ(m)10主な適合トーチYT-06PD2 YT-08PD2 YT-08PE2 YT-08PDA2不適合【トーチ】YT-06PD3TAE(内蔵コンプレッサー式)
  • L型トーチ一式 IKURATOOLS(育良精機)

    L型トーチ一式

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • TIGトーチセット SUZUKID(スズキッド)

    TIGトーチセット

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    当日出荷
    SIG-200用オプション品TIGトーチセット
    用途DINSEプラグ用コード長さ(m)ホルダー:5
  • フレシキブルトーチ・コード付 SUZUKID(スズキッド)

    フレシキブルトーチ・コード付

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット
    翌々日出荷
    トーチヘッドの角度を自由に曲げることができます。狭い場所への溶接、母材側の形状に対応した溶接角度、及び溶接向き調整等を可能にします。出力150AまでのTIG溶接時に使用可能です。
    適合機種STG-200Dコード長さ(m)8
  • オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン

    オールアルミ半自動溶接用トーチ

    トーキン
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    翌々日出荷
    極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
    タイプパナソニック定格電流(A)350使用率(%)CO2/50、MAGガス/35冷却方式空冷全質量(kg)1.86適合ワイヤ径(Φmm)(0.9、1.0)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    適合AWF-1541.1581
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷
    仕様ロングネック適合ブルートーチⅠ:WTCX1800/2000 ブルートーチⅡ:WT1800/2000 ブルートーチⅢ:BT1800/2000
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    仕様ロングネック適合ブルートーチⅠ:WTCX-3503以上 ブルートーチⅡ:WT3510以上 自動用ブルートーチ:WT3510RA、WT500RA ブルートーチⅢ:BT3510以上
  • MDM-200用TIGトーチ4m マイト工業株式会社

    MDM-200用TIGトーチ4m

    マイト工業株式会社
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    4日以内出荷
    適合機種MDM-200ケーブル長(m)4
  • 水冷TIGトーチ ダイヘンデジタル仕様 ウエルドテック社

    水冷TIGトーチ ダイヘンデジタル仕様

    ウエルドテック社
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1本
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

『溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります

トーチ本体