絞り込み
溶接電流(A)
- 115
- 15(2)
- 35(3)
- 50(3)
- 80(4)
- 100(3)
- 120(3)
- 125(11)
- 130(4)
- 150(22)
- 160(5)
- 180(8)
- 200(30)
- 225(9)
- 250(6)
- 300(7)
- 350(20)
- 400(5)
- 450(4)
- 500(16)
- 溶接電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
- 3.8(2)
- 7.6(2)
適合電極径(Φmm)
- 0.5~4(2)
定格使用率(%)
- 60(2)
ブランド
- ミラー(ウエルドクラフト)(2)

TIGトーチ空冷式150Aフレキシブル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥86,980~税込¥95,678~1本6日以内出荷ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。溶接電流(A)150(直流)、115(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)130寸法(幅W×長さL)(mm)22×200
TIGトーチ空冷式150Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥64,980~税込¥71,478~1本6日以内出荷溶接電流(A)150(直流)、115(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)74/80寸法(幅W×長さL)(mm)40×196