絞り込み
溶接電流(A)
  • 80
  • 15(2)
  • 35(3)
  • 50(3)
  • 100(3)
  • 115(2)
  • 120(3)
  • 125(12)
  • 130(4)
  • 150(23)
  • 160(5)
  • 180(8)
  • 200(30)
  • 225(9)
  • 250(6)
  • 300(7)
  • 350(21)
  • 400(5)
  • 450(4)
  • 500(16)
コード長さ(m)
  • 3.8(2)
  • 4(1)
  • 7.6(2)
  • 8(1)
  • 10(2)
適合電極径(Φmm)
  • 0.5~2.4(2)
定格使用率(%)
  • 60(2)
  • 100(2)
ブランド
  • ミラー(ウエルドクラフト)(2)
  • ダイヘン(1)
  • トーキン(1)
  • パナソニックコネクト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアプラズマ切断トーチ パナソニックコネクト

    エアプラズマ切断トーチ

    パナソニックコネクト
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    新形状シールドカップ:ショートチップ装着時、指がチップなどの導電性に接触しない安全な形状にしてJIS規格に対応しました。さらに先端を見やすくするスリットを設けました。トーチスイッチ:スイッチ部の露出を無くし、耐久性を強化。さらに肉厚カバーの採用で防塵性を高めました。互換性:従来型(2型)トーチ部品との互換性あり。フィンガード:電撃保護とともに、最適なチップ~母材間距離(スタンドオフ)を維持する「スタンドオフガイド」としてご利用いただけます。新形状ハンドル:耐熱/絶縁/耐電圧性能を向上してJIS規格に対応しました。またハンドルは握りやすさを追及した形状を採用しました。
    型式カーブド形ケーブル長(m)10
  • プラズマ切断トーチ ダイヘン

    プラズマ切断トーチ

    ダイヘン
    219,800税込241,780
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • TIGトーチ トーキン

    TIGトーチ

    トーキン
    75,980税込83,578
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    エアシリンダー内蔵でタングステン電極の交換作業が短縮されます。 ガスレンジ仕様が標準となり確実なシールド効果が得られます。
  • TIGトーチ空冷式80Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ空冷式80Aフレキシブル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    88,980税込97,878
    1本
    6日以内出荷
    ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
    溶接電流(A)80(直流)、50(交流)適合電極径(Φmm)0.5~2.4定格使用率(%)60本体質量(g)108寸法(幅W×長さL)(mm)18×205
  • TIGトーチ空冷式80Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ空冷式80Aアングル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    83,980税込92,378
    1本
    6日以内出荷
    質量66gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、長時間の溶接でも疲れません。 コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。ヘッド角度は60度があり、ガスレンズを取り付けることが出来ます。
    溶接電流(A)80(直流)、50(交流)適合電極径(Φmm)0.5~2.4定格使用率(%)60本体質量(g)33寸法(幅W×長さL)(mm)17×194

溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります

トーチ本体