174件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火炎形状から絞り込む
PRINCE ガストーチGT-X タイプ P プリンス(フカシロ)PRINCE ガストーチGT-X タイプ Pプリンス(フカシロ)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
Φ6mm~Φ9mmの小径パイプのロー付けに効果的。集中炎による小径パイプのロウ付け等に最適です。ガス噴射量を最小限に抑えたECO仕様。堅牢なアルミダイキャスト製ボディの採用で、落下などの衝撃に強く、利用頻度の高いプロフェッショナルのご利用にも耐える製品です。トリガーを握るだけのワンアクション着火※1により作業性が向上します。また、本製品に使用する純正ガスボンベ※2は、液体ガスの吸収体が内蔵された特殊構造のボンベです。360°あらゆる方向で安定した使用が可能で、逆さ使用にも対応しております。集中炎(中細炎)。微細加工にも対応できる中細集中炎。
用途半田付け、塩ビ材加工、ロー付け、微細加工・工芸・ホビー、アウトドア等、料理用(あぶり、焦がし)仕様圧電着火方式、安全ロックボタン、空気調整、連続燃焼ボタンその他【トーチ用カートリッジ】200gボンベ(ネジ式)形状【炎】集中(中炎)寸法(mm)89×160×34.5質量(g)233(本体のみ)温度(℃)【燃焼】1700スタンド別売火口径(mm)Φ22.2防塵・防滴燃焼時間(分)120ガス容量(g)-アタッチメント
CR ターボトーチ<ロング> CAPTAIN STAGCR ターボトーチ<ロング>CAPTAIN STAG
899税込989
1個
7日以内出荷
風に強い炎。ターボトーチ。ロングタイプのガスチャッカ。CR(チャイルドレジスタンス)機能搭載。小さなお子様による事故を防ぐために、着火レバーを重くしております。ライター用ガスボンベを使用してガスを再充填できます。安全ロック付き。火炎調節付き。
材質【本体】ABS樹脂【パイプ】鉄寸法(mm)43×22×255質量(g)55種類多目的ライター点火方式圧電点火方式ガス容量(g)1.6
スライドトーチバーナー 高森コーキスライドトーチバーナー高森コーキ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
火口の伸びる小型トーチバーナー。 普通のライターに比べ強い火力を持つコンパクトバーナー。 多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。 ガス充填式で繰り返し使用できます。 CR(チャイルドレジスンタンス)機構付き。 火口がスライド式なので使用しない時はコンパクトに収納できます。
用途多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。関連資料(0.57MB)
ガストーチ プリンス(Prince Gas)ガストーチプリンス(Prince Gas)
3,298税込3,628
1個ほか
4日以内出荷
プリンスXシリーズ(アタッチメント取り替えできます)。 6mm~9mmパイプのロウ付けに最適。 より鋭角な炎で集中加熱。 1700℃
火炎温度(℃)1700
半自動トーチシップ H&H半自動トーチシップH&H
3,898税込4,288
1パック(10個)
翌日出荷
1本で8つの機能 半自動溶接機専用ペンチ
自動着火ワイドトーチ イチネンTASCO自動着火ワイドトーチイチネンTASCO
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
幅広いワイド炎、火口幅42mm広範囲の作業に最適。 交換用火口:すべて取付可能
用途塩ビ管のあぶり、塗装はがし、サビ落としなど燃焼時間(分)130火炎温度(℃)800~1500(炎変自在)火口径(mm)42.2火炎形状幅広いワイド炎
ターボファイア アサダターボファイアアサダ
7,698税込8,468
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎。( 渦巻炎)高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。火炎温度(℃)2100燃焼時間(分)70トラスコ品番376-0286質量(g)590寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×68×228適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP火口径(mm)Φ16火炎形状ターボ炎
トーチ・アン REX(レッキス工業)トーチ・アンREX(レッキス工業)(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
コンパクトでワンタッチ、自動一発着火、逆さ使用もOKです。 空気調節機能付です。
用途各種配管作業、各種板金作業、小物焼き入れ、焼き戻し。 凍結の解氷、教材用、日曜大工、食品の焼き目付け。火炎温度(℃)1500発熱量(kcal/h)2000燃焼時間(分)55/缶質量(g)700仕様電子着火式トラスコ品番123-0662内容量(g)200
ハンドトーチバーナー小型セット 桂精機ハンドトーチバーナー小型セット桂精機
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
日本のガスエネルギーを支えて66年。インフラ業界で注目されるガス機器の総合メーカー。業界内トップシェアを誇る、信頼のKATSURAです。 環境に配慮した省エネルギーとコストカットを実現。業界トップの作るハンドトーチバーナー。 国際的スポーツ大会の聖火リレーで使用するトーチでも採用されています。
用途道路舗装工事(補修、ライン工事等)、プラスチック、籐工芸加工、水道管の凍結解凍、貴金属加工、木工の時代焼き、ハンダ付、焼き豆腐の焼目付。ハンドルKB301
ガストーチ SCT-530 cottaガストーチ SCT-530cotta
5,598税込6,158
1個(1個)
4日以内出荷
寸法(mm)外寸160×68×H245
ガストーチ SCT-530H cottaガストーチ SCT-530Hcotta
5,398税込5,938
1個(1個)
4日以内出荷
寸法(mm)外寸160×42×H76
SOTO 業務用パワーガス 新富士バーナーSOTO 業務用パワーガス新富士バーナー
769税込846
1個
8日以内出荷
250gの大容量!プロパン配合による強火力!生ガスが発生しにくく、炙り料理に適しています。点火後すぐに傾けても生火が出ずに安心!
成分液化ブタン、液化プロパン質量(g)460外形寸法(mm)Φ66×H243内容量(g)250
炙りマスター プロ 新富士バーナー炙りマスター プロ新富士バーナー
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
軽量で頑丈なプロ向きモデル
質量(g)130外形寸法(mm)150×25×H50点火方式圧電点火方式火炎温度(℃)1500~1700燃焼時間(分)KC-860 1本使用時:約90分 KC-870 1本使用時:約130分発熱量(kW[kcal/h])KC-860使用時:2.7(2300) KC-870使用時:2.3(2000)ガス消費量(g/h)KC-860使用時:194 KC-870使用時:169火口径(Φmm)16
炙りマスター プロ 新富士バーナー炙りマスター プロ新富士バーナー
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
プロ仕様のフラッグシップモデル!片手操作で安全&効率改善
質量(g)140外形寸法(mm)150×25×H100点火方式圧電点火方式火炎温度(℃)最高:1400~1600 最低:1000燃焼時間(分)KC-860 1本使用時:約70分 KC-870 1本使用時:約100分発熱量(kW[kcal/h])KC-860使用時:3.5(3000) KC-870使用時:2.8(2400)ガス消費量(g/h)KC-860使用時:253 KC-870使用時:203火口径(Φmm)20
炙りマスター プチ 新富士バーナー炙りマスター プチ新富士バーナー
6,598税込7,258
1個
8日以内出荷
安全・手軽に使える充てん式トーチ。本格的な炙り料理からスイーツまで幅広く使えます。
仕様ガス充てん量:約7g、ガス消費量:0.7(g/分)質量(g)202外形寸法(mm)100×70×H162点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)800~1300発熱量(kW[kcal/h])0.58(500)火口径(Φmm)20
ガウジングトーチ ダイヘンガウジングトーチダイヘン
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
ダイヘン製ガウジングトーチです。
電流(A)700適合電極径(Φmm)使用カーボン:4~11空気圧縮(MPa)0.49~0.69
トーチ・アン REX(レッキス工業)トーチ・アンREX(レッキス工業)
9,698税込10,668
1組
欠品中
コンパクトでワンタッチ、自動一発着火です。 逆さ使用もOKです。 火力調整、エア量調整が可能です。 バーナの取り付け、取り外しが簡単です。 正立時の安定性がよく、安全です。
形式ABT-12火炎温度(℃)1500
配水用PE管融着工具 マルチアダプタ REX(レッキス工業)配水用PE管融着工具 マルチアダプタREX(レッキス工業)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
接触が悪くなったアダプタの交換用、1個からの交換が可能です。
適合本体3140C8(JWEF300)、3140C9(JWEF100)質量(g)40
1300℃バーナー(カセットガス式/ロングノズル) エスコ1300℃バーナー(カセットガス式/ロングノズル)エスコ
4,290税込4,719
1個
当日出荷
火炎温度(℃)1300連続使用時間約80分仕様電子着火方式付属品250gカセットガス1本寸法(mm)60×150×740質量(g)410使用燃料カセットボンベ点火方式着火ボタン火炎の長さ(mm)260発熱量(kcal/h)4200
パワートーチ 新富士バーナーパワートーチ新富士バーナー
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
操作性に優れたトリガー式。点火、消火の操作はライターと同じように点火ボタンを押して離すだけ。火力調整機能をはじめ、空気調整機能、連続使用ロック機能、誤作動点火防止機能など多彩な機能を搭載。 自動車工場の生産ラインなどでも使われるハイエンドモデルです。
火炎温度(℃)最高:1400~1600、最低:1000付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本質量(g)140(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)外径(Φmm)(火口)20点火方式圧電点火発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.5(3000)、RZ-850使用時:2.8(2400)ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)253RoHS指令(10物質対応)対応燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間10分
パワートーチ 新富士バーナーパワートーチ新富士バーナー
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
極細火口(11mm)、軽量・タテ型タイプのパワートーチ。細工作業に適したスパイラル集中炎。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。
火炎温度(℃)最高:1800~2000、最低:800付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本質量(g)144(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×24×191(本体のみ)外径(Φmm)(火口)11点火方式圧電点火発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100)ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)236RoHS指令(10物質対応)対応燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間20分
パワートーチ 新富士バーナーパワートーチ新富士バーナー
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パワートーチ 新富士バーナーパワートーチ新富士バーナー
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロードマーキングお試しセット 新富士バーナーロードマーキングお試しセット新富士バーナー(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
駐車スペース2台分の『ビギナー』セット。
火炎温度(℃)2000セット内容パワートーチ(RZ-831)1台/専用容器(ボンベ)(RZ860)1本付、ライン白(RM-307)(幅70mm×長さ5m)3個、プライマースプレータイプ(RM-501)(420ml)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)27×90×210(パワートーチ)適合ボンベ(ねじ込み式)RZ-850、RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応燃焼時間(時間)約1(フルタイム逆さ使用可能)火口径(Φmm)19
ポリカンナ替刃 REX(レッキス工業)ポリカンナ替刃REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
交換が容易です。
用途ポリカンナ用の替刃トラスコ品番760-4891質量(kg)0.2寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)44×44×10
PE管カッタ RB100-2 REX(レッキス工業)PE管カッタ RB100-2REX(レッキス工業)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ベアリング搭載で軽く切断できます。
用途PE管の切断にトラスコ品番760-4904質量(kg)0.1サイズ50~100適合管JW、PWA規格
100ソケットクランプ(JW) REX(レッキス工業)100ソケットクランプ(JW)REX(レッキス工業)
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
JW規格のソケット継手用クランプです。
トラスコ品番760-5021質量(kg)3.1サイズ100適合管JW規格
フレキシブル自動着火ターボトーチ イチネンTASCOフレキシブル自動着火ターボトーチイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ワンタッチ着火式。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。 スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。 空気量の調整により、800~2,100℃まで変化します。
燃焼時間(分)100全長(mm)230能力(ロウ付)5/8″ まで(常温)最小曲げ半径(mm)(フレキ部)R=60火炎温度(℃)2100火炎形状スクリュー炎
自動着火ターボトーチ イチネンTASCO自動着火ターボトーチイチネンTASCO
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
ワンタッチ着火式。 逆さ使用可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用ください) メカニズムを覆うカバーはアルミダイキャスト製で軽量・タフです。 火口交換可能。 誤動作防止スイッチ、連続放炎スイッチ付。 交換用火口・・・すべて取付可能
燃焼時間(分)約100能力(ロウ付)5/8″まで(軟ロウ7/8″ )火炎温度(℃)1700(中太炎)
マッププロボンベスタンド イチネンTASCOマッププロボンベスタンドイチネンTASCO
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
マッププロ用オプション。 TA379MP-4~7のホース付タイプのボンベの安定はもちろん、TA379MP-2~3のボンベ一体型でも作業の休止時のボンベホルダーとしても便利です。
190g ガスボンベ(12本) エスコ190g ガスボンベ(12本)エスコ
8,080税込8,888
1個
翌日出荷
交換用ボンベです。 逆さ使用可能です。
成分プロパン(35%)・ブタン(65%)混合液体エスコ品番EA303S-1A主な適合トーチEA303EB容器寸法(Φ×mm)65×200
電子着火式サバイバルバーナー コンテック電子着火式サバイバルバーナーコンテック(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
炎温度1200度!!アウトドアに役立つ4つ(はさみ・やすり・栓抜き・小型ナイフ)の便利ツール付き。 本格コンパクトバーナーに、便利ツールが付いてアウトドアに便利。 市販ガス(ガスライター専用ガス)充填式。
火炎温度(℃)1200寸法(mm)W20XD87XH40材質(本体)亜鉛合金質量(g)82
ガウジングトーチ イビデンケミカルガウジングトーチイビデンケミカル
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
イビデンガウジングトーチは、厳選した材質、高い精度によってご高評いただいております。安全性、作業性を充分考慮し、生産性向上にお応えできるトーチです。本体と電らん部分が回転し、軽い操作で作業できるよう設計されています。 トーチはエアーバルブとカーボンをつかむヘッドを備え、ヘッドに設けられた小孔からカーボンに沿ってエアーを噴出する構造となっています。
コード長さ(m)2使用電流(A)アーク/最大700仕様使用カーボン電極棒種類/Φ4~Φ11mm使用空気圧力(MPa)0.5~0.7空気流量(m3/min)0.6~0.8
ガストーチ E-ValueガストーチE-Value(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
火炎形状集中炎火炎温度(℃)1500外形寸法(mm)長さ127×幅36×高さ33.7×ボンベ取付部Φ24本体質量(g)バーナー/95(トーチ本体)適合カートリッジコードSK11ガストーチ170用カートリッジボンベ、SK11カートリッジボンベPRO 220g、HG-200-3P点火方式圧電着火方式燃焼時間(分)120/缶(NET200gを使用)
TAS MAPPトーチ(シングル自動着火) イチネンTASCOTAS MAPPトーチ(シングル自動着火)イチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
専用グリップ付ホース付ガスボンベは付属しておりません
TAS MAPPトーチ(トリプル) イチネンTASCOTAS MAPPトーチ(トリプル)イチネンTASCO
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
専用グリップ付ホース付ガスボンベは付属しておりません
TAS MAPPトーチ(切替式ダブル、自動着火) イチネンTASCOTAS MAPPトーチ(切替式ダブル、自動着火)イチネンTASCO
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
専用グリップ付ホース付ガスボンベは付属しておりません
パワーターボ(アース)(ボンベ付き) TOHO(トーホー)パワーターボ(アース)(ボンベ付き)TOHO(トーホー)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ボタンを押した時だけ点火する、安心 安全設計。 点火と消火がボタン1つで実現可能 指1本でワンタッチ操作可能 ボタンを押した時だけ点火する、安心 安全設計 小型、軽量設計のため、持ち運び、取り扱いが便利 カートリッジは専用のトーチメイト190ガスを使用することで、360度フリー、逆さ使用可能
幅(mm)120高さ(mm)250奥行(mm)70本体質量(g)152
TB520CT用スクレーパー替刃 イチネンTASCOTB520CT用スクレーパー替刃イチネンTASCO
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
用途銅管用内面取用適合機種TB520CT適合銅管径1/4"~3/4"
エスパーRe: プリンス(フカシロ)エスパーRe:プリンス(フカシロ)
6,798税込7,478
1本
4日以内出荷
コンセプトは「チョイ使い」!火力をもった軽量・コンパクトな充填式バーナー!簡単に持ち運べて、高所作業や地下ピットなど狭所での作業だけでなく、家庭で簡単に炙り料理にもお使いいただけます。
その他【充填ガス】23g(プリンス指定ボンベ使用)付属品スタンド・保護キャップ質量(g)232(スタンド・保護キャップは除く)外形寸法(mm)149×126×51使用ガスプレミアムRe:ボンベ(G-130でも使用可能、但し火力は落ちます)火炎温度(℃)800~1,700(空気調整使用により)燃焼時間(分)約10(使用環境により変わります)着火方式圧電着火方式

バーナー』には他にこんなカテゴリがあります

ガストーチ・トーチバーナー