絞り込み
火炎形状

幅広フラット炎(4)

集中炎(6)

集中炎(極細)(2)
火炎温度(℃)
- 1500
- 1100(1)
- 1200(2)
- 1300(24)
- 1400(5)
- 1450(1)
- 1550(1)
- 1600(8)
- 1700(13)
- 1800(3)
- 1900(3)
- 2000(13)
- 2100(16)
- 2200(3)
燃焼時間(分)
- 55(2)
- 60(1)
- 70(2)
- 80(1)
- 120(2)
- 130(4)
- 150(2)
ブランド
- Sakae Fuji(栄製機)(4)
- REX(レッキス工業)(3)
- イチネンTASCO(3)
- E-Value(2)
- プリンス(フカシロ)(2)
- SK11(1)
「火炎形状」から絞り込む

幅広フラット炎(4)

集中炎(6)

集中炎(極細)(2)

スパークエース
Sakae Fuji(栄製機)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷安心の日本製 生ガスが出ない安全構造 360°炎が安定 頑丈なのに安価 4つの安があるトーチ本体質量(g)125(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×20×41機能点火装置付火炎温度(℃)1500火炎の長さ(mm)150-200熱量(kw)2.5(2200kcal/h)燃焼時間(分)70火炎形状集中炎適合ボンベR200、HP200火口径(Φmm)20.0
ガストーチ(ボンベなし)
E-Value(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷軽量コンパクトで持ち運びもラクラク。 ワンタッチ着火、逆さ使用OKです。 使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。用途アウトドアでの炭火着火や料理等に。外形寸法(mm)長さ127×幅36×高さ33.7×ボンベ取付部Φ24本体質量(g)バーナー/95(トーチ本体)適合カートリッジコードSK11ガストーチ170用カートリッジボンベ、SK11カートリッジボンベPRO 220g点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)1500燃焼時間(分)120/缶(NET200gを使用)火炎形状集中炎
ガストーチGT-X (火口交換可能)
プリンス(フカシロ)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチを装備しています。先端ノズル(別売)を交換することで、様々な炎が使用できる脱着方式を採用しました。トリガーレバーを握るだけでガスの噴射着火を同時に行うことができるワンアクション電子着火方式を採用しました。(ガスの元栓を開けておくことが条件です)用途電気工事、塩ビ管加工、管材のはんだ、ロウ付け。付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス)仕様空気調整機構付適合7/8インチ管(22.2mm)対応(GT-X TYPE H)外形寸法(mm)高さ90×幅167×奥行34.5点火方式圧電着火方式火口径(mm)Φ22.2ロックナットΦ32mm着火方式圧電着火方式
トーチ・アン
REX(レッキス工業)¥8,898税込¥9,7881組翌日出荷コンパクトでワンタッチ、自動一発着火です。 逆さ使用もOKです。 火力調整、エア量調整が可能です。 バーナの取り付け、取り外しが簡単です。 正立時の安定性がよく、安全です。形式ABT-12火炎温度(℃)1500
火口(ワイド炎)
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷塩ビ管のあぶり、塗装はがしに。 TA379GWに標準付属している火口です。幅(mm)(火口)42.2火炎温度(℃)800~1500(炎変自在)燃焼時間(分)約130火炎形状ワイド炎
自動着火ワイドトーチ
イチネンTASCO¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷幅広いワイド炎、火口幅42mm広範囲の作業に最適。 交換用火口:すべて取付可能用途塩ビ管のあぶり、塗装はがし、サビ落としなど火炎温度(℃)800~1500(炎変自在)火口径(mm)42.2燃焼時間(分)130火炎形状幅広いワイド炎
トーチ・アン (寒冷地対応タイプ)
REX(レッキス工業)¥9,798税込¥10,7781本当日出荷寒冷地対応タイプです。逆さ使用もOKです。用途各種配管作業、各種板金作業、小物焼き入れ、焼き戻し、凍結の解氷、教材用、日曜大工、食品の焼き目付け。点火方式電子着火式