絞り込み
火炎形状
火炎形状
集中炎(5)
火炎温度(℃)
  • 1600
  • 1100(1)
  • 1200(2)
  • 1300(24)
  • 1400(5)
  • 1450(1)
  • 1500(15)
  • 1550(1)
  • 1700(13)
  • 1800(3)
  • 1900(3)
  • 2000(13)
  • 2100(16)
  • 2200(3)
燃焼時間(分)
  • 55(1)
  • 70(3)
  • 80(2)
ブランド
  • 新富士バーナー(5)
  • REX(レッキス工業)(2)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「火炎形状」から絞り込む
集中炎
集中炎(5)
  • 業務用パワートーチ 新富士バーナー

    業務用パワートーチ

    新富士バーナー(14件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
    用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付付属品ボンベ(RZ-860)×1本トラスコ品番355-8754質量(g)210(本体のみ)最高温度(℃)1600外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1400~1600火口径(mm)22燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。火炎形状集中炎発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用パワートーチ 新富士バーナー

    業務用パワートーチ

    新富士バーナー(15件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1台
    当日出荷
    強火力集中炎モデルです。フルタイム逆さ使用可能です。最後までパワーを持続します。
    用途各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。凍結解氷作業。トラスコ品番376-9372質量(g)210点火方式電子着火式火炎温度(℃)1600発熱量(kcal/h)2800燃焼時間(分)80火炎形状強力集中炎RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワートーチ(トーチのみ) 新富士バーナー

    パワートーチ(トーチのみ)

    新富士バーナー(6件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。
    用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。トラスコ品番376-9411質量(g)140(本体のみ)最高温度(℃)1600℃外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)最高/1400~1600、最低/1000火口径(mm)Φ20燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。火炎形状強力集中炎/ソフト炎発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものですガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワートーチ(業務用パワーガスRZ-860 1本付) 新富士バーナー

    パワートーチ(業務用パワーガスRZ-860 1本付)

    新富士バーナー(12件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。
    用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。付属品業務用パワーガスRZ-860 1本付トラスコ品番355-8762質量(g)140(本体のみ)最高温度(℃)1600外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1000~1600火口径(mm)Φ20燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。火炎形状集中炎~ソフト炎発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーチ・アン・HI REX(レッキス工業)

    トーチ・アン・HI

    REX(レッキス工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1組
    当日出荷
    コンパクトでワンタッチ、自動一発着火です。 逆さ使用もOKです。 火力調整、エア量調整が可能です。 バーナの取り付け、取り外しが簡単です。 火口パイプが長いので狭い所にも使えます。
    形式ABT-22火炎温度(℃)1600
  • パワートーチ 新富士バーナー

    パワートーチ

    新富士バーナー
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    操作性に優れたトリガー式。点火、消火の操作はライターと同じように点火ボタンを押して離すだけ。火力調整機能をはじめ、空気調整機能、連続使用ロック機能、誤作動点火防止機能など多彩な機能を搭載。 自動車工場の生産ラインなどでも使われるハイエンドモデルです。
    付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本質量(g)140(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)外径(Φmm)(火口)20点火方式圧電点火火炎温度(℃)最高:1400~1600、最低:1000発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.5(3000)、RZ-850使用時:2.8(2400)ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)253RoHS指令(10物質対応)対応燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間10分
  • 1600℃ 自動着火パワートーチ(トリガー式) エスコ

    1600℃ 自動着火パワートーチ(トリガー式)

    エスコ
    ¥5,140税込¥5,654
    1個
    翌日出荷
    操作性に優れたヨコ型トリガー方式。 ピンポイントで有効な加熱が可能な1600℃の強力集中炎。 半田付けなどに大変有効です。逆さ使用可能です。 その手軽な操作性の為、各種ロウ付け作業の他、自動車工場の生産ライン等でも使われています。
    仕様自動着火式成分液化ブタン、液化プロパンエスコ品番EA303FA-1質量(g)550使用ガスEA303FA-10火炎温度(℃)1000~1600燃焼時間(分)約70火炎形状強力集中炎ガス容量(g)220ガス消費量(g/h)約253火口径(Φmm)20
  • トーチ・アン (寒冷地対応タイプ) REX(レッキス工業)

    トーチ・アン (寒冷地対応タイプ)

    REX(レッキス工業)
    ¥7,898税込¥8,688
    1本
    当日出荷
    寒冷地対応タイプです。逆さ使用もOKです。
    用途各種配管作業、各種板金作業、小物焼き入れ、焼き戻し、凍結の解氷、教材用、日曜大工、食品の焼き目付け。点火方式電子着火式

『バーナー』には他にこんなカテゴリがあります

ガストーチ・トーチバーナー