絞り込み
ブランド
  • ヤマト産業
  • オリック(6)
  • エスコ(1)
  • 新富士バーナー(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • EBM(江部松商事)(1)
  • ケニス(1)
  • SOTO(1)
  • ライテック(1)
  • FIT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LGC簡易供給ユニット フィンボーイ 10m3タイプ ヤマト産業LGC簡易供給ユニット フィンボーイ 10m3タイプヤマト産業
449,800税込494,780
1台
4日以内出荷
・簡易供給装置のため移動しやすく便利です。・LGC(可搬式超低温容器)のプロテクター部にフィンボーイをかければガス供給ユニットとして使用できます。・フレキシブルホース、気化器、圧力調整器、ヘッダー、取出口バルブが一つのユニットになっています。・熱交換効率を向上させ、大流量を実現しました。又、ボディは、アルミを使用し軽量化しました。
用途・アルゴンガス、炭酸ガスのシールドガス用、バックシールドガス供給用、溶断酸素ガス用、窒素ガス供給用形状(出口)3/4-16UNF質量(kg)13材質(本体)アルミ使用圧力(MPa)(1次側)~1.2MPa、(2次側)0.1~0.99MPa(1.6MPa計)標準流量(m3/h)10(連続1時間使用の場合)
警報BOX ヤマト産業警報BOXヤマト産業
70,980税込78,078
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
・本体をコンパクトにまとめました。YA-OPN型(簡易型)は専用ボックスでさらにコンパクトに仕上げております。・接点付圧力計や圧力スイッチ(別途購入品)などを警報ボックスに接続することで、圧力や温度などの上昇・低下の信号を受け、表示灯及びブザーで警報を知らせます。・接点付圧力計への供給電圧は24Vに落とし、接点の保護及び接点の寿命を延ばしております。

ガス トーチ/バーナー』には他にこんなカテゴリがあります

ガス トーチ/バーナー関連商品