絞り込み
すみ肉脚長(mm)
- 25(3)
アンダーカット深度(mm)
- 25(4)
すみ肉のど厚(mm)
- 15
- 10(2)
- 11(1)
- 20(2)
- 30(2)
- 50(1)
余盛高さ(mm)
- 25(4)
開先角度(°)
- 0~60(2)
- 0~70(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- SK(新潟精機)(3)
モノタロウ・SK(新潟精機)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

溶接ゲージ WGU-7M
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から15日以内出荷あらゆる溶接時の測定に対応 一般の溶接・建設・造船・橋梁など鉄骨・組立での溶接作業にとても便利です。 同一平面上で目盛の読み取りができ、非常に読みやすい構造です。用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定材質ステンレス開先角度(°)0~60(最小読取値:5)本体直尺目盛(mm)50・60余盛高さ(mm)25すみ肉脚長(mm)25すみ肉のど厚(mm)15アンダーカット深度(mm)25ルート間隔(mm)2~5長さ寸法の測定精度(mm)±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)角度測定精度(°)±2
溶接ゲージ アンダーカット測定機能付
(4件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷溶接作業のスピードアップや品質管理に役立ちます。同一平面上で目盛の読み取りができますので大変便利です。用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定材質ステンレス開先角度(°)0~60(最小読取値:5)本体直尺目盛(mm)50・60余盛高さ(mm)25すみ肉のど厚(mm)15アンダーカット深度(mm)25ルート間隔(mm)2~5長さ寸法の測定精度(mm)±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)角度測定精度(°)±2販売区分業務用
溶接ゲージ WGU-9M
SK(新潟精機)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から15日以内出荷板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス 国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。 ベベル角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能 アンダーカット測定機能は、測定子の先端を研磨し鋭利化したことにより、従来品よりも正確な測定ができます。用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定
溶接ゲージ WGU-8M
SK(新潟精機)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から15日以内出荷板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス 国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。 ベベル角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定RoHS指令(10物質対応)対応