絞り込み
すみ肉のど厚(mm)
- 15
- 10(2)
- 11(1)
- 20(2)
- 30(2)
- 50(1)
すみ肉脚長(mm)
- 25(3)
アンダーカット深度(mm)
- 25(4)
開先角度(°)
- 0~60(2)
- 0~70(2)
余盛高さ(mm)
- 25(4)
ブランド
- モノタロウ(1)
- SK(新潟精機)(3)
モノタロウ・SK(新潟精機)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
溶接ゲージとは溶接をする際に寸法を測ったりするなどで使われる溶接用品です。一般的な溶接だけでなく、建設や造船などさまざまな場所で行われる溶接の測定で使われています。計測する項目も長さだけでなく、ベベル角などの角度測定や隙間の測定などもこのゲージで行われます。アンダーカットの深さも測ることが出来るので、細かな溶接の計測をすることが出来ます。耐久度や軽さなどを追及するためにステンレスで作られているものが多く、溶接に必要な用品の1つです。
商品豆知識
「すみ肉のど厚(mm)」から絞り込む
10(2)
11(1)
15
20(2)
30(2)
50(1)

溶接ゲージ WGU-7M
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から15日以内出荷あらゆる溶接時の測定に対応 一般の溶接・建設・造船・橋梁など鉄骨・組立での溶接作業にとても便利です。 同一平面上で目盛の読み取りができ、非常に読みやすい構造です。用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定材質ステンレス開先角度(°)0~60(最小読取値:5)本体直尺目盛(mm)50・60余盛高さ(mm)25すみ肉脚長(mm)25すみ肉のど厚(mm)15アンダーカット深度(mm)25ルート間隔(mm)2~5長さ寸法の測定精度(mm)±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)角度測定精度(°)±2
溶接ゲージ アンダーカット測定機能付
(4件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷溶接作業のスピードアップや品質管理に役立ちます。同一平面上で目盛の読み取りができますので大変便利です。用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定材質ステンレス開先角度(°)0~60(最小読取値:5)本体直尺目盛(mm)50・60余盛高さ(mm)25すみ肉のど厚(mm)15アンダーカット深度(mm)25ルート間隔(mm)2~5長さ寸法の測定精度(mm)±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)角度測定精度(°)±2販売区分業務用
溶接ゲージ WGU-9M
SK(新潟精機)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から15日以内出荷板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス 国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。 ベベル角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能 アンダーカット測定機能は、測定子の先端を研磨し鋭利化したことにより、従来品よりも正確な測定ができます。用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定
溶接ゲージ WGU-8M
SK(新潟精機)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から15日以内出荷板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス 国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。 ベベル角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定RoHS指令(10物質対応)対応