絞り込み
すみ肉脚長(mm)
  • 25(3)
アンダーカット深度(mm)
  • 25(4)
すみ肉のど厚(mm)
  • 15(4)
余盛高さ(mm)
  • 25
  • 8(1)
  • 10(3)
開先角度(°)
  • 0~60(2)
  • 0~70(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SK(新潟精機)(3)
モノタロウ・SK(新潟精機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接ゲージ WGU-7M SK(新潟精機)溶接ゲージ WGU-7MSK(新潟精機)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から15日以内出荷
あらゆる溶接時の測定に対応 一般の溶接・建設・造船・橋梁など鉄骨・組立での溶接作業にとても便利です。 同一平面上で目盛の読み取りができ、非常に読みやすい構造です。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定材質ステンレス開先角度(°)0~60(最小読取値:5)本体直尺目盛(mm)50・60余盛高さ(mm)25すみ肉脚長(mm)25すみ肉のど厚(mm)15アンダーカット深度(mm)25ルート間隔(mm)2~5長さ寸法の測定精度(mm)±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)角度測定精度(°)±2
溶接ゲージ アンダーカット測定機能付 モノタロウ溶接ゲージ アンダーカット測定機能付モノタロウ(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
溶接作業のスピードアップや品質管理に役立ちます。同一平面上で目盛の読み取りができますので大変便利です。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさや角度の測定材質ステンレス開先角度(°)0~60(最小読取値:5)本体直尺目盛(mm)50・60余盛高さ(mm)25すみ肉のど厚(mm)15アンダーカット深度(mm)25ルート間隔(mm)2~5長さ寸法の測定精度(mm)±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)角度測定精度(°)±2
溶接ゲージ WGU-9M SK(新潟精機)溶接ゲージ WGU-9MSK(新潟精機)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス 国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。 ベベル角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能 アンダーカット測定機能は、測定子の先端を研磨し鋭利化したことにより、従来品よりも正確な測定ができます。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定
溶接ゲージ WGU-8M SK(新潟精機)溶接ゲージ WGU-8MSK(新潟精機)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス 国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。 ベベル角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定RoHS指令(10物質対応)対応
溶接測定器