絞り込み
すみ肉脚長(mm)
- 20(1)
アンダーカット深度(mm)
- -
- 2(1)
- 4(1)
- 10(1)
- 25(4)
すみ肉のど厚(mm)
- 10(1)
余盛高さ(mm)
- 10(1)
ブランド
- SK(新潟精機)(1)

溶接ゲージ
SK(新潟精機)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から15日以内出荷指かけ付で手袋をしたまま快適に操作が可能です。溶接作業のスピ-ドアップと品質管理等の合理化に最適です。堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)です。合格書付です。用途溶接の余盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定に仕様●のど厚測定器差(mm):±0.4●角度測定器差(°):±0.7●長さ寸法測定精度(mm):±0.4●開先(ベベル)角度(°):0-60(最小読取5)●隙間測定器差(mm):±0.4付属品ビニールケース材質●本体:ステンレス径(Φmm)丸棒:10本体寸法(mm)W70.5×H46.8本体質量(g)80本体直尺目盛(mm)40余盛高さ(mm)10すみ肉脚長(mm)20すみ肉のど厚(mm)10アンダーカット深度(mm)-ルート間隔(mm)0.5-3ビード幅(mm)-