絞り込み
ブランド
  • メイコー
  • スポットロン(5)
  • マークテック(4)
  • 日本電磁測器(4)
  • 栄進化学(3)
  • アサダ(1)
  • EISHIN(1)
  • NDK(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光発色定規 マグネット蛍光スケール メイコー蛍光発色定規 マグネット蛍光スケールメイコー
6,998税込7,698
1セット(5本)
当日出荷
マグネット式蛍光発色スケール。被検査品を暗所で寸法測定、写真撮影が可能。
用途磁性材部位へ貼り付け使用
蛍光磁粉スプレーNo.2025 メイコー蛍光磁粉スプレーNo.2025メイコー
10,980税込12,078
1箱(450mL×6本)
当日出荷
高輝度磁粉を採用。常に均一噴霧が可能です。 有機溶剤中毒予防規則非該当品。
用途蛍光磁粉探傷用スプレー使用ガスLPG
LEDブラックライト メイコーLEDブラックライトメイコー
159,800税込175,780
1セット
13日以内出荷
LEDの採用により安定器不要、瞬時点灯、高紫外線強度、長寿命、低消費電力を実現。
用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等仕様【紫外線強度】3000 w/cm2以上(距離 381mm・出荷時ピーク値)セット内容本体・収納アルミケース・3 芯→2 芯変換プラグ寸法(mm)【灯具】Φ95×L125×H260電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)8ケーブル長(m)4.75(3芯・2芯変換プラグ付属)本体質量(g)680ピーク波長(nm)365ランプ寿命10000時間(保証期間ではございません)
LEDブラックライト メイコーLEDブラックライトメイコー
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
スティック型LEDブラックライト。瞬時点灯可能。極間式磁粉探傷器への装着が可能です。
用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等仕様【定格初期紫外線強度】L=50mm→3000μW/cm2以上(製品出荷時のピーク値)セット内容UV-14L 本体×1式・ハンドマグナ装着用ライトホルダー×1式・紫外線強度確認用マグネット蛍光スケール×1本外形寸法(mm)Φ34×200電源(V)AC100ケーブル長(m)2.9本体質量(g)140ピーク波長(nm)375ランプ寿命1000時間(保証期間ではございません)
LEDブラックライト メイコーLEDブラックライトメイコー
429,800税込472,780
1セット
48日以内出荷
LEDの採用により安定器不要、瞬時点灯、高紫外線強度、長寿命、低消費電力を実現。 均一または集中配光へ変更可能な調整機構を装備。
用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等仕様【紫外線強度】5000μw/cm2以上(距離600mm・出荷時ピーク値)セット内容本体・3P→2P変換プラグ・排気フード寸法(mm)【灯具】A260×B310×C135(D220)電源(V)AC100~200±10%(50/60Hz)消費電力(W)70ケーブル長(m)3P・4.75本体質量(kg)5(ケーブル含む)ピーク波長(nm)365ランプ寿命10000時間(保証期間ではございません)
UV-5000HP用保護フィルター(P/N 5-03) メイコーUV-5000HP用保護フィルター(P/N 5-03)メイコー
8,498税込9,348
1枚
17日以内出荷
用途定置型LEDブラックライトUV-5000HP用保護フィルター
UV-5000HP用UV-LED ASSY(P/N 5-01) メイコーUV-5000HP用UV-LED ASSY(P/N 5-01)メイコー
65,980税込72,578
1個
33日以内出荷
用途定置型LEDブラックライトUV-5000HP用LEDランプ
UV-5000HP専用エアフィルター(P/N 5-02) メイコーUV-5000HP専用エアフィルター(P/N 5-02)メイコー
4,698税込5,168
1セット(5枚)
17日以内出荷
用途定置型LEDブラックライトUV-5000HP専用エアフィルター
UV-3000HP用白色LEDスポットランプ(P/N 3-03) メイコーUV-3000HP用白色LEDスポットランプ(P/N 3-03)メイコー
2,798税込3,078
1個
17日以内出荷
用途携帯型LEDブラックライトUV-3000HP用白色LEDスポットランプ
UV-3000HP用HIGH POWER UV-LEDランプ(P/N 3-01) メイコーUV-3000HP用HIGH POWER UV-LEDランプ(P/N 3-01)メイコー
65,980税込72,578
1個
34日以内出荷
用途携帯型LEDブラックライトUV-3000HP用LEDランプ

溶接測定器』には他にこんなカテゴリがあります

溶接測定器その他