17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銀ロウ用フラックス BBKテクノロジーズ

    銀ロウ用フラックス

    BBKテクノロジーズ(26件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個(150g)
    当日出荷
    銀ロウは硬ロウを代表するロウで流動性、強さ、耐蝕性など優れた性質を有する為、多方面に用いられています。
    トラスコ品番494-8173
  • 銀ロウ用フラックス 新富士バーナー

    銀ロウ用フラックス

    新富士バーナー(15件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個(20g)
    当日出荷
    適合銀ロウ(RZ-100、RZ-107、RZ-108、RZ-150)リン銅ロウ(RZ-102)トラスコ品番376-9275タイプ液状RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェルフラックス サンハヤト

    ジェルフラックス

    サンハヤト
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    ジェル状タイプで、スポット吐出可能なシリンジ容器を採用しており、小さい部品や表面実装基板、垂直面に取り付けられた基板のリワークなどにも向いています。無洗浄タイプで、はんだ付け後の洗浄処理が不要です。ハロゲンフリータイプで有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
    仕様ジェルフラックストラスコ品番413-7771
  • フラックス TRUSCO

    フラックス

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個(20g)
    当日出荷
    乾燥して固まったり、吸湿しない水溶性タイプです。そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
    用途ロウ付け作業に質量(g)20
  • アルミ硬ロウ用フラックス 新富士バーナー

    アルミ硬ロウ用フラックス

    新富士バーナー(15件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個(20g)
    当日出荷
    適合アルミ硬ロウ(RZ-101)粉末アルミロウ(RZ-151)トラスコ品番376-9283タイプ液状RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銀ろう用フラックス ローラックス タセト

    銀ろう用フラックス ローラックス

    タセト(2件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1缶
    当日出荷
    ローラックスは各種銀ろうはもちろん、その他一般の銀ろうのろう付け専用のフラックスで流動性、耐酸化性に優れております。 640℃~690℃において溶融し、ろう付面の酸化物を取り除く清浄作用を有します。 銀ろうの流動性が向上します。
    臭気無味無臭性状白色ペースト
  • ロウ付け用フラックス アサダ

    ロウ付け用フラックス

    アサダ(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個(100g)
    当日出荷
    硬ロウ付作業時のぬれ促進に。
    タイプ低温タイプ活性温度(℃)600~850適合ロウ材銀ロウ、リン銅ロウ適合母材鉄、非鉄とその合金アズワン品番64-6751-97
  • ロウ材用フラックス 新富士バーナー

    ロウ材用フラックス

    新富士バーナー(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個(20g)
    当日出荷
    乾燥して固まったり、吸湿しない水溶液タイプです。そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銀ロウ用フラックス イチネンTASCO

    銀ロウ用フラックス

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個(150g)
    当日出荷
    仕様内容量…150g
  • 銀ろうフラックス goot(太洋電機産業)

    銀ろうフラックス

    goot(太洋電機産業)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番213-7168質量(g)35
  • ロウ付用フラックス イチネンTASCO

    ロウ付用フラックス

    イチネンTASCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個(150g)
    当日出荷
    冷媒配管ロウ付を含め、あらゆるロウ付に使用できます。 フラックスに含まれる塩素が配管内に残留すると冷凍機油が劣化しますので塩素の少ないフラックスをご使用下さい。
    タイプ低塩素
  • アルミ+銅 接合用フラックス 旭エンジニアリング

    アルミ+銅 接合用フラックス

    旭エンジニアリング
    ¥3,598税込¥3,958
    1本(30mL)
    当日出荷
    設備要らずの簡単溶接!。はんだ付けの約5倍の強度です。CAS450(鉄用)のフラックスです。金属表面の異物、汚れ、酸化膜を化学的に除去します。溶けだしたロッド(溶接棒)の表面張力を低下させ粘りを弱く本来丸くなろうとする働きを抑えてロッドの流れ(浸透、濡れ)を良くします。金属の酸化を抑制します。
    使用方法1.溶接対象部分をグラインダーなど使用し十分にサンディング処理し酸化膜を除去して下さい。2.ステンレスのワイヤーブラシを使用しサンディングで残った切り屑や油分、汚れを清掃して下さい。3.溶接部分に専用フラックス(ALCO)を十分に塗布して下さい。4.バーナー(はんだごて)で塗布したフラックスが沸騰するまで熱して下さい。5.溶接棒を溶接部分に走らせて下さい。6.作業終了後ステンレスワイヤーブラシを使用しお湯で十分に溶接部分を洗い流して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミろうフラックス goot(太洋電機産業)

    アルミろうフラックス

    goot(太洋電機産業)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番213-7142質量(g)35
  • EAZY WELD アルミ用フラックス AF 旭エンジニアリング

    EAZY WELD アルミ用フラックス AF

    旭エンジニアリング
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    5日以内出荷
    金属表面の異物、汚れ、酸化膜を化学的に除去します。 金属の酸化を抑制します。 充分清掃した後にフラックスを塗布してください。
    トラスコ品番118-9906材質/仕上塩化リチュウム、水、永晶石、塩化ナトリウム色白色容量(mL)20質量(g)25適合母材アルミ用フラックス AFアズワン品番64-8331-01
  • 無洗浄フラックス サンハヤト

    無洗浄フラックス

    サンハヤト
    ¥4,898税込¥5,388
    1缶
    翌々日出荷
    ハンダ付け後の洗浄処理がいらないので、作業の合理化が計れます。ハンダの伸びがよくハンダ作業が快適です。エッチング後のプリント基板銅箔面の錆止め剤としても使用できます。
    用途ハンダ作業時の作業効率のUPに。補修部分のハンダ付け性の改良に。自作基板のハンダ作業までの銅箔面保護にトラスコ品番816-3067全長(mm)190容量(mL)120容量1.25リットルタイプ77,無洗浄タイプフラックス主成分ロジン
  • フラックス塗付用ペン”ボンペン”(ブラシタイプ) 交換穂先 BONKOTE

    フラックス塗付用ペン”ボンペン”(ブラシタイプ) 交換穂先

    BONKOTE
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。微細な塗布作業が可能なペンタイプです。詰め替えができて経済的です。
    用途はんだ付け前の母材への塗布。アルコールなどの溶剤により基板の洗浄。修正時の対象物への塗布により酸化被膜の除去と濡れ性の向上。トラスコ品番342-7471材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)71タイプフェルト・細RoHS指令(10物質対応)対応穂先(mm)Φ4.0×9.5
  • 補修専用高銀含有フラックス被覆付銀ろうマグナ 66F マグナアロイアンドリサーチ

    補修専用高銀含有フラックス被覆付銀ろうマグナ 66F

    マグナアロイアンドリサーチ
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1パック(2本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    異なった膨張率を持った異種金属との接合に最適な補修専用高銀含有フラックス被覆付銀ローです。現在では最も溶融温度の低い銀ローです。
    用途あらゆる金属、鋼、工具鋼、銅、真鍮、ステンレス、等に特に620℃でながれる為異種金属との接合に最適、フラックス被覆付タイプですのでフラックスを加える作業がらくになります。適合異種金属の接合、鋼鉄、銅合金、ステン、ニッケル合金、工具鋼、超鋼、鋳物等硬度110B棒長(mm)457棒径(Φmm)1.6溶接方法ガス溶接溶融温度(℃)604-626材質規格Cu,Ag

『ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒』には他にこんなカテゴリがあります

フラックス