絞り込み
ブランド
  • 旭エンジニアリング
  • 新富士バーナー(3)
  • goot(太洋電機産業)(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • アサダ(1)
  • サンハヤト(1)
  • タセト(1)
  • TRUSCO(1)
  • BBKテクノロジーズ(1)
  • マグナアロイアンドリサーチ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ+銅 接合用フラックス 旭エンジニアリングアルミ+銅 接合用フラックス旭エンジニアリング
3,598税込3,958
1本(30mL)
当日出荷
設備要らずの簡単溶接!はんだ付けの約5倍の強度です。CAS450(鉄用)のフラックスです。金属表面の異物、汚れ、酸化膜を化学的に除去します。溶けだしたロッド(溶接棒)の表面張力を低下させ粘りを弱く本来丸くなろうとする働きを抑えてロッドの流れ(浸透、濡れ)を良くします。金属の酸化を抑制します。
使用方法1.溶接対象部分をグラインダーなど使用し十分にサンディング処理し酸化膜を除去して下さい。2.ステンレスのワイヤーブラシを使用しサンディングで残った切り屑や油分、汚れを清掃して下さい。3.溶接部分に専用フラックス(ALCO)を十分に塗布して下さい。4.バーナー(はんだごて)で塗布したフラックスが沸騰するまで熱して下さい。5.溶接棒を溶接部分に走らせて下さい。6.作業終了後ステンレスワイヤーブラシを使用しお湯で十分に溶接部分を洗い流して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.19MB)
EAZY WELD アルミ用フラックス AF 旭エンジニアリングEAZY WELD アルミ用フラックス AF旭エンジニアリング
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
金属表面の異物、汚れ、酸化膜を化学的に除去します。 金属の酸化を抑制します。 充分清掃した後にフラックスを塗布してください。
トラスコ品番118-9906材質/仕上塩化リチュウム、水、永晶石、塩化ナトリウム白色容量(mL)20質量(g)25適合母材アルミ用フラックス AFアズワン品番64-8331-01

ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒』には他にこんなカテゴリがあります

フラックス