絞り込み
色
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(2)
- ドリテック(30)
- タニタ(19)
- A&D(エー・アンド・デイ)(17)
- 佐藤計量器製作所(15)
- LINKSY(13)
- エスコ(11)
- SONIC(ソニック)[文具](10)
- キングジム(9)
- パール金属(7)
- アイビル(5)
- オーム電機(4)
- TRUSCO(4)
- CRECER(クレセル)(3)
- ノア精密(3)
- ソニック(3)
- カスタム(2)
- セイコー(SEIKO)(2)
- マザーツール(2)
- 三商(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ドリテック・タニタ・A&D(エー・アンド・デイ)・佐藤計量器製作所・LINKSY・エスコ・SONIC(ソニック)[文具]・キングジム・パール金属・アイビル・オーム電機・TRUSCO・CRECER(クレセル)・ノア精密・ソニック・カスタム・セイコー(SEIKO)・マザーツール・三商・ブランドをもっと見る
「機能」から絞り込む

時っ感タイマー USB充電式
ソニック¥3,498税込¥3,8481個翌々日出荷時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていく+動作中は青く点灯し続けることで、時間の経過を視覚的に実感できます。上部のストップボタン/お知らせライトが、動作中/終了時をそれぞれの光でお知らせ。もっと「いま」を意識しやすくなりました。つまみを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作「ピピピッ♪」の電子音と赤い点滅で終了をお知らせ。ボタンを押すと止まるので「おわった」事も実感。(音のON/OFF可能)
ボイスタイマー
LINKSY¥5,898税込¥6,4881個9日以内出荷【機能および仕様】・音声、電子音でお知らせ。・音声、電子音、バイブレーションの切り替え機能(音声のみ、電子音のみ、音声 or 電子音&バイブレーションのいずれか選択)。・カウントダウン・カウントアップ機能。・リピートメモリー機能。・防滴構造。・置き掛け兼用(吊り下げ用フック穴、マグネット付き)本体質量(g)85.5使用電池単4乾電池×1本(別売り)寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)7×10×2.2音量(dB)音量中設定時70(無音/小/中/大 4段階設定)アラーム15
時っ感タイマー ペースメイク ラップ機能付 ブルー スタディタイマー
ソニック¥9,398税込¥10,3381箱(3個)5日以内出荷LAP機能でタイパ判定ができるタイマーです。トラスコ品番692-3415材質主要材質:本体:ABS寸法(mm)73×72×28
KITCHEN TIMER W/MAGNET(キッチンタイマーウィズマグネット)
ダルトン¥1,500税込¥1,6501個13日以内出荷精度を追求するだけならば、このアイテムは生まれなかったでしょう。デジタルとは競わない、アナログの良さを大いに味わって下さい。タイマーをセットする時のひと手間、ジリリリというタイマー音、スチールならではの心地良い重み。温かみあるタイマーは、人間味を感じます。用途キッチンタイマー材質本体/スチール、ダイヤルカバー/ポリカーボネート色グレーグリーン直径×高さ(mm)Φ70×30
ダイヤルタイマー
はくでん¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷電池を使用しないぜんまい(手巻き)式を採用。電源の確保が難しい場所でも使用できます。0~60分の範囲で時間設定が可能。作業時間や調理時間の目安管理に適しています。ダイヤルを回すだけで簡単に時間設定ができ、直感的に操作できます。設定時間になるとベル音でお知らせします。作業台や調理台に置いて使用できる据え置き型です。調理、実験、作業時間管理、学習、日常の時間管理などに使用できます。※ご使用の際は、ダイヤルを一度最大位置まで回してから、設定したい時間まで戻して設定してください。寸法(mm)Φ97×57質量(g)113電源不要方式ぜんまい式(手動巻き)最大設定時間60分設置方式据え置きアラームベル音
100分形防水タイマー
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷アラーム音のパターンが選べます(3種類A・B・C)。背面に強力なネオジウム磁石搭載。コーヒー等、賞味時間の管理に、麺の茹で時間の管理に、揚げ物の調理時間の管理に、消音可能なので病院での点滴の時間管理に付属品電池(モニタ用)、取扱説明書寸法(mm)68×16×H68質量(g)約60(電池含む)電源(個)CR2032形リチウム電池1防水性IPX7相当アラームブザー音:約30秒間、液晶バックライト:約30秒間点滅タイマー機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)/カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
タイマーボーイ
LINKSY¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷【機能】・1秒~99分59秒まで設定可能。・最大99分59秒までのカウントアップタイマー。・1秒から99分59秒までのカウントダウンタイマー。・オートパワーオフ機能(約10分間無操作だと表示が消え、ボタンを押すと再表示)仕様スタンド付/ストラップホール付(ストラップ別売)本体質量(g)47 (電池含まず)使用電池単4乾電池×1本(別売り)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7×7×2.2音量(dB)【タイマー】80アラーム60秒![光でいまやる!時っ感タイマー USB充電式 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59698951-250819-02.jpg)
光でいまやる!時っ感タイマー USB充電式
SONIC(ソニック)[文具]¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷「いま」を「光」で意識してもっと!やる気、集中力!。時間経過を色と光で実感!。つまみを回してタイマーセット、動作中は青く点灯します。電池のいらないUSB充電式。タイマー式学習法はやわかりガイドブック付寸法(mm)103×105×48色ホワイト主要材質ABSケーブル長(cm)専用USB:約30
デジタルタイマー大画面 10キータイプ
貝印¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷デジタルタイマーで見やすい大画面・時計機能付き。大きくて使いやすい10キータイプです。「置く」「貼り付ける(マグネット)」「掛ける」の3パターンで、用途にあわせて設置できます。材質本体/ABS樹脂・マグネット/ラバーマグネット寸法(直径Φ×高さH)(mm)78×78×26表示形式デジタル設定時間1秒~99分99秒設置方法「置く」「貼り付ける(マグネット)」「掛ける」
タイマー ショコラ
アイビル¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷大きい画面で時間も見やすいシンプルな3ボタンタイプ。ストラップが付いているので持ち運びに便利。寸法(mm)70×90×17質量(g)57電源単4形乾電池×1個機能大画面、リピート機能、カウントアップ、立てかけスタンド、壁掛け用フック、磁石
デジタルタイマースリムキューブ
アイビル¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷音と光でお知らせ。音量を「大」「小」「無」から選べます。オートパワーオフの省エネ設計。寸法(mm)84×42×15質量(g)35電源リチウムボタン電池CR2025×1個機能LEDランプ、音量切換、時計機能、オートパワーオフ、リピート機能、プレアラーム機能、カウントアップ、ひも通し穴、ネックストラップ付、磁石
デジタルタイマー
ナリカ¥2,200税込¥2,4201台4日以内出荷ユニバーサルデザイン。反転液晶・バックライト付き。アラーム鳴動時は2つの緑色LEDが交互に点滅。背面磁石・フックで壁面に取付が可能。型式DN-18電源単4乾電池2個(モニタ用付属)その他の機能カウントアップ、リピート機能最大設定時間99時間99分最小設定時間1秒RoHS指令(10物質対応)対応
LINKSY(リンクシー) まるで金庫のようなダイヤル式タイマー
LINKSY¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷色ブラック本体質量(g)約77(電池含まず)寸法(cm)約直径Φ9.5×厚3表示形式デジタル使用電池単4電池×2本(別売り)設定時間99分50秒音量(dB)タイマー:約80アラーム約最長59秒カウントダウン機能カウントアップ、カウントダウン、メモリー
抗菌タイマー
アスウィル¥849税込¥9341個4日以内出荷抗菌タイプだから菌の増殖を抑制してとっても清潔・機能はシンプルに大型液晶を採用・カウントdown、カウントUP、リピート機能あり・スタンド機能付きでマグネット内蔵だからスチール面への取付も可、ストラップ穴があり持ち運びにも対応用途菌の増殖を抑制する抗菌タイマー付属品取扱説明書材質本体/ABS、マグネット/フェライト磁石質量(g)約60(電池含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×20×64使用電源単4乾電池×1本(付属)表示形式デジタル設定時間セット:最大99分59秒設置方法スタンド、マグネット、ストラップ装着アラーム警鳴時間(秒)30動作温度範囲(℃)-10~60カウントダウン機能○カウントアップ機能○(最大99分59秒)リピート機能○
デジタルタイマー DN-14
ナリカ¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷すばやく時間設定ができる、10キータイプのタイマーです。電源CR2025電池1個(モニタ用付属)その他の機能時計表示形式デジタル設定時間99分99秒最小設定時間1秒防水性なしカウントダウン機能○カウントアップ機能○リピート機能○
抗菌タイマー「ポポラ」
ドリテック(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081台当日出荷SIAA抗菌仕様 大画面と太い文字で表示が見やすい 使いやすい3キータイプ カウントアップ機能、カウントダウン機能、リピート機能 スタンド、壁かけフック、磁石×2個付き材質ABS樹脂電源単4形乾電池表示方式液晶デジタル4桁機能フック穴/スタンド:あり、お知らせ方法:アラーム保証期間1年間最大設定時間99分59秒アラーム警鳴時間(秒)約60マグネットネオジウム磁石リピート機能あり計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
LINKSY(リンクシー) デジタル キッチンタイマー 仲良しタイマー
LINKSY¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷【機能】。簡単操作の3つボタン。1秒から99分59秒までのカウントダウンタイマー。最大99分59秒までのカウントアップタイマー。時計表示機能付き(12時間表示、24時間表示選択可)。前回のセット時間を表示するリピートメモリー機能付き。ボタンを押すと入力確認ができるクリック音機能付き。背面にマグネット・スタンド付き。色ホワイト質量(g)(約)64/電池含む使用電池単4形乾電池×1本(モニタ用電池付属)設置方法マグネット・スタンド付き寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)6.1×8.5×1.8音量(dB)タイマー:約75アラーム最長:約60秒
LINKSY(リンクシー) ハート型 キッチンタイマー ジョイフルタイマー
LINKSY¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷【機能】。簡単操作の5ボタンタイマー。離れても安心の大音量。濡れた手でも使える防滴構造。カウントダウン機能(10秒から99分50秒まで設定可能)。カウントアップ機能(最大99分59秒までの計測可能)。リピート機能。時計表示/12時間表示。ボタンを押すと入力確認が出来るクリック音機能付き。強力マグネット、吊り下げ用ストラップ穴付き。質量(g)(約)39/電池含む使用電池CR2032×1個(モニタ用電池付属)設置方法強力マグネット、吊り下げ用ストラップ穴付き寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)7.6×7.8×1.6防水性防滴音量(dB)タイマー:約85アラーム最長:約30秒
110x69x16.5mm多機能タイマー
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷仕様同時に4つの時間を測定できるタイマーです。材質ABS樹脂質量(g)約77g(電池含む)電源単4電池×1本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69(W)×16.5(D)×110(H)mm機能カウントダウン・アップ、 時計(12時間制/24時間制)、 アラーム機能、 スヌーズ機能(5分間隔)表示形式デジタル電池寿命約1年時計機能○カウントダウン機能○カウントアップ機能○マルチチャンネル機能○
デジタルタイマー
タニタ¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷マグネットでは付かない、ガラスにも付けられるタイマー。特殊な吸盤を使用し、凹凸がなく乾燥した平らでなめらかな面(ガラス、金属、タイルなど)に貼り付けることができます。用途ガラスに貼り付く薄型タイマー。付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池x1個)材質本体:ABS、レンズ:PMMA、吸盤:アクリル表示形式デジタル設置方法吸盤カウントダウン機能○
ガラスにつくタイマー TD410
タニタ¥2,098税込¥2,3081台5日以内出荷マグネットでは付かない、ガラスにも付けられるタイマー。 特殊な吸盤を使用し、凹凸がなく乾燥した平らでなめらかな面(ガラス、金属、タイルなど)に貼り付けることができます。 タニタのタイマーで最も薄い、8mmの厚さ(2015年11月現在)。付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質(本体)ABS、(レンズ)PMMA質量(g)42(電池含む)電源DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×8×78表示形式デジタル設定時間最大99分59秒/最小1秒設置方法吸盤電池寿命約1年(1日最大4回アラームをした場合)アラーム警鳴時間(秒)約30音色ブザー音(設定時の音あり)音量(dB)70以上カウントダウン機能○
ガラスにつくタイマー TD409
タニタ¥2,098税込¥2,3081台当日出荷マグネットでは付かない、ガラスにも付けられるタイマー。 特殊な吸盤を使用し、凹凸がなく乾燥した平らでなめらかな面(ガラス、金属、タイルなど)に貼り付けることができます。 本体厚さ9mmの超薄型設計。付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質(本体)ABS、(レンズ)PMMA寸法(mm)幅100×高さ70×奥行10測定範囲1秒~99分59秒材質(本体)ABS、PMMA質量(g)56(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個電源DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×9×70表示形式デジタル設定時間最大99分59秒/最小1秒保証期間1年最大設定時間99分59秒設置方法吸盤電池寿命約1年(1日最大4回アラームをした場合)アラーム警鳴時間(秒)約30寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅100×高さ70×奥行10音色ブザー音(設定時の音あり)音量(dB)70以上カウントダウン機能○













![光でいまやる!時っ感タイマー USB充電式 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59698951-250819-02.jpg)