絞り込み
防水・防滴機能
色
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・ドリテック・タニタ・A&D(エー・アンド・デイ)・佐藤計量器製作所・LINKSY・エスコ・SONIC(ソニック)[文具]・キングジム・パール金属・アイビル・オーム電機・TRUSCO・CRECER(クレセル)・ノア精密・ソニック・カスタム・セイコー(SEIKO)・マザーツール・三商・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: タイマー

192件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能」から絞り込む
  • ビジュアルバータイマー 大型 キングジム

    ビジュアルバータイマー 大型

    キングジム
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    目盛りで残り時間が一目で分かる大型タイマー
    セット内容VBT100本体 / 目盛り色分けシール /取扱説明書(保証書付)質量(g)約1,325(乾電池を含まず)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(AC0502)(別売)表示【液晶デジタル】タイマー桁数:5桁、目盛り個数:20個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約515×47×157動作環境温度0~45℃ 湿度30~80%(非結露)電池寿命約180日(1日10秒×1回アラーム作動時)※使用状況により異なります保存環境温度-10~55℃ 湿度5~80%(非結露)時計機能時計表示切り替え:24時間表示⇔AM / PM表示、時計精度:平均月差±30秒(常温中)作動時間(秒)【アラーム】(通常計測)約10、(リピート計測)計測切り替わり時 :約3、計測完了時:約10※消音切り替え可能色(本体)シロタイマー【通常計測】カウントダウン:最大計測時間199分50秒、カウントアップ:最大計測時間199分59秒、【リピート計測】(カウントダウン)最大計測時間199分50秒、(リピート数)作業時間:最大99回、休憩時間:最大98回RoHS指令(10物質対応)対応
  • 時っ感タイマー ペースメイク ラップ機能付 SONIC(ソニック)[文具]

    時っ感タイマー ペースメイク ラップ機能付

    SONIC(ソニック)[文具]
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷
    受験勉強に!LAP機能でタイパ判定、勉強ペースを見える化・分析。過去問のペース配分や一日の勉強バランスを整えて学習効率UP!。時間経過に合わせて円形のメモリが減っていくので時間を視覚的に実感できます。タイマーはダイヤル操作で感覚的に操作でき、最大120分まで設定可能。光ってお知らせ機能で静かな場所でも使用できます。時刻表示の時計モード付。
    寸法(mm)73×72×28主要材質本体:ABS
  • ザラージ リモコン付きダブルタイマークロック キングジム

    ザラージ リモコン付きダブルタイマークロック

    キングジム
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    リモコン操作で使いやすい。数字ボタンでラクラク設定!。離れた場所から使える。本体を高い位置に設置していても手元で操作可能!。ストラップホールつき。時計&カレンダー CLOCK &CALENDAR。電波時計。自動で電波を受信、ラクラク時刻合わせ!。アラーム機能。設定した時刻にアラームを鳴らすことが可能!。12時間(AM/PM)/24時間表示。カレンダー。月・日・曜日を表示。タイマー TIMER。カウントダウン。最大199分59秒まで設定可能。カウントアップ。最大199分59秒まで計測可能。ダブルタイマー。2段表示で2つの時間を同時にはかれる!
    仕様カレンダー表示セット内容DTC-002 本体、リモコン、取扱説明書(保証書付)色ライトグレー質量(g)約1,290(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(AC0502)(別売)精度【時計】標準電波の受信に成功した直後 表示精度±1秒、標準電波を受信していないとき 平均月差±30秒(常温中)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約394×260×30動作環境【温度】0~45℃【湿度】30~80%(非結露)電池寿命約1年(アラームまたはタイマーを1日4回使用した場合)※電池寿命は、使用環境・状況によって異なります。保存環境【温度】-10~55℃【湿度】5~80%(非結露)RoHS指令(10物質対応)対応
  • タフタイマー アイビル

    タフタイマー

    アイビル
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    汚れたらさっと洗える防水タイマー。呼動時間15秒の短めアラーム。
    仕様最大セット時間:99分50秒質量(g)44タイプ完全防水電源リチウム電池CR2032×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×14×90バッテリー容量(mAh)225
  • ノンコンタクトタイマー カスタム

    ノンコンタクトタイマー

    カスタム
    ¥1,398税込¥1,538
    1台
    当日出荷
    ボタンに触れずカウントダウンの開始、カウントダウンの一時停止、アラームの停止ができ、衛生的です。 誤動作を防止するため、操作ボタンを無効にするロック機能付きです。 3タイプの設置が可能です。(背面マグネット、スタンド、壁掛け)
    用途食品・厨房関係での時間管理学校、職場等での手洗い用実験などでの時間の測定工場ラインでの時間管理付属品取扱説明書(保証書付き)、単4形乾電池×3本トラスコ品番405-8141材質ABS樹脂幅(mm)103厚さ(mm)22色白高さ(mm)61奥行(mm)22電源(V)単4形乾電池×3本電源単4形乾電池×3本縦(mm)61横(mm)103最大計時99分59秒最小計時1秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 時計付電卓バイブタイマー ドリテック

    時計付電卓バイブタイマー

    ドリテック
    ¥1,388税込¥1,527
    1個
    当日出荷
    片手で計算できるスリムタイプ電卓 音を出したくない時にも使えるバイブ機能付 便利な時計機能付 誤作動防止のキーロック機能付
    仕様ネックストラップあり材質ABS樹脂、ナイロン電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)機能加減乗除計算、べき乗計算、四則定数計算、パーセント計算表示形式デジタル保証期間1年設定範囲最大:99時間99分99秒表示内容負符号、エラー時計機能ありマグネットあり鳴動サイクルアラーム:30秒間カウントアップ機能99時間59分59秒
  • タイムキーパー セイコー(SEIKO)

    タイムキーパー

    セイコー(SEIKO)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    タイマー機能付のストップウォッチです。 振動でお知らせするため、音を出せない場所での使用にも便利です。
    寸法(mm)61×70×16質量(g)54電源リチウム電池CR2016×1(付属)セット数10個まで可能表示形式デジタル設定時間10秒~99分59秒設置方法ストラップ装着ストップウォッチ0.01秒~99分59秒99(スプリット/トータル)
  • 100分形防水消音タイマー A&D(エー・アンド・デイ)

    100分形防水消音タイマー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    当日出荷
    100分形防水タイマー。 防水性能IPX7相当。丸洗いが可能で衛生的 ブザーと液晶バックライト(点滅)でアラームをお知らせ ブザー音と操作音はオフにすることも可能。音が出せない、周囲に配慮が必要な環境での使用に便利 アラーム音のパターンが3種類から選択可能。複数のタイマーを使う際に識別可能 カウントアップ、カウントダウン機能付き ポーズ(一時停止)機能、リロード機能付き 背面に強力なネオジウム磁石を搭載
    用途コーヒー等、賞味時間の管理に。麺の茹で時間の管理に。揚げ物の調理時間の管理に。消音可能なので病院での点滴の時間管理に。付属品取扱説明書、電池(モニター用)電源CR2032形リチウム電池1個表示形式デジタルブザー音約65dB(距離15cm)アラーム内容3種類(A/B/C)、及びOFF(消音)から選択可能オートパワーオフ15分間(タイマーが動作していないとき)設置方法マグネット電池寿命約1年(1日1回アラーム使用)時計機能○アラームセット時間約30秒間RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7相当アラーム設定範囲:最大99分50秒、最小10秒(カウントダウン時間間隔1秒)カウントダウン機能○カウントアップ機能○計測時間最大99分59秒(カウントアップ時間間隔1秒)
  • ダイヤルタイマー 60分計 ドリテック

    ダイヤルタイマー 60分計

    ドリテック
    ¥989税込¥1,088
    1台
    当日出荷
    ゼンマイタイプのタイマー 最大セット時間60分 ひも通し穴付
    色ホワイト最大設定時間60分
  • アイビル 防滴大画面タイマー T-163 トリコインダストリーズ

    アイビル 防滴大画面タイマー T-163

    トリコインダストリーズ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    3日以内出荷
    濡れた手でも使える防滴タイプの薄型タイマー。
    寸法(mm)74×79×16表示形式デジタル最大設定時間99分59秒設置方法マグネット・ひも防水性防滴
  • インフォ3・2・1 ワイド画面10キータイマー パール金属

    インフォ3・2・1 ワイド画面10キータイマー

    パール金属
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:ABS樹脂、ボタン:ラバー寸法(mm)75×30×75質量(g)85表示形式デジタルカウントダウン機能○ボタン仕様テンキー
  • アナログタイマー(60分計) パール金属

    アナログタイマー(60分計)

    パール金属
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂寸法(mm)外径70×35質量(g)90表示形式アナログカウントダウン機能○
  • タイムキーパー セイコー

    タイムキーパー

    セイコー
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで時間設定できるロータリースイッチ付きです。
  • デジタルタイマー 大阪ブラシ

    デジタルタイマー

    大阪ブラシ
    ¥798税込¥878
    1個
    3日以内出荷
    大きな文字で見やすいタイマー。クリップ付で服にも挟めます。
    仕様最大99分59秒使用方法マグネット・スタンド・クリップ寸法(mm)67×63×24色ホワイト電源単4×1
  • デカタイマーPRO 佐藤計量器製作所

    デカタイマーPRO

    佐藤計量器製作所
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    4日以内出荷
    ・防水仕様(IPX7)で水洗い可能。・カウントダウン/カウントアップ対応。・音・光・音+光の通知方式切替。・音量切替(大・小・消音)。・マグネット・ストラップ対応。・リピート機能搭載。・RoHS対応
    音量3段階(大:80dB、小:65dB、OFF:消音) 初期値:大電池寿命約1年6か月(1日10回アラーム動作をおこなった場合)時計機能12時間制(AM/PM表示なし)RoHS指令(10物質対応)対応防水性JIS C 60529 IPX7に準拠(水での丸洗いが可能)操作キー10sec(秒)、1min(分)、5min(分)、10min(分)、START、STOP/RESET、TIMER/MODE時間精度月差±30秒タイマー機能カウントアップ1秒 - 99分59秒カウントダウン10秒 - 99分50秒
  • デカタイマーPRO 佐藤計量器製作所

    デカタイマーPRO

    佐藤計量器製作所
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷
    ・防水IPX7、水洗い可能。・予告アラーム付き(5分前/1分前/30秒前)。・ブザー音パターン切替(5種類)複数台使用時も識別しやすい。・音・光の通知方式、音量切替対応。・ブザー鳴動時間設定(停止なし設定可)。・終了後の経過時間が分かる自動カウントアップ。・マグネット・ストラップ対応。・キーロック機能搭載。持ち運び時の誤操作も防止します。・RoHS対応
    音量3段階(大:80dB、小:65dB、OFF:消音) 初期値:大電池寿命約1年6か月(1日10回アラーム動作をおこなった場合)時計機能12時間制(AM/PM表示なし)RoHS指令(10物質対応)対応防水性JIS C 60529 IPX7に準拠(水での丸洗いが可能)操作キーテンキー (0-9)、START、STOP/RESET、TIMER/MODE時間精度月差±30秒アラーム4種類から選択「なし」「5分前」「1分前」「30秒前」タイマー機能カウントアップ1秒 - 99分59秒カウントダウン10秒 - 99分50秒キーロックON/OFF
  • ノータッチタイマー ワールドボス

    ノータッチタイマー

    ワールドボス
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    [商品特徴]。厨房内のステンレス壁に違和感のないボディーカラー。手をかざすだけで簡単スタート。スタートもストップも手をかざすだけだから衛生的。感知距離は3cm以内。時間になると5秒間音がなり、自動的に元の設定時間に戻ります。リピート機能付。本体スタンド、裏面磁石、付属の取付板がついています。[注意]。※周辺環境などの影響により非接触センサが異常に帯電した状態になっている事がある為、設置してから2分程度周辺環境に馴染ませてからご使用下さい。
    材質ABS樹脂質量(g)約110(電池含む)電源単4乾電池×3本表示部液晶2桁デジタル表示本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×62×24タイマー時間5~90秒設置方法スタンド、マグネットタイマー設定5秒間隔カウントダウン機能○リピート機能○非接触対応○
  • 大画面タイマー「シャボン6 デュオ」 ドリテック

    大画面タイマー「シャボン6 デュオ」

    ドリテック
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    ・時計とタイマーを同時にチェックできる2in1画面。・メインで使用する表示を選べます。見やすい大画面表示(63×35mm)。・簡単に時間をセットできる6キータイマー。・立てかけスタンド付。・壁掛けフック付。・取り付け便利なマグネット付
    用途料理や勉強、日々の時間管理に仕様●お知らせ方法:アラーム●カウントアップ最大計測時間:99分59秒●最大セット時間:99分50秒材質ABS樹脂本体寸法(mm)約 幅80×奥行19×高さ80本体質量(g)約60電源(個)単4形乾電池×1(別売)時計機能ありマグネットネオジム磁石×1個RoHS指令(10物質対応)対応アラーム鳴動時間:約30秒間
  • 3ランプタイマー ドリテック

    3ランプタイマー

    ドリテック
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・ランプの色で経過時間をお知らせ ※カウントダウン開始時「緑ランプ」→設定時間の1/3経過「青ランプ」→設定時間の2/3経過「赤ランプ」。・最大199分59秒の長時間セットが可能。・3段階の音量調整が可能(大・小・無音)。・操作終了後3分経過するとオートパワーオフになる省エネ設計(カウント中を除く)。・立てかけスタンド付。・取り付け便利なマグネット付
    用途料理や勉強、日々の時間管理に仕様●お知らせ方法:アラーム/ランプ●カウントアップ最大計測時間:199分59秒●最大セット時間:199分59秒材質ABS樹脂本体寸法(mm)約 幅65×奥行21×高さ55本体質量(g)約42(電池質量を含まず)電源(個)単4形乾電池×1(別売)マグネットネオジム磁石×2個RoHS指令(10物質対応)対応アラーム鳴動時間:約1分間音量調節3段階(大・小・無音)
  • 大画面タイマー「シャボン6」 ドリテック

    大画面タイマー「シャボン6」

    ドリテック
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    ・キッチンのインテリアに馴染むスタイリッシュな時計付きタイマー。・見やすい大画面表示(63×35mm)。・簡単に時間をセットできる6キータイマー。・立てかけスタンド付。・壁掛けフック付。・取り付け便利なマグネット付
    用途料理や勉強、日々の時間管理に仕様●お知らせ方法:アラーム●カウントアップ最大計測時間:99分59秒●最大セット時間:99分50秒材質ABS樹脂、メッキ色メッキ本体寸法(mm)約 幅80×奥行19×高さ80本体質量(g)約67電源(個)単4形乾電池×1(別売)時計機能ありマグネットネオジム磁石×1個RoHS指令(10物質対応)対応アラーム鳴動時間:約1分間
  • スティックル タイマー ダイヤル式 SONIC(ソニック)[文具]

    スティックル タイマー ダイヤル式

    SONIC(ソニック)[文具]
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    持ち運びやすいコンパクトなスティック型タイマー くるくる→ピッ!でスタートできる、直感ダイヤル設定 3つの角度で置けて、画面がはっきり見える
    寸法(mm)93×30×22
  • キッチンタイマー 佐藤計量器製作所

    キッチンタイマー

    佐藤計量器製作所
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ぬれた手で操作可能な防滴構造です。カウントダウン、カウントアップ機能付き。厚さ11mmの薄型ケース。ケース裏側にマグネットと引っ掛け用ホールが付いています。電子音アラームは2段階のアップトーン。タイマーと時計表示の切替が可能です。
    付属品ボタン電池LR44 1個(デモ電池)、吊り下げ用ヒモ 1本、取扱説明書 1部トラスコ品番805-1102材質ABS樹脂寸法H(mm)79電源(V)LR44ボタン電池×1個(デモ電池付属)寸法D(mm)11寸法W(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイビル タイマー T-640D アイビル

    アイビル タイマー T-640D

    アイビル
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    かわいいくすみカラー。見やすい大画面表示。
    用途タイマー付属品ストラップ、単4形乾電池×1個(動作確認用)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×80×19機能予告アラーム(10分前/5分前)、鳴動時間(5秒)、時計機能、壁掛け、立てかけスタンド、マグネット付き表示形式デジタル最大設定時間99分50秒設置方法スタンド、マグネットカウントアップ機能最大99分59秒
  • KITCHEN TIMER W/MAGNET(キッチンタイマーウィズマグネット) ダルトン

    KITCHEN TIMER W/MAGNET(キッチンタイマーウィズマグネット)

    ダルトン
    ¥1,500~税込¥1,650~
    1個
    13日以内出荷
    精度を追求するだけならば、このアイテムは生まれなかったでしょう。デジタルとは競わない、アナログの良さを大いに味わって下さい。タイマーをセットする時のひと手間、ジリリリというタイマー音、スチールならではの心地良い重み。温かみあるタイマーは、人間味を感じます。
    用途キッチンタイマー材質本体/スチール、ダイヤルカバー/ポリカーボネート表示形式アナログ高さH×直径(mm×Φmm)30×70設置方法マグネット
  • 防滴デジタルタイマー A&D(エー・アンド・デイ)

    防滴デジタルタイマー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    当日出荷
    卓上型防滴100分タイマー。防滴IP54相当で濡れた手でも使用可能。厨房のステンレスカラーにもなじむデザイン。10キー入力で簡単に設定が可能。強力ネオジム磁石内蔵で、マグネットの脱落・混入を防止し、壁面の傷つきも防止。机の上に置いても見やすい角度設計。リピート機能、ポーズ機能付き。カウントアップ、カウントダウン機能付き
    用途学習時間の管理に。厨房の調理時間の管理に。付属品取扱説明書、電池(モニター用)仕様(タイマー数)1チャンネル電源単4形乾電池1個本体質量(g)約70(電池含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×69×27表示形式デジタル動作温湿度範囲0℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、85%RH以下(結露しないこと)オートパワーオフ約10分最大設定時間100分設置方法マグネットタイマー設定最大99分99秒、最小1秒RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP54相当音量(dB)(ブザー)約60/距離30cmアラームブザー音:約1分間カウントダウン機能○(アラーム設定時間まで)カウントアップ機能○(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで)
  • 計HAKARI 10キーデジタルタイマー パール金属

    計HAKARI 10キーデジタルタイマー

    パール金属
    ¥989税込¥1,088
    1個
    翌々日出荷
    時間設定が簡単な10個のボタン式。セット時間:1秒~99分59秒まで秒単位でカウントダウン/カウントアップ。アラーム:約90秒
    材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×15×100表示形式デジタル使用電池LR1130(アルカリボタン電池)×1個設定範囲1秒~99分59秒カウントダウン機能○カウントアップ機能○
  • TIME CUBE タイマー デイテックスジャパン

    TIME CUBE タイマー

    デイテックスジャパン
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    数字の表示された面を上に向け置くだけで表示された分数のタイマーセットして、自動的にカウントダウンが始まり、時間になるとアラームと光でお知らせします。 数字の無い面を上に向けると、リセット及びスリープ状態になります。 自動回転液晶表示により残り時間の確認が容易です。 アラームの音量を大、小、消音での選択が可能です。 またアラームに連動して光るLEDのオン・オフも選択でき、色々な環境に合わせて調整できます。 液晶面を上に向けることにより、カウントダウンの一時停止が可能です。
    材質ABS寸法(mm)約60×60×60質量(g)約50表示形式デジタル使用電池単4電池×2本(電池は含まれておりません)アラーム警鳴時間(秒)30音量(dB)大: 約65(±10)、小: 約55(±10)カウントダウン機能〇
  • ピカピコタイマー TRUSCO

    ピカピコタイマー

    TRUSCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    握りやすさやボタンの押しやすさを重視した形状です。 タイムアップ時にはLEDが点滅し、お知らせします タイムアップ時に電子音でお知らせしますが、音を出なくすることも可能です。 文字盤は見やすい反転液晶バックライトです。 操作ボタンも見やすい黒ベースに白文字を採用しています。
    用途作業工程の時間管理に。トラスコ品番207-3934厚さ(mm)24色ホワイト質量(g)100電源単四電池X2本(別売)縦(mm)96横(mm)71最大計時99時間59分最小計時1秒アズワン品番64-8639-45
  • LINKSY(リンクシー) クルクル デジタル キッチンタイマー LINKSY

    LINKSY(リンクシー) クルクル デジタル キッチンタイマー

    LINKSY(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    【機能】。簡単操作の3つボタン。1秒から99分59秒までのカウントダウンタイマー。最大99分59秒までのカウントアップタイマー。前回のセット時間を表示するリピートメモリー機能付き。ボタンを押すと入力確認が出来るクリック音機能付き。30秒自動電源OFF機能付き。背面に2個の強力マグネット付き。
    色オレンジ質量(g)(約)47/電池含む使用電池CR2025×1個(モニタ用電池付属)設置方法強力マグネット付き寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)4.6×11.5×1.4音量(dB)タイマー:約85アラーム最長:約30秒
  • LINKSY(リンクシー) 3つの時間が計れる デジタルタイマー LINKSY

    LINKSY(リンクシー) 3つの時間が計れる デジタルタイマー

    LINKSY
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    【機能】。同時に3つまでタイマー機能使用可能。(アラーム音:3種類)。カウントダウン・カウントアップ機能。リピートメモリー機能。ボタンを押すと入力確認が出来るクリック音機能付き。置き掛け兼用(吊り下げフック穴、マグネット、スタンド付き。)
    色ネイビー質量(g)(約)60/電池含む使用電池CR2032×1個(モニタ用電池付属)設置方法吊り下げフック穴、マグネット、スタンド付き寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)6.9×8.5×1.4音量(dB)タイマー:約80アラーム最長:約60秒
  • 時計付電卓タイマー ホワイト ドリテック

    時計付電卓タイマー ホワイト

    ドリテック
    ¥1,298税込¥1,428
    1台
    当日出荷
    コンパクトで1台3役!(時計、電卓、タイマー) 片手で計算できるスリムタイプ電卓・最大99時間99分99秒の長時間セットが可能
    材質本体:ABS樹脂/ストラップ:ナイロン色ホワイト電源リチウム電池 CR2025×1個(動作確認用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×12×118表示形式液晶デジタル8桁最大設定時間99時間99分99秒
  • 繰り返し機能付タイマー 三商

    繰り返し機能付タイマー

    三商(1件のレビュー)
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    当日出荷
    2つのセット時間を繰り返しカウントしてアラームします。。カウントアップ、リピート機能付。防滴仕様(IPX4)。
    質量(g)94電源単4乾電池1個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×23×69表示形式デジタル最大設定時間99分59秒(1秒)アズワン品番64-8891-90防水性防滴型カウントダウン機能○カウントアップ機能○リピート機能○マルチチャンネル機能○
  • デジタルタイマー タニタ

    デジタルタイマー

    タニタ(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1台
    当日出荷
    防水仕様で衛生的。 調理時だけでなく水回り仕事にも最適 カウントアップ機能搭載
    用途ご家庭・職場の水回りや、液体を扱う仕事をしている方。付属品お試し用電池仕様カウントアップ機能、リピート機能、タッチキーボタン、マグネット・スタンド付き材質ABS、PMMA寸法(mm)幅81×高さ71×奥行16測定範囲1秒~99分59秒材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約75(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個表示形式デジタル設定時間最大99分59秒/最小1秒保証期間1年最大設定時間99分59秒設置方法スタンド、マグネット防水仕様あり寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅81×高さ71×奥行16防水保護等級IPX7カウントダウン機能○カウントアップ機能○リピート機能○
  • デジタルタイマー (99分59秒計) マザーツール

    デジタルタイマー (99分59秒計)

    マザーツール
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    リチウム電池(CR2032)1個付 アラーム機能は「音」「光」「音+光」の3種から選択。 カウントアップ、カウントダウン機能付き。 オーバータイム表示(経過時間)。 ひも、マグネット付き。リピート機能、カウントアップ機能、マグネット、マーク入れる。
    間口W×奥行D×高さH(mm)77×81×15電源リチウム電池(CR2032)表示形式デジタル設置方法マグネット、ストラップ装着TKG品番9-0607-0801TKG品番(2017)6-0545-1801カウントダウン機能○カウントアップ機能○リピート機能○
  • インフォ3・2・1 ワイド画面タイマー パール金属

    インフォ3・2・1 ワイド画面タイマー

    パール金属
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS樹脂寸法(mm)80×20×80質量(g)395表示形式デジタルカウントダウン機能○
  • タッチキータイマー TD413 タニタ

    タッチキータイマー TD413

    タニタ
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    5日以内出荷
    大型表示・タッチキー・カウントアップ機能 スクロール表示・アラーム時点滅機能搭載
    用途カウントアップ機能を使いたい方 ボタン式ではなくタッチキー式が良い方 →ボタン式は落下破損(陥没)などを引き起こす。付属品お試し用電池材質ABS、PMMA寸法(mm)幅60×高さ96×奥行13測定範囲1秒~99分59秒材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約63(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源CR2032×1つ測定時間99分99秒表示形式デジタル設定時間最大 99分 59 秒 最小 1秒(カウントダウン)保証期間1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅60×高さ96×奥行13カウントダウン機能○カウントアップ機能○
  • いちごタイマー ドリテック

    いちごタイマー

    ドリテック
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    <カウントダウン、カウントアップ、リピート機能付> いちごのキュートな形と鮮やかなカラーが目を引くキッチンタイマー。 かわいい見た目だけでなく、タイマーとしての機能も充実しています。 セットした時間になると音が鳴るカウントダウン機能に加え、 ストップウォッチのように経過時間をはかるカウントアップ機能も搭載。 本体は抗菌(抗菌技術協議会認証)なので衛生的。簡単に使えるタイマーで、 料理や勉強など様々な場面で活躍します。 <使いやすさ抜群の3キータイプ> 3つのボタンで簡単操作。押しやすい大きめのボタンです。 <便利なひも通し穴> 背面には磁石と首から提げるひもを通す穴がついています。
    質量(g)32表示方式液晶デジタル4桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×20×74表示形式デジタル使用電池アルカリボタン電池LR44×1設置方法マグネット、ストラップ装着アラームセット時間99分59秒アラーム警鳴時間(秒)60動作温度範囲(℃)0~40カウント時間99分59秒カウントダウン機能○カウントアップ機能○リピート機能○
  • 79x79x18mm タイマー(デジタル) エスコ

    79x79x18mm タイマー(デジタル)

    エスコ
    ¥915税込¥1,007
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA798C-88表示形式デジタルカウントダウン機能○
  • アラーム5 TM-28LS 佐藤計量器製作所

    アラーム5 TM-28LS

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    5種類のアラーム音から音を選べるので、複数台使用時に聞き分けやすい 60秒間の2段階アラーム アラームは、「音」「光」「音+光」の3パターン切り替え 時計機能付き。タイマーと時計の切換が可能です。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。また、収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付き。
    付属品単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約82(電池含む)電源単4形電池(R03)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×82×17機能24時間制表示形式デジタル設定時間(カウントダウン/カウントアップ)1秒~99分59秒電池寿命約1年カウントダウン機能○カウントアップ機能○
  • 100デシベルタイマー アズワン

    100デシベルタイマー

    アズワン
    ¥28,400税込¥31,240
    1個
    当日出荷
    2つのカウントアップ・ダウン機能と時計機能付きです。 作動中でもワンタッチで設定状態に戻ります。
    寸法本体/127×97×170mm、表示部/67×36mm電源単3乾電池×1本(付属)音量MAX100dB(調節可能)機能2チャンネル+時計機能付表示形式デジタル設定時間9時間59分59秒9/9999分99切替時計機能○アズワン品番6-9200-01カウントダウン機能○カウントアップ機能○マルチチャンネル機能○

『タイマー・ストップウォッチ・時計』には他にこんなカテゴリがあります

タイマー