絞り込み
ストレージ容量
  • 64GB(5)
  • 128GB(3)
  • 256GB(2)
ビデオスピードクラス
  • V10
  • V30(20)
  • V60(2)
  • V90(3)
UHSスピードクラス
  • UHS-I U1(5)
  • UHS-I U3(1)
SDスピードクラス
  • CLASS10(6)
ブランド
  • Gigastone(2)
  • サンディスク(1)
  • トランセンド(1)
  • SANMAX(1)
  • ARCHISS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレージ容量から絞り込む
64GB(5)
128GB(3)
256GB(2)
サンディスク ウルトラ プラス SDXC UHS-Iカード サンディスクサンディスク ウルトラ プラス SDXC UHS-Iカードサンディスク
9,798税込10,778
1個
当日出荷
サンディスクウルトラプラスSDカードがスピードアップして新登場 サンディスク独自のテクノロジーを用いて読み出し最大150MB/秒を実現、PCへ高速でデータ転送可能 フルHD動画に適したビデオスピードクラス10、UHSスピードクラス1、CLASS10に対応 高い耐久性:防水、耐温度、耐衝撃、耐X線、防水(IPX7準拠)、耐温度(-25℃~85℃)、耐衝撃(5mからの落下試験対応)、耐X線(空港のX線への耐性)、安心の無期限保証
付属品取扱説明書・保証書寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×127×6.4SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
U1V10クラスSDカード GigastoneU1V10クラスSDカードGigastone(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚ほか
当日出荷
GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
質量(g)2適合機器SDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスC10UHSスピードクラスUHS-1ビデオスピードクラスV10
SDXCメモリーカード(Hi-Standardグレード) SANMAXSDXCメモリーカード(Hi-Standardグレード)SANMAX
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スピードクラス10USスピードクラスU1のSDXCカード。大容量データの保存やビデオカメラで長時間撮影をしたい時などに。
用途一眼レフ・4K対応デジタルビデオカメラなどに最適保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/s容量(GB)64SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水×
SDXCカード 3D TLC UHS-I Class10 トランセンドSDXCカード 3D TLC UHS-I Class10トランセンド(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。また、ビデオスピードクラスV10に準拠しているので4K動画もスムーズに記録できます。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
寸法(mm)32×24×2.1質量(g)2種類SDXCカードメモリー容量128GB保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)100書込速度(MB/s)(最大)25SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHSスピードクラス1ビデオスピードクラスV10
SDXC Card UHS-Ⅰ Class10 ARCHISSSDXC Card UHS-Ⅰ Class10ARCHISS
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
デジカメの撮影に、気軽に使えるSDカード。Full HDまでの動画の撮影が可能です。UHS-I / U1 / C10 / V10 に対応しています。紙パッケージ採用
保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
U1V10クラスSDカード 2枚セット GigastoneU1V10クラスSDカード 2枚セットGigastone
10,980税込12,078
1セット(2枚)
当日出荷
GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
質量(g)2適合機器SDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64SDスピードクラスC10UHSスピードクラスUHS-1ビデオスピードクラスV10

SDカード』には他にこんなカテゴリがあります

SDXC