絞り込み
UHSスピードクラス
SDスピードクラス
ブランド
- Gigastone(14)
- キオクシア(KIOXIA)(5)
- サンディスク(4)
- SONY(ソニー)(4)
- TRANSCEND(トランセンド)(4)
- SanDisk(サンディスク)(4)
- グリーンハウス(2)
- シリコンパワー(Silicon Power)(2)
- SANMAX(2)
- Team(チーム)(2)
- SUNEAST(サンイースト)(2)
- エレコム(1)
- KENWOOD(1)
- ARCHISS(1)
「ストレージ容量」から絞り込む

SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)¥3,880~税込¥4,268~1枚当日出荷用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:-タイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
SDXCカード 128GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s
SanDisk(サンディスク)¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷最大200MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。最大90MB/秒の書き込み速度で、高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)200SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥4,898~税込¥5,388~1枚当日出荷用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:R100タイプEXCERIA保証期間4年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
SDXCカード Extreme UHS-1 U3 V30 Class10
SanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1枚当日出荷高速SDXCカード。RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
サンディスク ウルトラ プラス SDXC UHS-Iカード
サンディスク¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷サンディスクウルトラプラスSDカードがスピードアップして新登場 サンディスク独自のテクノロジーを用いて読み出し最大150MB/秒を実現、PCへ高速でデータ転送可能 フルHD動画に適したビデオスピードクラス10、UHSスピードクラス1、CLASS10に対応 高い耐久性:防水、耐温度、耐衝撃、耐X線、防水(IPX7準拠)、耐温度(-25℃~85℃)、耐衝撃(5mからの落下試験対応)、耐X線(空港のX線への耐性)、安心の無期限保証付属品取扱説明書・保証書寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×127×6.4SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
SDXCカード 256GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s
SanDisk(サンディスク)¥22,980税込¥25,2781枚当日出荷最大200MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。最大140MB/秒の書き込み速度で、高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)256読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)140SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
ウルトラ SDXCカード UHS-I
SanDisk(サンディスク)¥5,298~税込¥5,828~1枚当日出荷SanDiskウルトラシリーズ。UHS1 Class10 SDカード。RoHS指令(10物質対応)対応書込速度(MB/s)シーケンシャル:100SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスUHS-1
V30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】
Gigastone(2件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1枚当日出荷GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 ファイルシステムexFATに対応した、microSDXC対応機器でのみご使用ください。SD規格における高速バスインターフェースの新規格UHS-I に対応しています。 UHS-I 対応機器でのみ、UHS-I モードで使用できます。付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3ビデオスピードクラスV30
SDHCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:R100タイプEXCERIA保証期間4年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
SDXCカード UHS-I U3
Team(チーム)¥3,398税込¥3,7381枚5日以内出荷4K UHDでの録画に最適、UHS-I U3 V30 メモリーカードRoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
A1V30クラスSDカード
Gigastone(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1枚当日出荷GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。質量(g)2適合機器SDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1RoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
microSDXCメモリーカード
KENWOOD¥11,980税込¥13,1781台当日出荷記録セルの配列において垂直方向に積み上げる構造をとる3D NAND型を採用することで、平面状にセルを増やす従来タイプの2D NAND型に比べて、隣接セル間による影響を低減。繰り返し書き込みに対する耐久性を確保しながらも、TLC方式を採用することで、大容量でコストパフォーマンスの良いSDカードを実現しました。対応のドライブレコーダーを使用することで、SDカードの交換時期を画面表示や音声でお知らせします。エラーを未然に防止し、大切なシーンの未録画を防ぎます。※ドライブレコーダーの機種により、音声案内のみの場合があります。電源がいきなり切れた場合でもデータを保護する「電源瞬断対応」。車内の過酷な環境でも安定した動作を実現する「防水(IPX7)」「耐温度-25℃~85℃」に対応付属品SDカードアダプタータイプmicroSDXC方式3D NAND型TLC動作温度(℃)-25~85SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA2
U1V10クラスSDカード
Gigastone(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1枚ほか当日出荷GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。質量(g)2適合機器SDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスC10UHSスピードクラスUHS-1ビデオスピードクラスV10
SDXCメモリーカード(Hi-Standardグレード)
SANMAX¥3,798税込¥4,1781個当日出荷スピードクラス10USスピードクラスU1のSDXCカード。大容量データの保存やビデオカメラで長時間撮影をしたい時などに。用途一眼レフ・4K対応デジタルビデオカメラなどに最適保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/s容量(GB)64SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水×
SDXC Card UHS-Ⅰ Class10
ARCHISS¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷デジカメの撮影に、気軽に使えるSDカード。Full HDまでの動画の撮影が可能です。UHS-I / U1 / C10 / V10 に対応しています。紙パッケージ採用保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
サンディスク エクストリーム プラス SDXC UHS-I メモリーカード
サンディスク¥14,980税込¥16,4781個当日出荷4K UHD動画と連続バーストモード写真に最適で、ワークフローの効率を向上させます。SanDisk QuickFlowTMテクノロジーを搭載し、パフォーマンスを最適化。高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。SanDisk Professional PRO-READER SDとmicroSDTMに装着すると最大速度を実現できます(※別売)。高精細で中断のない4K UHD動画撮影を可能にするパフォーマンスを備えています。信頼できる耐久性も特長で、耐温度、防水、耐衝撃、耐X線に対応。どこでも安心して撮影に集中できます。また、誤って削除した画像を復元可能なRescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェア※が付属しています(※登録が必要。利用条件が適用されます)。仕様【フォームファクター】SDXC寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
SDXCメモリーカード UHS-I対応
Team(チーム)¥3,798税込¥4,1781枚4日以内出荷デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速タイプ class10 UHS-Ⅰ寸法(mm)32.0×24.0×2.1質量(g)2種類SDXCメモリーカード機能書き込み防止機能保存温度範囲(℃)-40~+85動作電圧2.7~3.6V転送速度(MB/sec)R/W:up to 45/15動作温度範囲(℃)0~+70SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I
SD XC 64GB Class10 UHS-II 3 V60 高速 4K 動画撮影対応 高品質
SUNEAST(サンイースト)¥7,198税込¥7,9181台欠品中UHS-II テクノロジー(U3)最大転送速度 280MB/s (FD156、HD312)高画質な画像やフルHD、映画品質の4Kビデオを長時間撮影可能なV60対応SD/SDHC/SDXC UHS-I互換性あり(SDR12、SDR25、SDR50、DDR50、SDR104)本体シールメモ欄の位置は、撮影現場でプロが求めるニーズに応えます製造過程で100%全品検査を実施の高品質メモリーカード容量(GB)64SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II 3ビデオスピードクラスV60
microSDXCカード 256GB UHS-I U1 Class10 スペック FullHD写真対応
Gigastone¥20,098税込¥22,1081台翌日出荷256GB。UHS-I。U1。台湾製造なのでデータの機密性が高い。安心5年保証。MicroSD。マイクロSD。SDカードアダプタ付き。防水。耐衝撃。安定。高い耐久性。高い互換性。高速読み書き可能。高性能。耐熱性。耐低温。ビデオ撮影対応。HD撮影対応。ドローン撮影対応。日本国内サポート。アンドロイドスマホ対応。データバックアップ最適。オシャレなデザイン。スタイリッシュなデザイン仕様スピード:C10 U1容量(GB)256
UHS-I U3 V30 4K 対応 SDXCカード
シリコンパワー(Silicon Power)¥5,298~税込¥5,828~1枚13日以内出荷UHS-I U3 V30 4K 対応 Class10ハイスピードSDXCカード保証期間5年動作温度(℃)0~70耐久性10000回挿し抜き(最小)転送速度(MB/sec)最大100(読み込み)、最大80(書き込み)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30動作電圧(V)2.7~3.6
SDXCメモリーカード(Professionalグレード)
SANMAX¥7,198税込¥7,9181個当日出荷大容量、ハイスピードのProfessionalグレードSDXCメモリーカード。4K動画の撮影など高画質大容量データの保存等に用途一眼レフ・4K対応デジタルビデオカメラなどに最適保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~85読込速度最大95MB/s容量(GB)128SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30防水×
SDカード Class10 UHS-I U1 読出30MB/s 高速データ転送 著作権保護機能 メモリーカード
エレコム¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から翌々日出荷デジタル一眼レフカメラで撮影した写真画像や、デジタルビデオカメラで撮影した動画を保存するのに最適な、読み出し最大30MB/sの高速データ転送を実現する、UHS-Ⅰ対応のSDメモリカード。質量(g)約2.0SDスピードクラスClass10
SDXC UHS-Ⅱ メモリーカード
SONY(ソニー)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷強靭性、防水防塵性に優れたタフ仕様SDメモリーカード。大容量データの高速転送にも最適なSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード SDメモリーカードで初の一体成型 曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性 最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X) リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止 高速書き込み150MB/sと、読み出し速度277MB/sを実現。高解像度写真や動画など大容量データも高速転送適合大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、リニアPCMレコーダー防塵防水性能IP6X/IPX8RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)277書込速度(MB/s)150SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-II U3
SDXCカードEXCERIA PLUS(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥16,980~税込¥18,678~1枚当日出荷高速撮影、4K動画およびフルHD映像の撮影に適したEXCERIA PLUS G2 SDXC UHSーI メモリカードは、フォトグラファーや映像クリエーター向けに適しています。外寸(mm)32×24×2.1対応ファイルシステムexFATに対応した、SDXC対応機器保護機能性能:耐X線:ISO7816-1準拠、耐静電気、過熱/発火防止:ヒューズ搭載動作温度(℃)環境:-25~+85(結露しないこと)インターフェイスUHS-1読取速度(MB/s)最大読出:100SDスピードクラスC10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30
SDXCカードEXCERIA PLUS(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷長時間記録が可能な大容量。最大容量1TBのEXCERIA PLUS G2 SDXC UHS-I メモリカードなら、残量の心配をすることなく撮影に集中することができます。用途高速撮影、4K動画およびフルHD映像の撮影に適したEXCERIA PLUS G2 SDXC UHSーI メモリカードは、フォトグラファーや映像クリエーター向けに適しています。最大記憶容量1TB、最大読出速度100MB/s1を持つEXCERIA PLUS G2 SDXC UHS-I メモリカードは、ハイアマチュアフォトグラファーや映像クリエイター向けに適しています。容量64GB(ユーザ領域57.6GB)質量(g)約 2 g規格耐X線:ISO7816-1準拠外寸(mm)32×24×2.1動作温度‐25 ℃ ~ 85 ℃ (結露しないこと)保証期間製品お買い上げ日より5年間静電気耐力静電気に対する耐性互換性ファイルシステムexFATに対応した、SDXC対応機器撮影枚数目安:5メガピクセル:40670枚、10メガピクセル:19020枚、18メガピクセル:9620枚 ※圧縮率1/4想定。撮影可能な枚数は被写体・撮影条件・解像度・圧縮率によって変わります動画【時間目安】HD:650分、フルHD:370分、4K:78分 ※録画時間:実際の録画時間は、ご使用の機器、解像度、圧縮率によって変わります。 1 Mbps = 1,000,000 bpsとして計算しています。クラスUHSスピードクラス:U3/ビデオスピードクラス:V30/SDスピードクラス:C10過熱保護装置過熱/発火防止:ヒューズ搭載インターフェイスUHS-1読取速度(MB/s)最大読出:100書込速度(MB/s)最大:65SDスピードクラスC10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30
A1V30クラス Nintendo Switch確認済マイクロSDカード 2枚セット
Gigastone¥8,798~税込¥9,678~1セット(2枚)当日出荷GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
V30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】2枚セット
Gigastone¥18,980~税込¥20,878~1セット(2枚)当日出荷GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 ファイルシステムexFATに対応した、microSDXC対応機器でのみご使用ください。SD規格における高速バスインターフェースの新規格UHS-I に対応しています。 UHS-I 対応機器でのみ、UHS-I モードで使用できます。付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3ビデオスピードクラスV30
U1V10クラスSDカード 2枚セット
Gigastone¥10,980税込¥12,0781セット(2枚)当日出荷GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。質量(g)2適合機器SDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64SDスピードクラスC10UHSスピードクラスUHS-1ビデオスピードクラスV10
SDXC UHS-Ⅱ メモリーカード
SONY(ソニー)¥27,820~税込¥30,602~1個当日出荷高速読み出しで高解像度データや動画の転送もスピーディーに 4K動画、ハイビジョン動画撮影処理に最適なUHSスピードクラス3に対応。 読み出し速度270MB/sと高速なため、撮影後に大容量データをパソコンなどにバックアップする際もストレスなくコピー、移動が可能です。 カメラの有効画素数が増え、1枚あたりの容量が大きな写真や、動画を撮影する方には読み出し速度の速いSDメモリーカードがおすすめです。 また、USB-A端子のパソコンへ接続する場合は別売りの「MRW-S1」を使用すればUHS-II非対応のパソコンでも高速に転送が可能です。 SF-Eシリーズの256GB、128GBのモデル は4K・8K動画の記録も可能なビデオスピードクラスV60に対応 ビデオスピードクラスは大容量データの録画に最適なSDメモリカードの規格。4K以上の高画質動画を記録する場合、大容量データを途切れず継続して記録することが必要になりますが、SF-Eシリーズの256GB、128GBのモデルはV60/UHS-IIに対応しているため、4K、8K動画記録が可能です。また、同シリーズの64GBモデルはV30対応で、4K動画記録が可能です。 安心設計で「防水」「耐久性」「耐温度」「耐X線」の効能を実現。質量(g)約2規格耐X線:ISO7816-1準拠耐熱温度(℃)-25~+85寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約24×32×2.1耐久性落下、ひねり、挿抜耐久性防水性IPX7準拠読取速度(MB/s)270SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II U3
SDXCカード SD Card UHS-I U3 A2 Ultra Performance
TRANSCEND(トランセンド)¥26,980~税込¥29,678~1個13日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA2
SDXCカード SD Card UHS-I U3 A1 Ultra Performance
TRANSCEND(トランセンド)¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
SDXCカード UHS-I/class10
Gigastone¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷高品質のNANDフラッシュを高性能コントローラーを採用しお客様に安定した性能を提供いたします。仕様フルHD動画1.3Mbps (時間):約20/4K動画(時間):約2時間40分/音楽ACC128kbps(4分/曲):約32000曲寸法(mm)24×32×2.1保存可能枚数約25600容量(GB)128SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-1
A1V30クラスSDカード
Gigastone¥10,980税込¥12,0781セット(2枚)当日出荷GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。付属品保管ケース寸法(縦×横×厚さ)(mm)24×32×2.1グリーン購入法適合容量(GB)64UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
SD XC 大容量 Class10 UHS-II 3 V90 高速 8K 動画撮影対応 高耐久 高品質 pSLC
SUNEAST(サンイースト)¥53,980~税込¥59,378~1台8日以内出荷UHS-IIモードFD156/HD312対応、PC等への高速データ転送可能な読込最大速度300MB/s、高解像度連写に対応する書込最大速度290MB/sを実現。U3/V90対応、4K動画やフルHD動画および8K動画撮影に最適UHS-IモードSDR104対応、最大読込速度95MB/s、最大書込速度90MB/s。高頻度の書き換えに最適な「pSLC」方式を採用シール面の空白(記入)欄を活用し複数枚管理を補助製造過程で100%全品検査実施の高品質メモリーカードSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II 3ビデオスピードクラスV90
UHS-1,U3,C10 SDXCカード
Gigastone¥20,980~税込¥23,078~1枚当日出荷GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。質量(g)2適合機器SDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1読み取り速度100MB/sRoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスC10UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3
サンディスク エクストリーム プロ SDXC UHS-IIカード
サンディスク¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から5日以内出荷卓越した高信頼性6Kおよび4K UHD ビデオ撮影 【高精細の6K ビデオ撮影を実現】 ビデオスピードクラス60で60MB/秒の最低持続書き込み速度を発揮し、標準録画モードでシネマ品質の6Kビデオを撮影できます。 【最大150MB/秒の撮影スピード】 連続バーストモードやタイムラプスの撮影で高品質な画像を録画できます。 【最大転送速度280MB/秒】 写真やビデオファイルの読み出し時間を短縮。SanDisk ProfessionalのPRO-READER Multi Cardリーダー(別売)に装着すると、速度とパフォーマンスを最大化できます。 【お気に入りのゲームも保存】 容量を使い切ったり、撮影の合間にカードを交換することなく撮影に集中できます。 【プロ仕様のデータ復旧】 RescuePRO Deluxeデータ復旧ソフトウェア(※登録・ダウンロードが必要)で、誤って削除したファイルを復旧できます。特典は1年間有効です。 【信頼できるストレージ】 防水性、耐温度性、耐湿性、耐摩耗性、耐衝撃性、耐落下性、耐X線性、耐磁性を備え、現場の過酷な条件に耐えることができます。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2.17×23.91×31.92読取速度(MB/s)280
SDXC UHS-2 メモリーカード
SONY(ソニー)¥159,800税込¥175,7801個当日出荷強靭性、防水防塵性に優れたタフ仕様SDメモリーカード。大容量データの高速転送にも最適なSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード 【TOUGH(タフ)】SDメモリーカードで初の一体成型 【TOUGH(タフ)】曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性 【TOUGH(タフ)】最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X) 【TOUGH(タフ)】リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止 高速書き込み150MB/sと、読み出し速度277MB/sを実現。高解像度写真や動画など大容量データも高速転送 ビデオスピードクラスV60に対応し8K動画記録が可能付属品保証書仕様曲げ剛性:180N(約18kg)質量(g)約2保証期間5年防塵防水性能IP68寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)24×32×2.1転送速度(MB/sec)最大読み出し:277、最大書き込み:150耐衝撃5m落下容量(GB)512SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II U3ビデオスピードクラスV60
SDXC UHS-2 メモリーカード
SONY(ソニー)¥129,800税込¥142,7801個当日出荷世界最速のSDがTOUGH(タフ)なボディを手に入れた。ハードな現場で活躍するSDXC/SDHC UHSスピードクラス3対応メモリーカード(Class10) 【TOUGH(タフ)】SDメモリーカードで初の一体成型 【TOUGH(タフ)】曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性 【TOUGH(タフ)】最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X) 【TOUGH(タフ)】リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止 世界最速の書き込み速度299MB/sと、読み出し速度300MB/sを実現 ビデオスピードクラスV90に対応し8K動画記録が可能付属品保証書仕様曲げ剛性:180N(約18kg)質量(g)約2保証期間5年防塵防水性能IP68寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)24×32×2.1転送速度(MB/sec)最大読み出し:300、最大書き込み:299耐衝撃5m落下容量(GB)256SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II U3ビデオスピードクラスV90
SDXCメモリーカード UHS-I クラス10
グリーンハウス¥14,980~税込¥16,478~1枚4日以内出荷から6日以内出荷UHSスピードクラス1対応のSDXCカード。持ち運びに便利なハードケース付付属品INDEXシール、ハードケース、3年間保証書質量(g)約2.0使用温度(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1電源電圧(V)2.7~3.6使用湿度範囲25%~93%(結露なきこと)保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラス10UHSスピードクラスUHS-I SDR104 U1
SDHCメモリーカード
グリーンハウス¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応したSDXC/SDHCカード質量(g)約2使用温度範囲(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)保証期間3 年間使用環境湿度(%)0~93(結露なきこと)転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大80、「書き込み時」 最大20(UHS-I モード時)RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1